カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6,957)
    • 【ねじ・ボルト・釘】ナットナット(5,555)
    • 【ねじ・ボルト・釘】ボルトボルト(329)
    • 【ねじ・ボルト・釘】ワッシャー・スペーサーワッシャー・スペーサー(235)
    • 【ねじ・ボルト・釘】釘(123)
  • 自動車補修部品(177)
    • 【自動車補修部品】排気系・内外装部品排気系・内外装部品(113)
  • 物流用品(1,043)
    • 【物流用品】キャスターキャスター(108)
  • タイヤ・足回り(198)
    • 【タイヤ・足回り】タイヤ・ホイール付属部品タイヤ・ホイール付属部品(190)
  • 機構部品(3,853)
    • 【機構部品】金型用部品、位置決め部品金型用部品、位置決め部品(749)
  • 配管・水廻り設備部材(3,505)
    • 【配管・水廻り設備部材】継手・パイプ継手・パイプ(1,163)
  • メカニカル部品(7,066)
  • 作業工具(6,181)
  • オフィス家具(5,233)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,466)
  • 自動車純正部品(4,259)
  • 制御機器(3,533)
  • バイク純正部品(2,794)
  • 農業機械(2,191)
  • トラック純正部品(1,964)
  • 科学研究・開発用品(1,952)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,635)
  • 空調・電設資材(1,264)
  • バイク部品(1,178)
  • 建築金物(933)
  • 建材・エクステリア(888)
  • 電動工具(785)
  • 船舶用品・漁業資材(670)
  • 空圧工具(627)
  • 溶接用品(554)
  • 切削工具(529)
  • 電気材料(495)
  • 自転車部品(419)
  • 整備工具・収納(374)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(336)
  • 測定用品(323)
  • パソコン/周辺機器(289)
  • 医療(272)
  • トラック用品・パーツ(243)
  • FA担当者のオススメ新商品(238)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(235)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(214)
  • 農業・園芸資材(208)
  • 保管用品(199)
  • 店舗什器・備品(186)
  • 住設機器(173)
  • 梱包用品(168)
  • カー用品(164)
  • 安全保護具(151)
  • エンジン工具(140)
  • 家電(132)
  • 安全用品(130)
  • 厨房用品(126)
  • トラック輸送・安全用品(126)
  • 照明(125)
  • 農具(123)
  • 学童・教育用品(119)
  • 作業服(116)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(109)
  • 防災用品(85)
  • 卓上消耗品(83)
  • スプレー・オイル・グリス(83)
  • 日用品(80)
  • 研磨材(79)
  • 縫製用品(70)
  • 塗料(68)
  • 塗装・養生・内装用品(65)
  • 防犯用品(64)
  • 事務用品(64)
  • 食品・飲料(60)
  • 清掃用品(56)
  • フォークリフト・産機・建機用品(51)
  • 安全標識(48)
  • 介護用品(48)
  • はんだ関連・静電気対策用品(46)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(45)
  • 自動車用オイル・ケミカル(37)
  • バッテリー・電装(35)
  • 接着剤・補修材(33)
  • 完成車(26)
  • 手袋(23)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(18)
  • 測定関連サービス(18)
  • クリーンルーム用品(18)
  • ガレージ機器・整備設備(15)
  • 理美容(14)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 洗車・清掃(14)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 救急・衛生(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • テープ(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • ヘルスケア(2)
  • マスク(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
二面幅(mm)
5.5・7・8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32・36・41・46・二面幅(mm)をもっと見る
規格
1種・2種・3種・4種・その他
ブランド
モノタロウ・大阪魂・Modes・ハンマーキャスター・アソー・TRUSCO・八幡ねじ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・スーパーツール・ポップリベット・ファスナー・光精軌工業・SMC・IKO(日本トムソン)・エスコ・RS PRO・オカムラ(岡村製作所)・イトーキ・コノエ・BIGM(丸山製作所)・ホンダ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ナット」の検索結果

71,439件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ナット ハンマーキャスターナットハンマーキャスター(16件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
フランジナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂フランジナット(鉄/ユニクローム)大阪魂(130件のレビュー)
458税込504
1パック(130個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
Sナット ModesSナットModes(29件のレビュー)
15税込17
1個
当日出荷
表面処理クロメートメッキ
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)大阪魂(95件のレビュー)
97税込107
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
ホイールナット (袋ナット) モノタロウホイールナット (袋ナット)モノタロウ(206件のレビュー)
899税込989
1箱(16個)
当日出荷
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 高さは31mmになります。
用途ホイールナットの交換に全長(mm)31材質スチール形状60°テーパータイプシルバー表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロックナット アソーロックナットアソー(16件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質黄銅形状ロックナット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~+150
キャップナット パッキン付 モノタロウキャップナット パッキン付モノタロウ(73件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G13仕様EPDMパッキン付
高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス)大阪魂(38件のレビュー)
819税込901
1パック(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
SLナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂SLナット(鉄/ユニクローム)大阪魂(70件のレビュー)
699税込769
1パック(25個)ほか
当日出荷
戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ)冨士精密(6件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
袋ナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂袋ナット(鉄/ユニクローム)大阪魂(10件のレビュー)
559税込615
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質表面処理ユニクローム
ボルト・ナットゲージ シンワ測定ボルト・ナットゲージシンワ測定(25件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ付属品インチ・ミリ換算表付材質ABS樹脂寸法(mm)107×237×6測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
ナット付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100ねじの種類G接続Gハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
袋ナット回転式
材質黄銅タイプ袋ナット回転式
ロックナット マキタロックナットマキタ(9件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ロックナットレンチ SK11ロックナットレンチSK11(11件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ディスクグラインダー用ロックナットフランジの締付に使用します。マキタ・日立兼用です。
用途ディスクグラインダー・ディスクサンダーのロックナットの締め付け。適合機種ディスクグラインダー用
ナット フランジ (99) MAZDA(マツダ)ナット フランジ (99)MAZDA(マツダ)(24件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から8日以内出荷
長ナット(高ナット)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂長ナット(高ナット)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂(14件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
Tスロットナット ナベヤTスロットナットナベヤ(5件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ナットカプラ SK11ナットカプラSK11
429税込472
1個
当日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
(90363)ナット ホンダ(90363)ナットホンダ(13件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
(94030)ナット ホンダ(94030)ナットホンダ(11件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷から3日以内出荷
後入れロックナット L SUS(エスユーエス)後入れロックナット LSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
材質S10C相当質量(g)10表面処理ユニクロメッキ
ショートメガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートメガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
899税込989
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
形状オフセット
プッシュナット軸用(SUS) 大阪魂プッシュナット軸用(SUS)大阪魂(32件のレビュー)
429税込472
1パック(150個)ほか
当日出荷
材質SUS形状プッシュナット軸用
Vロックナット(ステンレス) 紀州ファスナーVロックナット(ステンレス)紀州ファスナー(15件のレビュー)
519税込571
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
ボルト・ナットゲージ シンワ測定ボルト・ナットゲージシンワ測定
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
サビに強いアルミ製です。当てたり挿したりするだけで簡単にボルトやナット、対応スパナのサイズが確認できます(ナットはボルトから外さずにサイズを確認できます)。様々な形状のねじの長さを測れます。インチ・ミリ換算表付です。ストラップ穴付です。
用途ボルト、ナットのサイズ確認に。仕様【ナットゲージ】M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M16(JISは適合品のみ)、【長さゲージ】皿ねじ:65mm(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)、六角ボルト、六角穴付ボルト、なべねじなど:65(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)測定範囲(mm)0~120ゲージサイズ(呼び径)(インチねじ)No..5、No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4、(メートルねじ)M3、M3.5、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20製品質量(g)62製品サイズ(mm)80×160×2.5
(90041)ナット, ロック ダイハツ(90041)ナット, ロックダイハツ(29件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャップナット リビラックキャップナットリビラック(9件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
呼び径13仕様パッキン付材質黄銅ねじサイズG1/2
(09159)ナット スズキ(09159)ナットスズキ(36件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロックナット 黄銅製 モノタロウロックナット 黄銅製モノタロウ(6件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに材質黄銅形状ロックナット
ナイロンナット(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナイロンナット(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
259税込285
1袋(1個)ほか
当日出荷
緩みどめ効果があります。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
ナットドライバー エンジニアナットドライバーエンジニア(17件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ハブロックナット ModesハブロックナットModes
319税込351
1袋(2個)
4日以内出荷から8日以内出荷
車輪の中心のボルトに取り付けてあるハブを止めるためのナットです。
用途自動車用ハブロックナット
ドライバー ナットタイプ モノタロウドライバー ナットタイプモノタロウ(129件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー表面処理ニッケルメッキ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)刃先マグネットなし軸貫通なし
フランジナット ステンレス TRUSCOフランジナット ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1パック(20個)ほか
当日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換インサートナット ラクテムネジ変換インサートナットラクテム
219税込241
1個
5日以内出荷
内外径がネジになっている変換インサートナットです。ネジ穴に取り付けることでサイズダウンすることが可能です。また反対にオネジに取り付けることでサイズアップすることができます。締め込みやすいようマイナス溝があります。
用途ネジのサイズ変換に。本体SUS304相当ねじ山種類メートル並目
ダクターチャンネル用中ナット ネグロス電工ダクターチャンネル用中ナットネグロス電工(1件のレビュー)
899税込989
1パック(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ステンレスボルトナットSET KIJIMA(キジマ)ステンレスボルトナットSETKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
399税込439
1セット(4個)
当日出荷
【サイズ】M6×30mm(ボルト) 【SET内容】ボルト/ナット/平ワッシャー/スプリングワッシャー 【材質】ステンレス
セット内容M6×30ボルト、ナット
...