パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
ねじ山種類ウィット
脚部の使用パーツ類です。
材質鉄(三価クロムメッキ)
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の締め付け作業に。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC25~30
熱処理焼入
パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類ウィット
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上SUS304
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類ウィット
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の固定作業に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC25~30)
小口のパック売りです。並目。ウィットねじ
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類ウィットねじ 並目
規格3種
ねじの種類ナット
ねじの呼び寸法W3/8
材質鉄
山数16
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類ウィット
1パック(13個)
¥409
税込¥450
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ナット
関連資料(18.65MB)
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNC
羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類ウイット
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
ねじ山種類ウイット
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNF
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ
付属品インチ・ミリ換算表付
材質ABS樹脂
寸法(mm)107×237×6
測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ
質量(g)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
豊富なサイズ展開
全15サイズ
インチサイズ追加
使用方法スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。
スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。
ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。
この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。
材質ステンレス
形状ナット
取扱説明書取付手順(0.55MB)
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応!
両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮!
滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。
首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。
作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!
用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
タイプ首振
首振りあり
全長(mm)109~235
質量(g)1271
サイズ(inch)1/4×5/16・5/16×11/32・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8・13/16×15/16(7本組)
アズワン品番64-2234-75
1セット
¥47,800
税込¥52,580
翌日出荷
厚さ(mm)9×9
全長(mm)141
質量(g)84
サイズ(inch)3/8×7/16
アズワン品番64-7880-02
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
厚さ(mm)7.5×7.5
全長(mm)108
質量(g)51
サイズ(inch)1/4×5/16
アズワン品番64-7879-99
1本
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
厚さ(mm)9×9
全長(mm)146
質量(g)89
サイズ(inch)1/2×9/16
アズワン品番64-7880-03
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
厚さ(mm)9×9
全長(mm)134
質量(g)76
サイズ(inch)5/16×11/32
アズワン品番64-7880-01
1個
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
厚さ(mm)7.5×7.5
全長(mm)108
質量(g)51
サイズ(inch)7/32×1/4
アズワン品番64-7879-98
1本
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
インチねじタイプ。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1袋入数(個)10
ボンダスオリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく小さな力で最大のトルクが得られます。ブレード部が六角のため、ペンチ・モンキーレンチで工具を回すことができます。
トラスコ品番389-3308
全長(mm)184
質量(g)843
種類セット品
グリップ径(Φmm)28
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)ラバー
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(7本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様インチまたはメートル = インチナットタイプ = セルフロック呼び径 = 1/4-20インチ材質 = スチールタイプ = 固定ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
エスコ品番EA430A-2.5
管径5/16"
ナット対辺(mm)17
1セット(10個)
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
エスコ品番EA430A-5A
管径5/8"
ナット対辺(mm)29
1セット(5個)
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
エスコ品番EA430A-3
管径3/8"
ナット対辺(mm)22
1セット(10個)
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
1セット(10個)
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ