材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじの呼び寸法M8
材質S45C
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)6.5
厚さ(mm)6.5
規格1種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)12
表面処理ユニクロ
二面幅S(mm)12
熱処理H
ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)
¥539
税込¥593
当日出荷
微細ねじ用の六角ナット。
M1-M2.6のサイズラインアップ。
DIN 934に準拠しています。
用途機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
ねじ規格並目
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
ねじの呼び寸法M8
材質ステンレス
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)6.5
厚さ(mm)6.5
規格4種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)13
寸法e(mm)約15
寸法c(mm)約0.4
二面幅S(mm)13
関連資料(0.17MB)
寸法dw1(Φmm)最小11.7
ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
¥669
税込¥736
当日出荷
並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質黄銅
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理生地
メッキユニクロ
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
単体ポンプ AG-80-1B 部品
用途部品の交換に
関連資料パーツリスト(0.36MB)
ボルト中間部に締結可能な分割開閉式スピードナットです。
高精度の雌ネジを得る為、組み立て後にネジ加工をして居ります。
更に緩み止めが必要な場合には、市販のネジロック剤を塗布して下さい。
閉じられたものを開くには、尖鋭なピン等を合わせ目に差し込んで行います。
材質亜鉛合金ダイキャスト(ZDC2)
引張強度(N/mm2)285
伸び(%)10
衝撃値(N・m/cm2)140
硬さ82HB(10/500)
線膨張係数27.4(μm/m-20℃)
比熱(J/g)0.42
熱伝導率(W/mk)113
融点(℃)381~387前後
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当
規格1種
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNF
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。
材質鉄/三価ユニクロメッキ
穴径(mm)4.5
表面処理三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNC
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類ナットドライバー
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
片面面取の一般的なステンレス製の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種
材質ステンレス
ナット1種
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質鉄
表面処理ニッケル
ねじ山種類メートル並目
ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質鉄
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
仕様ねじサイズ = M4寸法 = 11.1 x 16.6mm材料 = 鋼仕上げ = クリアパッシベーション, 亜鉛めっきパネルの厚さ最大 = 1.6mmパネルの厚さ最小 = 0.5mm長さ = 11.1mm幅 = 16.6mmキャプティブ「U」又は「Spire」留め具. キャプティブ「U」又は「Spire」ナット/クリップでは、薄板、ファイバボード、ハードボードなどの不適切な薄型シート素材で機械又はセルフタッピングねじを使用するという問題を簡単に解決できます。. 亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げスプリングスチール製 メートル、BA、及びセルフタッピングねじの形式で用意
ナット径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
規格M6(ザガネ25XT1.6
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.55MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.25MB) 展開図40(1.25MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(0.96MB)
図解NoMDJ41-13 -A タンク,セオイワク部品_No.33、MDJ60G-15 タンク,背負枠部品_No.33、JAS048SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.33、JAS058SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.23、MDJ41G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.33、AD575G-30 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.33、MDJ60-26 タンク,背負枠部品_No.33、MDJ31-9 -A タンク,セオイワク部品_No.32、DK-J40 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.32、DKJ60G-26 タンク,背負枠部品 サラバネザガネツキナット_No.33、MS057ST 本体部品_No.12、DKJ60G-15-1 タンク,セオイワク部品 サラバネザガネツキナット_No.33、MD575G-26Mタンク,背負枠部品_No.33、SD030SP 薬剤タンク部品_No.13、MS057T 本体部品_No.12、MDJ61G-15 -A タンク,セオイワク部品_No.35など
1セット(5個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
規格M6(ザガネ25XT1.6
部品名称サラバネザガネツキナツト
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.44MB) 展開図5(1.41MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(1.59MB) 展開図15(1.39MB) 展開図16(1.38MB) 展開図17(1.41MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.39MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.3MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.3MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.3MB)
図解NoMDJ4000G-23 タンク,セオイワク部品_No.35、MSB111-A 本体部品_No.71、GS051B 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.65、GD600 タンク、セオイワク部品 サラバネザガネツキナット_No.34、MD5020L 本体部品_No.62、MDJ82G-30 タンク,セオイワク部品_No.33、GD400A タンク、セオイワク部品 サラバネザガネツキナット_No.32、MDJ3001-9 タンク,セオイワク部品_No.26、GKD4001-15タンク,セオイワク部品サラバネザガネツキナット_No.33、MD5020LTS 本体部品_No.62、GSB150LI 薬剤タンク部品 サラバネザガネツキナット_No.27、MD5020 本体部品_No.62、MDJ3000-9 タンク,セオイワク部品_No.28、GS25S 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.29、MDJ3001-15 タンク,セオイワク部品_No.26、MDJ4000-13 タンク,セオイワク部品_No.35、GKS10B GKS10B部品_No.52など
1セット(5個)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ