材質SCM435
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理パーカー
熱処理H
規格1種
硬度HRC18~25
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理三価ブラック
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
熱処理H
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
ねじピッチ6
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質S45C
規格2種
ねじの種類ナット
表面処理パーカー
熱処理H
ねじ山種類メートル並目
くり返し使用は何十回でも可能。
ゆるみ止め効果が非常に高い。
おねじの中間位置でも完全ロック。
ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質ステンレス
表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
熱処理H
1袋(1個)
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質SCM435
表面処理3価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です
(他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています)
寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。
Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。
フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。
軸力が低下しても早期の脱落を防止します
専用工具は必要ないです
また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ)
材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)1.25
ピッチ(mm)1.25
呼び径M12
寸法s(mm)19
寸法h(mm)10.5
寸法m(mm)9
1個
¥2,787
税込¥3,066
翌日出荷
ねじの呼びM16
材質SCM
ねじピッチ1.5
表面処理パーカーライジング
材質SCM
山数-
表面処理生地(または標準)
規格1種
ねじの種類ナット
形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)1.5
ピッチ(mm)1.5
呼び径M16
寸法s(mm)24
寸法h(mm)14.5
寸法m(mm)13
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)1.5
ピッチ(mm)1.5
呼び径M16
寸法s(mm)24
寸法h(mm)14.5
寸法m(mm)13
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ