お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)5
定格ランプ電力(W)5
定格電圧(V)100
全長(mm)48
定格寿命(時間)約5060
バルブ径(Φmm)20
ガラス仕上ホワイト
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途常夜灯や電飾に最適です。
高さ(mm)48
質量(g)5
径(Φmm)20
消費電力(W)5
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)10
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)20
1個
¥104
税込¥114
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)100
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)20
1セット(2個)
¥171
税込¥188
当日出荷
長寿命タイプ
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)100
色ホワイト
全長(mm)48
定格寿命(時間)約12000
バルブ径(Φmm)20
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間
電圧(V)100
電球形状ナツメ球
電球の種類LED
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48
消費電力(W)15
外径(Φmm)20
常夜灯に便利なナツメ球の3個入パックです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
色白
定格100/110V-5W
定格寿命(時間)3000
1セット(3個)
¥199
税込¥219
当日出荷
源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ
おやすみ時に最適な常夜灯
口金E12
電球の種類LED
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)0.2
光色橙
質量(g)5
タイプ屋内用
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)20×46
全光束(Lm)1
寿命30000時間
定格入力電流(mA)5
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10
定格電圧(V)100
口金E12
外径×全長(mm)21×48
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)10
定格寿命(時間)40000
電球形状小丸電球
電球の種類LED
LEDナツメ球です
常夜灯や装飾照明に
電球色相当
電球に似た暖かみのある光色
電球の種類LED
口金E12
電球形状小丸球/ナツメ球
定格消費電力(W)0.2
全長(mm)48
質量(g)7
外径(Φmm)20
定格寿命(時間)40000
定格電流(mA)10
使用場所屋内
看板、電飾照明に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)50
バルブ径(Φmm)20
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
形状T-20
寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×48
定格100/110V-5W
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48
消費電力(W)5
外径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状T型
消費電力(W)15
電球形状ミシン球
材質PC
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100
口金E17
本体質量(g)15
全光束(Lm)25
色温度(K)3
寿命40000時間
光源色電球色相当
周波数(GHz)50/60
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
消費電力(W)10
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12
光色昼白色 クリア
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)16
形状T20
全長(mm)46
質量(g)6
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなクリアブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色クリア口金はE12
光色青 クリア
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)1
形状T20
全長(mm)46
質量(g)6
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
口金E10/ガラス部G10
電球形状豆球
仕様1.5V
コード長さ(cm)22
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
使用場所屋内用
径40mmの口金E26ボール型電球です。
定格消費電力(W)7
長さ(mm)61
形状G-40
直径(Φmm)40
定格100/110V-7W
口金E26
電球形状小丸球
電球の種類ボール形電球
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
材質PC
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100
口金E12
本体質量(g)10
全光束(Lm)25
定格寿命(時間)40000
周波数50/60Hz
電球形状ナツメ球
色温度3.000K
光源色電球色相当
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19
電球の種類LED
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質ガラス
定格電圧(V)100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)20000
対応密閉形器具対応
保証期間お買い上げ日より1年間
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ51×87
使用場所屋内用
配光角度(°)約290
配光タイプ全方向
看板、装飾照明に適した電球です。
電球の種類白熱電球
電球形状小丸球
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
バルブ径(Φmm)30
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48
消費電力(W)20
外径(Φmm)20
ガラス色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-58
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1セット(5個)
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
全長(mm)48
色クリア
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)約10000
電球形状ナツメ球
バルブ径(Φmm)20
電球の種類白熱電球
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ