かんきつの主要病害である灰色かび病、そうか病に優れた効果を発揮します。
かんきつの収穫前日まで使うことができますので、収穫間際の黒点病防除にも最適です。後期感染型黒点病防除と同時に貯蔵病害(緑かび病)、貯蔵病害(青かび病)への効果も期待できます。
黒点病に対し3週間程度の残効性があり、また散布後の降雨量を基準とした場合には、積算降雨量200 mm程度まで効果が持続します。
テブコナゾールは浸透移行性を持ち、植物体内に均等に分布し効果を発揮します。トリフロキシストロビンは植物体表層のワックス層と高い親和性を持ちワックス層に速やかに吸収されて薬剤の層を形成し組織内に浸透します。その後薬剤層から蒸散作用によって徐々に処理周辺部へ拡散する性質を持ちます(メゾステミック作用)。このため防除効果が長期間持続します。また、両成分とも優れた浸達性を示します。
汚れの心配が少なく、溶けやすいフロアブル剤
EBI剤の「テブコナゾール」とQoI剤の「トリフロキシストロビン」を有効成分とする混合殺菌剤です。互いに効果を補強し、幅広い作物病害に効果を示します。また、耐性菌管理にも有効です。
適合病害虫雪腐小粒菌核病、赤かび病、黒点病、貯蔵病害(緑かび病)、貯蔵病害(青かび病)、そうか病、灰色かび病、灰星病、落葉病、炭疽病
成分テブコナゾール18.2%、トリフロキシストロビン8.8%
適合作物小麦、かんきつ、もも、かき
農林水産省登録第(号)23111
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
野菜・果樹のアルタナリア属菌、ボトリチス属菌、スクレロチニア属菌、モニリア属菌やヘルミントスポリウム属菌、カーブラリア属菌などによる重要病害に卓効を示します。
本剤は持続効果が長く、早めの防除で的確な予防効果を発揮します。
ベンズイミダゾール系殺菌剤、ポリオキシン剤の耐性菌が問題になっている灰色かび病、斑点落葉病、黒斑病、灰星病などに高い効果を発揮します。
作物により常温煙霧による使用も可能です。
適合病害虫灰色かび病、黄斑病、黒腐病、斑点落葉病、黒斑病、灰星病、ホモプシス腐敗病、黒かび病、環紋葉枯病、菌核病、果実軟腐症、貯蔵病害(灰色かび病)、白腐病、黒とう病、葉枯病、黒枯病、すすかび病、つる枯病、斑点病、黒葉枯病、輪紋病、灰色腐敗病、すそ枯病、白斑病、ボトリチス葉枯症、小菌核腐敗病、白絹病、夏疫病、黒あざ病、赤色斑点病、葉腐病、墨入病、茎枯病、苗腐敗症(アルタナリア菌)、葉腐病(ブラウンパッチ)、ヘルミントスポリウム葉枯病、葉腐病(ラージパッチ)、ダラースポット病、アルタナリア菌による病害
有効成分イプロジオン50.0%
性状類白色水和性粉末
適合作物きゅうり、かんきつ、トマト、ミニトマト、りんご、ぶどう、なし、もも、ネクタリン、おうとう、すもも、あんず、びわ、うめ、食用桑(果実)、キウイフルーツ、マンゴー、はとむぎ、いちご、ピーマン、なす、すいか、メロン、ズッキーニ、キャベツ、薬用にんじん、にんじん、漬物用メロン、オクラ、ごぼう、あしたば、たまねぎ、くきちしゃ、レタス、バジル、はくさい、ねぎ、あさつき、わけぎ、らっきょう、ばれいしょ、さやえんどう、えだまめ、未成熟そらまめ、実えんどう、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせい、てんさい、食用ゆり、ししとう、とうがらし類(ししとうを除く)、葉たまねぎ、ひろしまな、未成熟ささげ、葉ごぼう、のざわな、みぶな、みつば(軟化栽培)、畑わさび、うど、アスパラガス、茶、スターチス、りんどう、たばこ、芝、芝(日本芝)、芝(ベントグラス)、野菜類
農林水産省登録第(号)14212
毒劇区分普通物
卵菌類病害にすぐれた効果。べと病、疫病、雪腐病、根茎腐敗病、白さび病などの卵菌類病害およびあぶらな科作物の根こぶ病に対し、高い防除効果を示します。
低い処理濃度ですぐれた病害防除効果。実用処理濃度は、50~100ppm(2000~1000倍希釈)です。これは、既存のべと・疫病剤と比較して低い処理濃度です。すぐれた残効性と耐雨性。すぐれた残効性と耐雨性により安定した効果が期待できます。長い残効性により、作物・生育ステージによっては、10~14日間隔の散布も可能で、農薬使用回数の低減につながります。
病原菌の全ての生育ステージを低濃度で阻害。胞子発芽から胞子形成に至る全生育ステージを阻害し、安定した防除効果を示します。
次世代菌密度低減効果(サニテーション効果)。予防効果主体の薬剤ですが、胞子(遊走子)のう形成阻害作用にすぐれ、次世代の菌密度を効率的に抑えます。未感染葉(上位葉)への病害進展を防ぎ、予防効果を超えたすぐれた防除効果を示します。
既存剤と異なる新規な作用機作。新規な化合物グループ(シアノイミダゾール)の殺菌剤です。既存薬剤(フェニルアマイド系、ストロビルリン系)が効きにくくなった病原菌にも、すぐれた効果を示し、耐性菌管理に有用な薬剤です。
作物に対する薬害が極めて少ない。各種作物に薬害事例はなく、極めて安全性の高い薬剤です。
果面の汚れや果粉溶脱が少ない。影響が少ないとされる既存剤と同程度で、収穫物の品質を損ないません。
葉菜類にも収穫近くまで使用可能。ほうれんそうや非結球あぶらな科葉菜類にも収穫3日前まで使用できます。またフロアブル剤で2,000倍希釈で使用するため、収穫物への汚れが少ない薬剤です。
有用生物やワイン発酵酵母に対する影響がほとんどない。マルハナバチ、ミツバチなどの訪花昆虫やオンシツツヤコバチ、チリカブリダニなどの天敵類にも影響はほとんどなく、総合防除(IPM)に適合した
薬剤です。また、ワイン醸造への影響はありません。
適合病害虫べと病、褐色腐敗病、疫病、褐色雪腐病、べと病、白色疫病、白さび病、根こぶ病、根腐病、根茎腐敗病
有効成分シアゾファミド9.4%(w/w)[10.0%(w/v)]
毒劇区分普通物
農林水産省登録第(号)20624
性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体
適合作物ぶどう、かんきつ、いちじく、小麦、ばれいしょ、あずき、だいず、えだまめ、きゅうり、メロン、かぼちゃ、とうがん、すいか、なす、トマト、ミニトマト、ピーマン、とうがらし類、いちご、らっきょう、たまねぎ、葉たまねぎ、ねぎ、わけぎ、かぶ、だいこん、はつかだいこん、キャベツ、はくさい、ブロッコリー、なばな、なばな類、(なばなを除く)、非結球あぶらな科葉菜類、わさび、畑わさび、エンサイ、レタス 、非結球レタス、ほうれんそう、おかひじき、みつば、こんにゃく、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、しょうが、葉しょうが
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。
種類蓄圧式
タンク容量(L)10
型式背負式
ホース長さ(m)1.3
ノズル長(mm)530
対応溶液薬剤
ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル
材質(タンク)樹脂
付属品計量カップ付ストレーナ
本体質量(kg)3.9
全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
新規系統ベンジルカーバメート系の有効成分ピリベンカルブを含有しています。
広範囲の病害に対して高い防除効果を示す総合殺菌剤です。
予防効果に加えて病斑進展阻止効果を有します。
各種作物への汚れや薬害発生リスクが少ない剤です。
葉の内部への浸達性、茎部から上位葉への浸透移行性を有します。
有効期限(年)5
有効成分ピリベンカルブ・・・40.0%
性状淡褐色水和性細粒
農林水産省登録第(号)23103
毒劇区分普通物
新規有効成分クレソキシムメチルにより、従来の殺菌剤とは異なる新しい作用機作を備えています。
りんご・なし等の黒星病菌に優れた効果を示しますが、かんきつ・ぶどうなど他の作物の重要な病害にも幅広い活性が認められています。
予防効果が特に優れていますが、胞子形成阻害効果も示し、二次感染を防ぎます。
新しい作用機作を持っているため、現在問題となっている各種薬剤耐性菌に対しても効果が認められています。
ベーパーアクションの作用により、植物体に均一に拡散して葉表面のワックス層に吸着されるため、安定した効果を維持することができます。
適合病害虫そうか病、灰色かび病、そばかす病、褐色腐敗病、黒点病、うどんこ病、斑点落葉病、輪紋病、すす斑病、炭疽病、黒星病、灰星病、縮葉病(休眠期)、環紋葉枯病、黒とう病、枝膨病、さび病、貯蔵病害(灰色かび病)、斑点病、葉さび病、赤星病、マルゾニナ落葉病、黄斑病、モニリア病、すす点病、褐斑病、黒斑病、べと病、晩腐病、落葉病
有効成分クレソキシムメチル50.0%
性状褐色水和性細粒および微粒
農林水産省登録第(号)22018
毒劇区分普通物
有効成分「アミスルプロム」はべと病・疫病に高い活性を示すため、低薬量でも優れた効果を発揮します。そのため、不測の散布ムラが生じた場合でも効果が落ちにくいと考えられています。
適合病害虫疫病、茎疫病、べと病、ワッカ症、白さび病、褐色腐敗病
有効成分アミスルブロム
性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)22155
毒劇区分普通物
・自動飛び出し式
・2mコード2本使用
・ワンタッチ着脱式
面倒なナイロンコードの繰り返し際の作業がなく、フルオートなので、広い面積での威力を発揮します。
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.5
連続使用時間約40分
ノズル長(mm)600
燃料タンク容量(L)0.5
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
始動方式リコイルスターター方式
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
吸水量(L/min)5.2
対応溶液薬剤
取扱説明書(7.0MB)
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
ノズル長(mm)1090~620
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
エンジン形式4サイクル ホンダGX25
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
吸水量(L/min)最大8.6
ポンプ二連ピストン式
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
材質(タンク)PE
燃料自動車用無鉛ガソリン
連続使用時間約40分
燃料タンク容量(L)0.58
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(7.6MB)
広範囲の病害に有効です。発売以来耐性菌の出現事例はありません。
薬液調製が容易です。
水中分散性・懸濁性に優れていますので、所定量を水中に入れ撹拌すれば速やかに安定した散布液ができます。
有効成分が微粒子なので植物に均一に付着し、高い防除効果を発揮します。
薬剤による汚れが少ないです。
適合病害虫苗立枯病(リゾープス菌)、べと病、白さび病、炭疽病、白斑病、ワッカ症、黒斑病、根こぶ病、立枯病、うどんこ病、褐斑病、黒星病、苗立枯病(リゾクトニア菌)、灰色かび病、つる枯病、斑点病、疫病、すすかび病、葉かび病、輪紋病、黒枯病、茎枯病、白星病、紋枯病、葉枯病、黒葉枯病、黄斑病、さび病、白斑葉枯病、ステムフィリウム葉枯症、小菌核腐敗病、すそ枯病、ビッグベイン病、葉渋病、斑点病(株枯症)、果実軟腐病、すす斑病、斑点落葉病、モニリア病、灰星病、ごま色斑点病、黒点病、白かび斑点病、円斑病、褐色斑点病、葉腐病(ブラウンパッチ)、ヘルミントスポリウム葉枯病、夏疫病、網もち病、褐色円星病、新梢枯死症(輪斑病菌による)、もち病、輪斑病、黒葉腐病
有効成分テトラクロロインソフタロニトリル(TPN)40.0%
性状類白色水和性粘 懸濁液体
適合作物稲(箱育苗)、キャベツ、だいこん、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、みずな、ひろしまな、なばな類(なばなを除く)、なばな、かぼちゃ、きゅうり、すいか、にがうり、メロン、ズッキーニ、うり類(漬物用、ただし、ゆうがおを除く)、ゆうがお、トマト、ミニトマト、ピーマン、なす、アスパラガス、うど、しょうが、食用ぎく、食用ゆり、たまねぎ、にんじん、にんにく、ふき、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、らっきょう、もりあざみ、ねぎ、わけぎ、レタス、やまのいも(むかご)、しそ、セルリー、みつば、リーフレタス、みしまさいこ、しゃくやく(薬用)、いちじく、キウイフルーツ、なし、りんご、もも、マルメロ、かりん、ネクタリン、パパイヤ、パッションフルーツ、花き類・観葉植物(ばらを除く)、カーネーション、きく、宿根アスター、チューリップ、ばら、ゆり、りんどう、しきみ、西洋芝(バーミューダグラス)、西洋芝(ベントグラス)、らっかせい、ばれいしょ、やまのいも、茶、てんさい、たばこ
農林水産省登録第(号)21759
毒劇区分普通物
近年問題となっている斑点米カメムシ類に対して高い防除効果を示します。
とくに、アカヒゲホソミドリカスミカメのようなカスミカメムシ類に卓効を示します。
散布適期幅が広いので使いやすい薬剤です。
長い残効性を有しているので、安定した効果を示します。
粒剤タイプなので、防除作業が軽減できます。
飛散による周辺作物への影響の少ない薬剤です。
成分エチプロール2.0%
性状淡灰色細粒
農林水産省登録第(号)22079
適合病害虫稲(ウンカ類、カメムシ類)
毒劇区分普通物
剤形粒剤
1個(3kg)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
幅広い病害防除スペクトラム、優れた予防効果を有します。
既存剤耐性菌にも有効です。
多くの作物で収穫前日まで使用可能です。
汚れの少ないフロアブル製剤です。
成分水、界面活性剤等 85.0%
有効期限(年)3年
有効成分ペンチオピラド[(RS)-N-[2-(1,3ジメチルブチル)-3-チエニル]-1-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド] 15.0%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)23133
毒劇区分普通物
1本(334mL)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
カメムシ類、とくに最近問題となっているアカヒゲホソミドリカスミカメ、アカスジカスミカメに対して優れた効果を示します。また、ウンカ類にも高い活性を示します。
従来の茎葉散布殺虫剤とは作用性が異なりますので、他剤に感受性の低下した害虫にも効果が期待できます。
水田害虫の主要な天敵であるクモ類、アメンボに対して影響の少ない剤です。
成分エチプロール0.50%
性状類白色粉末45μm以下、浮遊性指数20以下
適合作物稲、だいず、水田作物、畑作物(休耕田)
農林水産省登録第(号)21470
適合病害虫ウンカ類、カメムシ類、イネドロオイムシ、イナゴ類
毒劇区分普通物
剤形粉剤
1個(3kg)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード