液晶モニターへの日射しをカットし、画面を見やすくする日よけ。
両面テープで貼付けるだけの簡単装着。
マジックテープで脱着可能。
液晶モニターへの日射しをカットし、見やすい画面をキープ。
使用しない時はコンパクトに折りたたみ可能。
使いやすいボタン配置。わかりやすいLED表示。安心の音声アナウンス。選べるアンテナ取付位置。
使用温度範囲(℃)-30~+85
電源DC12V/500mA以下、DC24V/300mA以下
方式(告知)音声・ブザー/LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アンテナ)32.4×32.4×12.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×17
表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否など
1個
特価
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
専用設計なのでぴったり取付き、インテリアにマッチします。細缶~500ml紙パック(ボトル型灰皿等)とスマートフォン(タバコ等)を2つ同時にホールドできます。フロントポケット収納可能サイズ : スマートフォン等(68mm×18mmまで)、携帯電話やタバコ等(55mm×24mmまで)
用途プリウスα(ZVW4#系)専用運転席側ドリンクホルダー
メーカートヨタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
7~8インチのナビゲーションに対応。(ワイドDIN対応)
両面テープ不要の簡単挿し込みタイプ。
使いたい時にナビゲーションと車両パネルのすき間にサッと固定でき、夜間等の必要がない時は取りはずしできる。
色ブラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アクセサリーソケットから電源供給。
配線しやすいギボシ端子付き。
純正パネルごと交換の簡単装着。
オーディオ中継側USBポートを使用して、iPhoneやiPod等をカーオーディオに接続可能。
給電側USBポートを使用して、スマートフォンやiPhone携帯電話等を充電できます。
電圧(V)DC12
電流(A)USB最大1.2A/ソケット最大6A
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
防水素材でラゲージルームをしっかりガード!
大好評のウェットスーツ素材を使用したラゲージマットです。車種別の専用タイプで新登場。専用設計なのでサイズはピッタリ、裏面が合成ゴムなのでずれにくく、防水素材が愛車のラゲージルームをしっかりとガードします。
材質(表面/裏面)ポリエステル100%/合成ゴム
フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30~+85
ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ)
方式(告知)音声/LED
本体質量(g)約70
入力電圧(V)DC12、DC24
アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5
消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5
表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声タイプETC(DC12V専用)。
ETCカード有効期限通知機能。
忘れがちなETCカードの有効期限を音声でお知らせ。
セットアップ情報通知機能。
ETCカードで決済可能なパーキング(一部のみ)などの登録時に必要な「車載器管理番号」を音声でお知らせ。
ETCカード挿し忘れ警告機能。
電源ON5秒後にETCカード未挿入の場合、ブザーと音声で警告。
ETCカード抜き忘れ警告機能。
ETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で警告。
利用履歴確認。
最大100件までの利用履歴を音声案内で確認可能。
音声案内。
5段階の音量調節が可能(消音含む)。
【新機能】。
自動車の型式認証における車室の内部突起に関する法規に対応。
車載器本体も内突対応、車内の乗員保護をより強化(※アンテナは従来より対応済)。
ETCゲート通過時のETCカード書込エラーへの対応。
ETCカードの書き込み/読取エラーによるゲート通過不可を未然に防止、より安全に配慮。
クリーニングカード使用の発話機能追加。
車載器側でカード認証リトライ回数を累積カウントし、クリーニングカードを使用を発話。
※ETC車載器は、セットアップをしていない状態でお届けいたします。
質量(g)[ETC車載器]約100、[アンテナ]約60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ETC車載器]70×97×17、[アンテナ]28×29×9
電源電圧(V)DC12
最大消費電流(A)0.5(+B、12V時)
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
クッション性を強化!熱や日差しからナビを守る。
5.87インチワイドのポータブルナビゲーションに最適な保護カバー。
衝撃からポータブルナビゲーションを保護。
背面スリットにより、ポータブルナビゲーションを基台に取り付けたまま脱着でき、そのまま持ち運びも可能。
液晶モニターにかぶせてマジックテープで留めるだけの簡単装着。
スタイリッシュなハイブリッドレザー。
色ブラック
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。
本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。
ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。
有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。
ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。
挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。
ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。
用途運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート
付属品保証書×1部、取付/取扱説明書×1部
質量(g)【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下
電源電圧DC12 V/24 V兼用
ケーブル長(m)【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×17 ×105
アンテナサイズ(mm)32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D)
消費電流(mA)500(最大)
LED色グリーン
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
古野電気ETC車載器 アンテナ分離型。カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。カードイジェクト方式。音声/LED、ブザー/LEDモード切替機能。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知(ON/OFF切り替え可能)。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30 ~+85
ケーブル長(m)3.5 (車内専用アンテナ)
本体質量(g)約93
アンテナサイズ(mm)(W)32.4 mm×(D)32.4 mm×(H)12.5
消費電流(mA)DC12V/500以下、DC24V/300以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×17
表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
話題の「ETC2.0」を始めるなら!
高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
仕様【音声案内】カーナビから出力
取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)
質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む)
コード長さ(m)【電源】3.5、【アンテナ】3.5
表示【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11
電源電圧(V)DC12
消費電力(mA)100
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
すっきりスマート取付が可能。
取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。
スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。
純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。
適合サイズ高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ)
適合車種アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
帯電防止+気泡消滅+映り込み防止+耐指紋効果の一枚4役
特殊な帯電防止処理耐指紋処理により、ホコリ指紋の付着を最大現抑えることができます。
7インチ専用の液晶保護シートでカット不要 ※一部機種によりカットが必要な場合があります。
対応タッチパネル方式:静電気式感圧式パルスタッチ式に対応しています。
液晶クリーナー付き
寸法(縦×横)(mm)約79×約154
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ETC2.0サービスにスタンドアローンで対応するGPS付発話型ユニット。
カーナビゲーションがなくてもETC2.0サービスを利用可能。
交通上をわかりやすく音声案内。安全運転や災害時も支援。
今後導入される経路情報を活用したサービスに対応。
動作確認や読み込みエラーも一目でわかる。
すっきり簡単に取り付けられる。
質量(g)(本体)120以下、(アンテナ部)80以下
使用温度範囲(℃)(本体)-30~+85
ケーブル長(m)3.5
電源電圧(V)DC12/24兼用
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)70×18.2×105、(アンテナ部)40×14.7×40
最大消費電流(A)0.5
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
光と音声で快適なドライブをアシストする新セキュリティ規格対応のETC車載器
2030年のセキュリティ規格(情報安全の規格)に対応していますので、規格遅れになることなくご利用頂けます。
また、2022年の電波法改正法令でのスプリアス規格(無線設備の規格)にも対応しています。
利用料金や利用履歴を日本語音声とメロディで案内します。
4種類のウェルカムメッセージが電源ON時にランダムに発話します。
ライトイルミネーションとLED内蔵アンテナにより、カードの認識状況や機器の状態をお知らせします。
カードスロットを照らすイルミネーションにより、夜間・暗い所でのETCの場所の把握が容易です。
本体と分離したアンテナはお車にあわせ、ダッシュボードだけでなくフロントガラスに取付け可能
ケーブル長(m)(アンテナ)約3.5、(電源)約2.0
方式(告知)音声/LED
入力電圧(V)DC12/500mA以下(最大消費電力)、DC24/300mA以下(最大消費電力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[本体]70×105×17、[アンテナ]32.4×32.4×12.5
LED(表示)ETC利用可否、ゲーツ通過可否など
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ETC・DSRC車載器のIC接点を清掃
ETC・DSRC車載器のIC接点汚れを清掃するためのカードです。
車載器は外部からのホコリやETCカードに付着した皮脂や汗などの汚れにより、IC接点(カード端子)が汚れることがあり、通信障害の原因となる場合があります。このようなトラブルを防ぐために本製品での清掃が有効です。
用途ETC・DSRC用 IC接点クリーニングカード
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
トヨタ系車純正のETC取付部に市販のETCを取り付けられる基台。
市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取付可能。
トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
色ホワイト
定格電圧(V)12
関連キーワード