濡れ髪スタイルも!全身ケアも!これ1本でマルチに活躍。
シアバター(シア脂油)・米ぬか(コメヌカ油)が髪や肌に
みずみずしいうるおいを与え、なめらかに整えます。
ハンドにもカラダにも使えるヘアオイル。
性別女性用
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
ノンシリコンでしっとりタイプのカラーケア。
ヘアカラー毛におすすめで、毛髪にうるおいを与えます。
6種類のハーブエキス・加水分解ヒアルロン酸により、髪・頭皮が本来持っている潤い、美しさを維持します。
低刺激性洗浄成分でヘアカラー後の頭皮・髪を心地よくケアし、美しいカラーヘアを維持に役立ちます
商品タイプ本体
1個(250g)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
6種類のオーガニックハーブエキスをはじめ、植物由来の保湿成分を配合したシャンプー&ヘアマスク。
CMC成分を毛髪内部までしっかりと補い、髪にツヤを与えしっとりとした質感へ導きます。
毎日のヘアケアであるシャンプーで髪に栄養を与えながら頭皮のことまで考えたこだわりのアイテム。
ヘアマスクと併用することでよりまとまりのある毛髪に仕上げます。
アミノ酸ベースの界面活性剤を使用し、やさしく頭皮の汚れを落とすCMC配合のノンシリコーンシャンプーです。
種類シャンプー
軽すぎない、重すぎないテクスチャーでほどよいツヤ感、束感を演出。
髪にうるおい(種のフルーツエキス、ハチミツ)を与えつつ、
スタイリングしながら毛髪ダメージ補修(加水分解ケラチン)
性別女性用
1個
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
6種類のオーガニックハーブエキスをはじめ、植物由来の保湿成分を配合したシャンプー&ヘアマスク。
CMC成分を毛髪内部までしっかりと補い、髪にツヤを与えしっとりとした質感へ導きます。
毎日のヘアケアであるシャンプーで髪に栄養を与えながら頭皮のことまで考えたこだわりのアイテム。
ヘアマスクと併用することでよりまとまりのある毛髪に仕上げます。
CMC成分やセラミドを補い、髪にうるおいを与えるトリートメントです。
種類ヘアマスク
髪に変化を与えるヘアケアミスト
花粉、PM2.5、たばこの煙、黄砂など、現代社会に潜むトラブルから髪を守るために生まれたアンチ・ポリューション効果を持つヘアケアミスト。
さらに毛髪柔軟効果に優れたフルーツエキスやナノエルカラクトンを配合し、使うたびに髪本来のツヤとうるおいを与えます。
ご自宅でのヘアケアでは、髪を乾かす前などに髪全体に吹きかけた後、ドライヤーで乾かしてご使用ください。
寝ぐせ直しとしてもお使い頂けます。
サロンサポートとしてはカラーやパ―マ、ストレートなどの前・中間・後処理としてマルチに活躍します。
清涼感溢れるペアー&フローラルの香り。
商品タイプレフィル
種類ヘアケアミスト
1個(500mL)
¥3,490
税込¥3,839
8日以内出荷
ノンシリコンでしっとりタイプのカラーケア。
ヘアカラー毛におすすめで、毛髪にうるおいを与え、しっとり洗い上げる弱酸性シャンプーです。
6種類のハーブエキス・加水分解ヒアルロン酸により、髪・頭皮が本来持っている潤い、美しさを維持します。
低刺激性洗浄成分でヘアカラー後の頭皮・髪を心地よくケアし、美しいカラーヘアを維持に役立ちます。
商品タイプ本体
1個(250mL)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
炭酸の力で普段のシャンプーでは落としきれない皮脂と汚れを浮かせメントールと6種類のオーガニックハーブエキスで頭皮と毛髪に爽快感・保湿を促します。
アミノ酸系界面活性剤をベースにし、炭酸を含ませたシャンプーでダメージをケアして髪のキシつきを防ぎます。
ホイップ状の泡が落ちにくい頭皮・毛髪の皮脂などを効果的に浮かせて優しく洗い上げ、6種類のオーガニックハーブエキス配合でやさしくいたわりながら保護します。
商品タイプ本体
1個(200g)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
髪に変化を与えるヘアケアミスト
花粉、PM2.5、たばこの煙、黄砂など、現代社会に潜むトラブルから髪を守るために生まれたアンチ・ポリューション効果を持つヘアケアミスト。
さらに毛髪柔軟効果に優れたフルーツエキスやナノエルカラクトンを配合し、使うたびに髪本来のツヤとうるおいを与えます。
ご自宅でのヘアケアでは、髪を乾かす前などに髪全体に吹きかけた後、ドライヤーで乾かしてご使用ください。
寝ぐせ直しとしてもお使い頂けます。
サロンサポートとしてはカラーやパ―マ、ストレートなどの前・中間・後処理としてマルチに活躍します。
清涼感溢れるペアー&フローラルの香り。
性別男女兼用
商品タイプ本体
種類ヘアケアミスト
香りペアー&フローラルの香り
1個(200mL)
¥2,390
税込¥2,629
8日以内出荷
コシが弱く動かしづらい髪に 髪に適度な厚みをもたせつつも、しなやかでやわらかな状態に整えます。
髪に適度なコシを与える毛髪補修成分「油溶性シルクPPT配合 油溶性シルクPPTがコルテックス内のタンパク密度を高めて補強することで、コシが弱い髪質をしなやかで動かしやすい状態に整えます
性別女性
1個(120g)
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
ーガニック配合成分が髪一本一本を包み込み、スタイルを長時間キープ。選べる8アイテムであなたのなりたいスタイルを”Art”します。
ツヤのあるウェット感を作り、ハードなセット力・速乾設計でタイトなスタイルやパーマスタイルを長時間キープさせます。髪に水分を含ませる事でスタイルリセットが可能です。
性別男女兼用
1個(200g)
¥1,390
税込¥1,529
4日以内出荷
動かしやすい、芯から潤ったやわふわな髪質へと導くデザインベースエマルジョン。
「加水分解コラーゲン(保湿成分)」が毛髪のCMCに浸透し水分量を高め、硬さのある髪を、柔らかで扱いやすい素直な状態へ整えます。
性別女性
1個(120g)
¥2,600
税込¥2,860
欠品中
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 39mmコンタクト材質 = 真鍮SEB 2600 G CAT II M4 4 mm安全テストソケット. Hirschmannのテスト / 測定SEB 2600 G M4 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製のボディ(PA)とM4ねじ端子(はんだ接続)を備えています。 これらのSEB 2600 G M4 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 長さ: 38.5 mm 取り付け穴Φ: 12 mm 4 mm安全パネルソケット M4ねじ接続 壁の厚さが最大6 mmの制御パネル及びユニットシャーシへの取り付け用 取り付け開口部: Φ 12.2 mm 接続タイプ: ねじ / はんだ付け CATII、IEC61010
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
コシが弱く動かしづらい髪に 髪に適度な厚みをもたせつつも、しなやかでやわらかな状態に整えます。
髪に適度なコシを与える毛髪補修成分「油溶性シルクPPT配合 油溶性シルクPPTがコルテックス内のタンパク密度を高めて補強することで、コシが弱い髪質をしなやかで動かしやすい状態に整えます
性別女性
1個(120mL)
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
つけて、乾かすだけ。
毛先が自然と内に入る女性らしいやわらかな髪へ。
女性らしい毛先の動きを手軽に実現できる、洗い流さないトリートメント。
性別女性
1個(120g)
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様ニッケルメッキ
医療現場で認められたアクリル系ゲル状粘着剤を使用することで、皮膚かぶれの原因となる角質剥離を防止。
手で簡単に切って使え、貼りなおしもできる扱いやすさも特長です。
テープ長さ(m)4.5
材質ポリエチレン、アクリル系粘着材
「身の回りの物質」でプラスチックをどのように指導したらいいか迷ったら、このセットを使ってみませんか!
コンビニやスーパーで食料品などの日常品の買い物をするときに手渡されるレジ袋や容器・包装品などのほとんどはプラスチックです。
いまや電化製品などの機械部品もはじめ、さまざまな分野にまでプラスチックの用途が広がり、もはやプラスチックなしの生活がわれわれには不可能となっています。
この教材は日本でのプラスチック生産量の高い素材(ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン)を扱っています。
教科書に準拠し、かつ探究活動もできるワークシートを用意しました。
ハンズオンでの学習は子どもたちに確かな知識を定着させ、考える力を育む工夫がされています。
理科の時間に無理なく教えることができます。
生徒用ワークシートと教師用資料が付属します。
必要枚コピーするだけでいいので、準備に時間がかかりません。
素材をワークシートにはれるので、個人個人の実験結果が記録できます。
セット内容実験用プラスチック板(4種5袋)、実験用プラスチック片(4種1袋)、未知の実験用プラスチック板(4種1袋)、未知の実験用プラスチック片(4種1袋)、プラスチック容器(60mL)4個、クリップ1箱、S77-1410ねばねばくんII4セット、成形用ガラス棒4本(約Φ4×200mm)、プラスチックスプーン20本、成形用ガラス管144本、目盛付きプラスチックカップ(30mL)8個、ストロー100本、グラットネル収納ケース、USBメモリ(教師用資料及びワークシート)
対応4グループ用(4名1グループ)
1個
¥27,200
税込¥29,920
8日以内出荷
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
タイプ4C・5C共用
RoHS指令(10物質対応)対応
2K・4K・8K対応L型変換(プラグ)コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクター、ストレートプラグなどの先端に取り付けてユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
タイプF型
3224MHz対応
高シールドタイプ
4C・5Cケーブル兼用
ケーブル加工サイズを刻印
タイプ4C5C兼用
質量(g)22
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×42×29.9
仕様7Cケーブル用
タイプ7C用
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ワンタッチ式プラグ+F形端子の高シールドプラグ(L形)です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。L形アングル構造なので狭い場所でも邪魔にならずに配線できます。
L形の高シールドプラグです。ワンタッチ式プラグのF形端子です。狭い場所でも簡単接続。屋内用プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応しています。L形アングルなのでケーブルが飛び出さず邪魔になりません。
適合CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM
質量(kg)0.01
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.5×14×23.1
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(プラグ)
電圧定在波比(10~770MHz)1.2以下、(770~1489MHz)1.3以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)2.0以下
挿入損失(dB)(10~770MHz)0.1以下、(770~1489MHz)0.2以下、(1489~2150MHz)0.3以下、(2150~2681MHz)0.4以下、(2681~3224MHz)0.6以下
使用周波数(MHz)10~3224
アンテナケーブル用 Fプラグ中継アダプタ [ ストレート型 ] 5個入
端子ストレート型
1袋(5個)
¥479
税込¥527
当日出荷
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コンタクトピン付き。
種別防水F型
RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル液晶テレビ(ミニプラグ端子付)等と接続する時に使用する整合器です。
仕様片側:3.5mmミニプラグ、片側:F型ジャック
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
PFA製のプライアブルホースの両端をフレア加工し、あらかじめフランジを取り付けたものです。用途:可とう性と流体の視認性が求められる取り付け用途に適しています。
仕様●呼び寸法:80A●プライアブルホース内径:75mm●プライアブルホース外径:93mm●長さ:1,000mm●ホース材質:PFA●フランジ材質:SUS304●使用温度範囲:-40~150℃●ホース重量(1m):1,490g●最小曲げ半径:370mm
アズワン品番67-2190-90
1本
¥249,800
税込¥274,780
23日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
毛先が自然と内に入る、女性らしいしなやかな指通りへと導くトリートメントです。
毛髪を保護し日々のドライヤーの熱で髪が熱老化することによるパサつきを抑えます。
タオルドライ後、適量を髪全体によくなじませ、乾かしてご使用ください。
性別女性
1個(120mL)
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
仕様高シールド
適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、V-Low、UHF、VHF
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓5Cケーブル用●入数:5個
アズワン品番65-2256-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
¥555
税込¥611
翌日出荷
RoHS対応品
屋内用
F型接栓と中継接栓がひとつになった便利なセットです。
4K・8K対応
仕様●仕様:5Cケーブル用●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)
アズワン品番65-2256-09
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
RoHS対応品
F型接栓と中継接栓が一つになった便利なセットです。
屋内用
4K・8K対応
仕様●仕様:4Cケーブル用●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)
アズワン品番65-2256-08
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ