358件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 39mmコンタクト材質 = 真鍮SEB 2600 G CAT II M4 4 mm安全テストソケット. Hirschmannのテスト / 測定SEB 2600 G M4 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製のボディ(PA)とM4ねじ端子(はんだ接続)を備えています。 これらのSEB 2600 G M4 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 長さ: 38.5 mm 取り付け穴Φ: 12 mm 4 mm安全パネルソケット M4ねじ接続 壁の厚さが最大6 mmの制御パネル及びユニットシャーシへの取り付け用 取り付け開口部: Φ 12.2 mm 接続タイプ: ねじ / はんだ付け CATII、IEC61010 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

養生テープ 弱粘着 モノタロウ 定期注文
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生 粘着力(N/10mm)1.9 引張強度(N/10mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



ワンタッチ式プラグ+F形端子の高シールドプラグ(L形)です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。L形アングル構造なので狭い場所でも邪魔にならずに配線できます。 L形の高シールドプラグです。ワンタッチ式プラグのF形端子です。狭い場所でも簡単接続。屋内用プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応しています。L形アングルなのでケーブルが飛び出さず邪魔になりません。
適合CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM 質量(kg)0.01 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.5×14×23.1 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(プラグ) 電圧定在波比(10~770MHz)1.2以下、(770~1489MHz)1.3以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)2.0以下 挿入損失(dB)(10~770MHz)0.1以下、(770~1489MHz)0.2以下、(1489~2150MHz)0.3以下、(2150~2681MHz)0.4以下、(2681~3224MHz)0.6以下 使用周波数(MHz)10~3224
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓5Cケーブル用●入数:5個 アズワン品番65-2256-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
555 税込611
翌日出荷

RoHS対応品 屋内用 F型接栓と中継接栓がひとつになった便利なセットです。 4K・8K対応
仕様●仕様:5Cケーブル用●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型) アズワン品番65-2256-09 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,120 税込1,232
翌日出荷

RoHS対応品 F型接栓と中継接栓が一つになった便利なセットです。 屋内用 4K・8K対応
仕様●仕様:4Cケーブル用●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型) アズワン品番65-2256-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,120 税込1,232
翌日出荷

エスコF型プラグ(5C/防水)
エコ商品
屋外用 RoHS対応品 防水性を高めたF型コネクター 4K・8K対応
仕様●仕様:5Cケーブル用 アズワン品番65-2256-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓4Cケーブル用●入数:5個 アズワン品番65-2256-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
555 税込611
翌日出荷

エスコF型プラグ(4C/防水)
エコ商品
屋外用 RoHS対応品 防水性を高めたF型コネクター 4K・8K対応
仕様●仕様:4Cケーブル用 アズワン品番65-2256-03 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 耐電圧(V/min)AC500 定格電圧(V)30 定格電流(A)3 適合規格RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性のあるゴムバンドを採用。 金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。 ※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。 使用前にテストすることをお勧めします。 バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。 金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
トラスコ品番323-7524 種別リストストラップ 質量(g)40 コード長さ(m)(実効)1.5 コード全長(m)3 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCメスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線 適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

バナナプラグ両端付き、2m長尺用ケーブル。
用途バナナプラグ同士で長くつなぐ時に使用 セット内容赤・黒各1本 全長(mm)2000 タイプバナナプラグ両端付 リード線0.3スケアー RoHS指令(10物質対応)対応 太さ(sq)0.3 全長(mm/本)2000
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アクセサリ バナナプラグーワニ口ケーブル (1.2m)
エコ商品
バナナプラグ-ワニ口
長さ(m)約1.2 アズワン品番64-4286-97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様リード長 = 1mコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線素材 = ニッケルメッキ真鍮Telegartner RF Coaxial Cable Assemblies. a range of RF coaxial cable assemblies with a variety of RF coaxial connector and cable types. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

テキスト言語 = 英語。ラベル内容 = No Admittance Authorised Personnel Only。記号の説明 = 不正なアクセスを防止。材質 = PP硬質プラスチック。自己粘着性 = なし。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 黒/赤/白。内容量 = 1。高さ = 210 mm。幅 = 148mm。標識又はラベル = サイン。。RS PRO 13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

テキスト言語 = 英語。ラベル内容 = No Admittance Authorised Personnel Only。記号の説明 = 不正なアクセスを防止。材質 = PP硬質プラスチック。自己粘着性 = なし。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 黒/赤/白。内容量 = 1。高さ = 420 mm。幅 = 297mm。標識又はラベル = サイン。。ISO7010. 入場禁止標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

MAC8(マックエイト)バナナプラグ
エコ商品
電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBRシリーズを使用して下さい。
材質本体:黄銅、バネ部:リン青銅、樹脂部:PPE(色:黒、赤、黄、緑、青、灰、白)(UL94V-1) 適合ジャック:BRシリーズ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)15 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下(相手BRシリーズ) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅 材質真鍮(コンタクト材質) 長さ(mm)56 許容電流(A)30 端子種別Tab RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス コンタクトめっきニッケル
1個
849 税込934
当日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 56mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷

モールドクリップS⇔バナナプラグ変換用
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用
1セットほか
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サトーパーツターミナル ロングタイプ
エコ商品
ターミナル ロングタイプ
用途T-3025が10mm伸びたターミナルです。バナナプラグの挿入時、充電部の露出が無い為、感電防止になります。 定格125V-10A 耐電圧AC1000V (1分間) 材質(絶縁体)ナイロン6 取付板厚(mm)7.0(MAX) ナット二面幅(mm)10 ナット【締付けトルク】0.6N・m以下 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCオスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = PVCMueller絶縁型15 Aデュアルバナナプラグ. ニッケルめっき黄銅ボディ、ニッケルめっきりん青銅スプリング、PVC絶縁体の15 A絶縁型デュアルバナナプラグです。このパナナプラグは、長さ41 mmで、4 mmプラグを2つ備えていて(中心距離0.750インチ)、より線又は同軸ワイヤに対応しています。止めねじによりバナナプラグに導体を確実に固定できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
欠品中

仕様色 = 白オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
欠品中

ラジオアンテナプラグ(標準)を簡易的に2分配します。
仕様75Ω同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

TJ-100に装着するバナナプラグの金具のみの商品です。
適合TJ-100 材質(本体)黄銅 (センターピンシャフト)、りん青銅 (ばね) 定格30V-3A (TJ-100と組合せて使用したとき) 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
1,998 税込2,198
欠品中

仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意しています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)をホンダ車アンテナコネクターに変換します。
仕様同軸ケーブル 長さ(m)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 47.7mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 47.7mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷

仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 35mmコンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷