21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術資料1(24.6MB)
1セット(2個)
6,890 税込7,579
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術資料1(24.6MB)
1セット(2個)
4,990 税込5,489
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ナベヤVブロック
エコ商品
スペーサーの取替えでワーク径の変更が可能です。 Vブロックの摩耗をスペーサーで軽減します。 ガイドブロックの取付ができますので、位置決め時間を短縮できます。
付属品スペーサー(25・60・100mm)各4枚 材質(本体)FC250、(スペーサー)S45C 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理(本体)焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術資料1(24.6MB)
1セット(2個)
1,198,000 税込1,317,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸材測定時の仮固定に便利です。 通常の桝型ブロックとしても使用できます。
材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他) 構造焼鈍(FC250) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 直角平行度(mm)>0.04 材質FC25 型式A型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 型式B型 材質鋳鉄 直角平行度(mm)>0.05
1組(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 平行度(mm)0.05 直角度(mm)±0.08(V溝) 種別機械仕上 材質FC250 型式A型
1組(2個)
9,998 税込10,998
8日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホーザンVブロック
棒材加工や検査時の保持具です。 専用クランプ付。
質量(g)800 適合品番K-16/21/280用 取付可能寸法(mm)3~20Φ ブロック寸法(mm)30×30×50
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±3
1組(2個)
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニセイキ焼入ブロック
本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
1組(2個)
39,980 税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
65,980 税込72,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットVブロック モノタロウ 動画あり
着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。 上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。 寸法L2(mm)5 V面角度(°)90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 平行度(mm)0.05 直角度(mm)±0.08(V溝) 種別機械仕上 材質FC250 型式B型
1組(2個)
7,198 税込7,918
10日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動油圧ポンプが使ってあります。 消音カバーの取付けで静かに作動します。 70MPaのポンプによって最大5tの締付力が得られます。 ポンプの圧力スイッチで、締付力の調整が可能です。 1台のポンプで複数のバイスを操作できます。 量産品の加工に威力を発揮します。 ハンドル操作によって定寸が出来ます。 浮き上がり防止機構により、可動体・ワークの浮き上がりを抑えます。 バイスはLT150Mを使用しています。
口幅(mm)151 口開き(mm)143 付属品標準ガイドブロック (2個1 組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、油圧ポンプ(AC100V用)×1台、フットスイッチ×1個、高圧ホース×1本 ストローク(mm)油圧13 質量(kg)38 口深(mm)44 ブロック寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)40
1個
379,800 税込417,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所B形Vブロック標準品
エコ商品
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 V溝は90度です。
呼び寸法250 等級標準品 L×H×W×V(mm)250×165×125×100 底面とV溝の平行度(μm)15 質量(kg/セット)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
40日以内出荷

1個
9,540 税込10,494
翌日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スクリュー・ジャッキ/V形キャップ
エコ商品
材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染 寸法(mm)【公称】52~300 質量(g)138 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷

ユニセイキ焼入Vブロック
V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
用途丸棒の精密ケガキなど。 2018年トラスコ掲載ページ1 1381 材質特殊工具鋼
1セット(2個)
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所硬鋼製VブロックA級
エコ商品
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 全サイズ焼入品でV溝は90度です
精度A級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所プリズム形Vブロック
エコ商品
2ヶ1セットで製作されており、底面とV溝の平行が出ています。 丸物やその他の検査、機械の山形の摺り合わせ等に大変便利です。 V溝は90度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)