先端外径(Φmm)4
仕様針なし
材質プラスチック
設置不要の簡単プラネタリウムドーム!
専用風ブロアーで空気を入れて膨らませれば使用できます。
一般用家庭用電源(100V)で使用できるので、理科室や体育館で本格的な星座を観察できます。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
持ち運びも簡単な軽量型です。
遮光性の高い生地を使っているので、昼間も使用できます。
その他ブロアー付属
寸法(Φ×m)3×2.8
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
8日以内出荷
透明プラスチック円筒を用いていますので、内部の構造が分かります。
ニュートンという力の単位になじむことができます。
運動の法則の検証実験などに使用できます。
あらゆる方向に対して使用できます。
バネのねじれによる指標と目盛円筒との摩擦がきわめて少ない。
0点調節が簡単にできます。
測定単位は、cm/s、m/s、km/h
直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加
積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能
仕様【積算ラップタイム】0~99.99sec
寸法(mm)約60×60×50
質量(g)約55(電池含まず)
電源単4乾電池2個(別売)
機能メモリー機能
速度0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h
1個
¥3,700
税込¥4,070
当日出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
種別H-151
軸径(Φmm)2
規格DC 0.4V、27mA
1個
¥950
税込¥1,045
4日以内出荷
裏返した後、回して落とすと勢いよくバウンドします。
スーパーボールを超えた、新しい面白おもちゃです。
スーパーボールを落とすと、落とした高さまで跳ね上がりますが、ZeeBeez(ジービーズ)は落とした高さ以上に跳ねます。
なぜそのようになるのでしょうか。形に秘密が!?
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
ビュレットのはさみ間隔約180mm、上下2ヵ所で固定する金属製のはさみを採用したものです。
材質三脚台:鉄製、はさみ:金属製
仕様はさみ:2個掛け用
寸法(mm)支柱:Φ9×600
1個
¥8,500
税込¥9,350
5日以内出荷
中学3年生力のつり合いと合成・分解
滑車の軸に強力マグネットを取り付けた黒板用滑車です。3力のつりあい実験や、簡単な動滑車を用いる力学の実験が演示できます。
仕様滑車(強力マグネット付)、滑車1個あたり約200g吊下げ可能
付属品吊ひも1.2m×1本、フック6個、中心リング(金属製、直径7mm)1個、力学実験用おもり(10g)20個
直径(Φmm)【滑車】50×2個
1セット
¥15,200
税込¥16,720
4日以内出荷
紫外線長波で蛍光する、小型の蛍光鉱物5種のセット。各鉱物の産地や特徴を記載した簡単な解説付き。
セット内容蛍石・方解石・琥珀・柱石・ルビー
寸法(mm)箱の大きさ:90×105×50
1セット
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
実験や工作など、使い方いろいろ。自作レーウェンフック顕微鏡の素材としても利用できます。
寸法(Φmm)約2
1個(10g)
¥280
税込¥308
当日出荷
ヘリウムの中では、空気中より音の通る速度が速くなり、声が高く聞こえるようになります。この原理を利用しガスと一緒に話した声は変化して聞こえるようになります。(声帯の変化ではなく、ガスを吐き出す間の一時的なものです)
※対象年齢16歳以上
成分ヘリウム80%、酸素20%
容量(L)11.6
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
原子番号64のガドリニウム(Gd)はキュリー温度が291.2Kと低いので、湯を利用すれば、強磁性の性質を失う現象を確認できます。
セット内容ガドリニウム(削り状) 1g、ネオジム磁石
1個
¥10,000
税込¥11,000
3日以内出荷
電気を流すことにより音楽がなります。
寸法(mm)38×62×11
電圧(V)1.2~3.6
電流(mA)0.15~0.3
形状2P型
寸法(mm)25×14×42
定格125V 6A
取付孔(Φmm)12
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
紙種パラフィン紙
仕様封入量:5L
種別窒素 N2
容量(mL)580
純度(%)95
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。先端:4mm(外径)、ルアーロック式
RoHS指令(10物質対応)対応
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品網破れ防止保護カバー
種別FN-100S
寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式)
材質(柄部)アルミ
材質(網)ナイロン
1個
¥3,900
税込¥4,290
欠品中
浮遊しているアルミ風船・フィルム風船にガスを補充する際に使用します。
内容量(L)11.6
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
仕様封入量:5L
種別CO2
容量(mL)580
純度(%)95
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
1個(750g)
¥360
税込¥396
当日出荷
試験管などの実験器具も色分けでわかりやすく!
通常のテープや絶縁などの用途はもちろん、試験管などの実験器具に異なる色のテープを貼って色分けすることで、比較実験にも大変便利に使えます。
アイディア次第で用途が広がるカラフルなテープです。
色灰
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)10
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
光の偏光に関する各種実験や、TPシートにはりつけて、しま模様の移動を見るときなどに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別C 250×250mm
材質プラスチック
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)250×250
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
すべり止めリブ付き、EOG滅菌済。
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)70
リム付きの試験管。
ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス
耐熱温度(℃)500
オートクレーブの可否可
原子の結合模型を自作するのに便利です。また、工作の材料としてもお使いいただけます。
実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き
容量(L)1
化学式NaOH
濃度(%)約4
1本
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ