材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理3価ホワイト
メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。
ボルトはサビに強い特殊メッキ仕様。ボルトの頭が薄くペンチなどでも緩めにくくなってます。
ナンバープレートボルト専用。
用途ナンバープレート盗難防止用ボルト
セット内容ボルト4本セット、専用工具付き(非売品)
寸法(mm)23×13×13
質量(g)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
材質SUSXM7
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
NASAタイプキャップボルトホルダーを、ナンバープレートにボルトオンで装着出来る様に、ステンレスキャップボルト(M6×15)を付属させた、ナンバープレート用のセット。
付属品ステンレスキャップボルト(M6X15)
頭部形状ボタン
穴の形状ピン・ボタンTRX
ナンバーボルトに被せるだけでドレスアップ。付属の両面テープで張り付けるだけ。軽自動車対応の4個入り
用途ドレスアップアクセサリー
サイズ(mm)5×15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊形状ボルト+専用レンチで盗難防止に効果的。ローリングフラットリング付。
寸法(Φ×高さH)(mm)Φ13×21
1セット(3個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ナンバープレートと同色で馴染ませるボルトです。取付の六角レンチが付属しています。新基準適合品。
用途車外の小物
幅(mm)80
高さ(mm)180
奥行(mm)30
メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊ボルトでナンバープレートの盗難防止に。
専用台形ワッシャーでフラットスタイルを演出。
ワッシャー・ボルト共にサビに強いステンレス製。
ナンバープレートボルト専用。
用途ナンバープレート盗難防止用ボルト
セット内容ボルト4本セット、専用工具付き(非売品)
質量(g)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
特殊形状ボルト+専用レンチで盗難防止に効果的
サビに強いステンレス製ボルト&ワッシャー(4個1セット)
軽自動車にも使用できる4本セット
色シルバー
1セット
¥869
税込¥956
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)
頭部形状超低頭
強度区分A2-50相当
トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。
頭部形状ボタン
穴の形状トライクルA
強度に優れ、頭飛びをなくしました。
トラスコ品番848-9579
材質SCM435
長さ(mm)15
質量(g)5
ねじ径M6
1個
¥55
税込¥61
10日以内出荷
ナンバーボルトプロテクター2
用途ナンバープレートボルトに貼り付けるだけで手軽にドレスアップできるボルトカバーです。
ナンバープレートボルトを傷や汚れから守り盗難予防にもなります。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.5×8
12V車用
取り付け部ボルトサイズ:6mm
愛車のナンバープレートをオシャレに!!
色ブルー
定格電圧(V)12
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ナンバープレート取付け用ボルトに最適なM6サイズの水中花ボルト。ボルトの長さは15mmと25mmを選択できるエクステンションタイプ。貫通式バンパー等にも対応できるようナットを付属させました。もちろんナンバープレート固定以外にも使用できます
用途※バンパー及びナンバー枠の状況に応じ付属のボルトを使い分けてください※貫通式バンパーの場合、付属ナットをご利用ください※使用時には走行前に緩みがないか必ず確認してください。また異常を感じたときは使用を中止してください※自動車関連法に抵触のないようご使用ください
付属品ボルト(M6×15、M6×25)/平ワッシャー、スプリングワッシャー、ナット
材質本体/樹脂、ボルト/ステンレス
長さL×直径(mm×Φmm)28×16(底辺:約10Φ)
極小サイズのNanoランプをナンバープレートサイドに装着する為の専用ステーです。
ナンバープレート固定用ボルトとの共締めによる固定なので、汎用性が高く装着も容易です。
付属品ズレ防止用両面テープ
適合ウインカーボルトサイズ:M6ナンバープレート:全てのサイズ(一部のご当地ナンバープレート等異形プレートを除く)
材質スチール製
色ブラック
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
寸法a(mm)(最大)3.1
寸法S(mm)10
表面処理クロメート
寸法e(mm)約11.5
寸法D1(mm)13
寸法T(mm)1
寸法K(mm)4
穴の形状プラスマイナス
メッキクロメート
関連キーワード