昇降機能付きなので、使用しやすい高さに調整できます。
高さは785mmまで下げる事ができるため、テーブル下への収納やPCデスクとしても使用できます。
付属品トレー×2
質量(kg)21
キャスター径(Φmm)100
天板有効寸法(mm)445×478
天板は高さ850~1150mmの位置で調整できますので、作業に適した位置に設定できます。
高さ900mmのナーステーブルの天板上や天板下にカンチできます。
オプションは、本体の支柱の四方に取り付けることができます。
キャスターΦ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)、天板:抗菌メラミン化粧板
本体質量(g)15
天板寸法(mm)430×500
天板耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×572×860~1160
キャスター径(Φmm)100
SIAA取得した抗ウィルス、防カビ天板のカルテカートです。天板は奥行500でPCを置いても十分な作業スペースを確保できます。1本支柱で取りまわしのしやすいカートです。樹脂トレイは3段階での高さ設定が可能です。大型静音キャスターを採用しているのでスムーズで静かな移動が可能です。
仕様■個口数:3個口■材質:天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポポリ粉体塗装キャスター:ナイロン+ウレタン■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:ホワイト■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:25kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板_有効内寸_W:422mm■天板_有効内寸_D:476mm■天板サイズ_W:465mm■天板サイズ_D:500mm■天板サイズ_t:20mm
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
仕様※カラーやサイズなど特注対応が可能です。お問い合わせください。、※トレーは別売です。
サイズ(mm)82×70×90
アズワン品番8-8498-13
1個
¥7,398
税込¥8,138
41日以内出荷
仕様スライドシェルフ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×160
アズワン品番8-9223-13
サービス分類組立・設置・取付
1個
¥32,980
税込¥36,278
21日以内出荷
昇降機能付きなので、使用しやすい高さに調整できます。高さは785mmまで下げる事ができるため、テーブル下への収納やPCデスクとしても使用できます。
棚ごとにゾーニングができるナースカート
搬送器具の収納トレーを3段設け、1段目から2段目の間隔を15cm、2段目から3段目の間隔を20cmと変更することにより「清潔区域」「準清潔区域」「非清潔区域」などのゾーニングが行えます。
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
ダストボックスを搭載し、スライド式トレーやボックスケース付きで収納力に優れたワゴンです。
キャスター径(Φmm)75(双輪)
付属品ボックスケース×2コ、ダストボックス
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ポリプロピレン
質量(kg)11
耐荷重(kg)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×330×890(天板高815)
天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。
天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。
天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。
収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。
品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
座った姿勢でのPC操作がストレスなく行えます天板はガススプリング式で軽い力で高さ調整ができます。2段式のトレーは、どちらも横に展開しますので座った姿勢でも膝をぶつけることがありません。サイドハンガーネットは各種ホルダー類(別売)のフック型を掛けることができます。キャスターは夜間でも安心の静音強化型キャスターです。
材質天板/メラミン化粧合板、フレーム/スチール(粉体塗装)、トレー/PP(ポリプロピレン)、サイドハンガーネット/スチール(PVC(PEコーティング))
寸法(mm)サイドハンガーネット:400×400
質量(kg)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×510×780~1010
天板高さH(mm)747~977
キャスター径(Φmm)100静音タイプ(2輪ストッパー付き)
アズワン品番7-8356-01
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸法/320×225×68、内寸法/310×215×65
天板有効寸法(mm)W397×D470
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
天板が楽々昇降、トレーが楽々スライド天板はガススプリング式で軽い力で高さ調整ができます。2段式のトレーは、どちらもスライドレールで手前に引き出せますので、物品の出し入れが楽に行えます。サイドハンガーネットは各種ホルダー類(別売)のフック型を掛けることができます。キャスターは夜間でも安心の静音強化型キャスターです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×510×780~1010
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレイ】365×275×80
付属品トレーホワイト2枚
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレイ】325×225×75
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)397×470
寸法(mm)【サイドハンガーネット】400×400
天板高さH(mm)747~977
キャスターΦ100mm静音タイプ(2輪ストッパー付き)
材質天板/メラミン化粧合板、フレーム/スチール(粉体塗装)、トレー/PP(ポリプロピレン)、サイドハンガーネット/スチール(PVC(PEコーティング))
質量(kg)26.5
アズワン品番7-8357-01
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
ナースカート(ディスカス)NN-DW用のトレーです。トレーの形状は半月状になっています。
タイプNN-DW用トレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×225×68
アズワン品番7-8356-11
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
パソコン+計測器などを載せて移動の多い業務に最適です。キーボードテーブルH944mmと立った状態での作業に最適です省スペースのパソコンラックとして使用することができます移動させること、省スペースであることを考えてキーボードテーブルはスライド式です。移動が楽に行える75mm大型キャスター付
用途立った状態で入力作業が行えるFA用ラック。
材質キーボードテーブル/樹脂成形品、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)1073
奥行(mm)510
間口(mm)631
キャスターΦ75大型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×510×1073
アズワン品番64-0840-79
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
疲労しにくい天板高さ900mmのコンパクトワゴン。
冷たさを感じさせない樹脂製の天板は3色からお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)75(静音)
材質(本体)ステンレス<SUS304>、(天板)PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×900
コンパクトでもワイドでも使用可能な補助台付きワゴンです。引出式バスケット3段仕様で、専用ラックも4コ付属と収納力に優れます。
キャスター径(Φmm)75
付属品専用ラック×4コ
材質フレーム・ラック/スチール(粉体塗装)、天板/樹脂、バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)9.5
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428(補助台使用時530)×305×843
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)280(480)×300
凹凸の少ない形状で清掃のしやすいキャスターです。旋回部と車輪部にベアリングを使用しているため、動きがスムーズで走行音が静かです。
用途病院のベッド、医療機器、リハビリ機器、ナースカート、オフィス、家具、食品など
仕様ブレーキ付
質量(g)732
耐荷重(N)1470
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
凹凸の少ない形状で清掃のしやすいキャスターです。旋回部と車輪部にベアリングを使用しているため、動きがスムーズで走行音が静かです。
用途病院のベッド、医療機器、リハビリ機器、ナースカート、オフィス、家具、食品など
仕様ブレーキなし
質量(g)712
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
機能性抜群の引出付・押手付タイプ。
キャスター径(Φmm)100
色グレー
材質棚板/ポリプロピレン、支柱・手摺・引出・キャップ・押手/ABS
質量(kg)6.9
耐荷重(kg)30(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×385×920
棚間隔(mm)480(有効)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×360×75
松吉医科器械コード24-5070-00
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
パソコン作業をしながらの移動に最適なステンレス製カートです。中段は任意の高さに移動可能で、フラット面・おり返し面両方の使用が可能です。
用途医療、厨房、幼稚園。
間口(mm)450
奥行(mm)350
段数3
均等積載量(kg/段)15
材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/ステンレス(SUS304)、車輪/ナイロン樹脂
コンパクトなので取りまわししやすく女性の方も容易に操作できます。コンパクトなのにおむつ交換に必要なものをひとまとめすることが可能です。左右どちらかを踏めば両輪ブレーキがかかる足踏みブレーキです。ベッドサイドまで運べるのでベッドと廊下を行き来する必要がありません。介助者が減る夜間もより効果的にケアを行うことが可能です。
付属品タオルポット×1個、ゴミ箱×1個
材質本体/スチール、タオルポット・ゴミ箱/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)895(945)×545(725)×785(790)※( )内は天板柵、両サイドホルダー、おむつカゴ取り付け時のサイズです。
質量(kg)21
天板寸法(mm)400/450×445
キャスター径(Φmm)前輪/75、後輪/125
アズワン品番8-3828-11
1台
¥149,800
税込¥164,780
40日以内出荷
補助デスクとしての使用が便利です。ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。高さ可変(700・760・820・880)の4段階で可能です。キャスター付で移動も簡単に行えます。ノートパソコンを乗せる側は天板の角度調整がの可能です。固定されている天板には携帯電話や飲み物を置くことが出来ます。機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
用途使い方色々コンパクトミニデスク。使用に合わせて高さ可変可能。
間口(mm)700
奥行(mm)450
高さ(mm)700~880
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)6.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×700~880
総耐荷重(kg)5
立位でも座位でも作業がしやすい天板高さが900mmのナーステーブルです。T字脚を採用していますので足元が邪魔にならず、PCカートと併用したときに脚部が干渉せずに使用できます。天板の配線孔キャップの下には、OAタップや束ねたコードを収納できるボックスを備えています。天板は表面も裏側も抗菌メラミン化粧合板ですので、清潔にお使いいただけます。
仕様組み立て式(要工具)
材質天板/木(抗菌メラミン化粧合板)、脚部/スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、ベース/アルミニウム(ポリエステル粉体塗装・アジャスター付き)
耐荷重(kg)100(平均)
配線引込口1個
PCI Express接続1ポートパラレルカード:1x PCIe 2.0 Gen 1スロットを使用し、DB25パラレル通信ポートをコンピュータに追加。フル(標準)プロファイルまたはロープロファイルのPCIeカードスロットに装着可能(ブラケット付属)。StarTech.comの人気パラレルカードPEX1Pの最新バージョン。技術仕様:SPP/Byte/Nibble/ECPモード対応パラレルポートLPTコントローラ | IEEE 1284互換 | 最大速度2.5Mbps | Asix AX99100チップ | フルプロファイルブラケット装着済み。様々な用途:プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、製造業における制御/自動化、科学センサー、医療装置、オシロスコープなど。幅広い互換性:PCI Express ベース仕様rev. 1.1およびPCIパワーマネジメント1.2に完全準拠。PCI-e x1以上のスロット対応。Windows(XP以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどをコンピュータに接続。工場の制御システムや装置のオートーメーションなどに使用
仕様【バス型】パラレル、【カードタイプ】標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、【ポートタイプ】拡張カード、【業界標準】PCI Express 2.0、IEEE 1284
セット内容クイックスタート ガイド、PCI Expressパラレルカード、フルプロファイルブラケット(取付済み)、ロープロファイル対応取り付け金具
性能【一般仕様】対応パラレルモード:SPP(標準プリンターポート)、Nibble、Byte、ECP(拡張機能ポート)
幅(mm)73
色ブラック
高さ(mm)18.5
質量(g)45
ポート数1
長さ(cm)12
湿度(%RH)40~80
保存温度(℃)20~60
保証期間2年
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)2.5
コネクタ【外部ポート】DB25(D-Sub)[25ピン]
動作温度(℃)5~50
インターフェイスPCI Express
MTBF(時間)17520
コネクタタイプPCI Express x1
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ワンピースやスカートなどの開きどまりに。衿あき、ファスナー部分をスッキリと仕上げます。使いやすい大きさなので、ファスナー開きの開閉などが楽にできます。
材質真鍮(ニッケルフリー)
サイズNo.1
1袋(12組)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
ファスナーあき・ラペル・ポケット口・前立など直線部分に最適です。
用途ワンピース、スカート、ジャケット、パンツなど
ファスナーあき・えりぐり・袖ぐり・肩・前端など、カーブ部分に最適です。
用途ワンピース、スカート、ジャケット、パンツなど
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ