ナースコールシステムVi-nurseのハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用延長コードです。コード長:約70cm、伸ばした時:約500cm。
用途病院・施設向け
色オレンジ
適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズのハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用延長コードです。 コード長:約1.1m。
用途病院・施設向け
適合機器NF-SBA(-TT)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
七星科学のコネクタ付ケーブルです。
コネクタのタイプ、シェルサイズ、ケーブル長さを選択頂けます。
サービス分類オーダー・加工
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
材質自己消火性ABS樹脂
色モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値)
質量(g)80
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出
埋込型子機の緊急呼出ボタン押下
暗所での蓄光部の発光
電源タイプ電源コード式
材質自己消火性ABS樹脂
色本体:エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ
質量(g)約100
備考握り部に呼出ボタンあり、抗菌仕様
コード長さ(m)1.5
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ナースコールシステムVi-nurse用のオプション変換コードです。オプション入力用コンセント(NLR-OPA)またはオプション入力コード(NLR-CA-OPA)へセンサー(市販品)を接続する際に使用します。
用途病院・施設向け
仕様オプション入力付コンセント、オプション入力コード
質量(g)約69
1台
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
色ホワイト
ナースコールシステムVi-nurse用の呼出握りボタンです。コード長:約1.5m。サイドボタン付。抗菌仕様。
用途病院・施設向け
仕様握り部にも呼出ボタン有、プラグ部に断線防止機構付、抗菌仕様、コード長:約1.5m
材質自己消火性樹脂
寸法(mm)123×42×32
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズのハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用中継コードです。90度方向への引っ張りにも対応し、ハンド型子機のコード断線を防止します。
用途病院・施設向け
仕様脱落可能範囲:上下左右0~90°
質量(g)約20
適合機器NF-SBA-(TT)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
ナースコールシステムVi-nurse用のオプション入力コードです。コード長:約1.5m。オプション入力コンセントがないベッドでも、センサー(市販品)の接続が可能になります。
用途病院・施設向け
仕様オプション入力付コンセント、静電気対策カバー付、抗菌仕様
材質軟質塩化ビニル
寸法(mm)57×54×19
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質抗菌自己消火性ABS樹脂
形状大形ボタン
色本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン
質量(g)90
備考抗菌仕様
コード長さ(m)1.5
プラグ形状ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズの呼出握りボタン(NFR-8Aなど)用中継コードです。90度方向への引っ張りにも対応し、呼出握りボタンのコード断線を防止します。
用途病院・施設向け
仕様脱落可能範囲:上下左右0~90°
質量(g)約20
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出
コンセントの緊急呼出ボタン押下
スピーカー、マイクを使い親機との通話
暗所での蓄光部の発行
材質自己消火性ABS 樹脂
形状ハンド型
色本体:エッグホワイト〈5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ
質量(g)約200
備考受話音量切替スイッチ付き、抗菌仕様
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別Ad中継アダプタ
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話(呼出確認灯点灯)
親機からの受話音量切替(3段階)
シリーズNBM シリーズ
材質樹脂、メタルプラグ
形状ハンド形
色モダンホワイト
質量(g)300
消費電流(mA)待受時5mA、最大40mA
通話方式拡声同時通話方式
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード