圧電素子、表面弾性波素子用などの各種基板として使用されます。
種別方位 Z-cut
各種成膜用基板として使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5
研磨内容片面鏡面
材質(基板)CaF2
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
抵抗値0.1~100Ω・cm
製造方法CZ法
位置【OF】110
方位【面】100
0.6mmの極細プローブにより、0.02ctの小さなダイヤモンドまで判定することができ、結果は音とLEDライトで表示されます。
ダイヤモンド鑑定の初期判定に必要な判定器で、ダイヤモンドとキュービック・ジルコン等の類似石の判定に大変有効です。
ダイヤモンドⅠ型Ⅱ型判定器の前段階でご使用ください。
付属品単4電池3個、ルースホルダー、ケース
寸法(mm)161×21×30
質量(g)80
電源単4電池3個
測定方式熱伝導率プローブ測定式
機能ダイヤモンド類似石(キュービック・ジルコン等)の判定
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
圧電素子、表面弾性波素子用などの各種基板として使用されます。
種別方位 Z-cut
汎用的な成膜用基板として使用されています。
サイズΦ2inch×0.43mm
精度方位:(0001)±0.5°
アズワン品番3-4953-67
方位C(0001)、面内:[11-20] オリフラ付
研磨片面鏡面
1箱(10枚)
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
使いやすいサイズなので、光ファイバーの接続作業やコネクターなどの手の届きにくい細部のワイピングに優れています。
用途光ケーブル接点端子の拭き取り。
シートサイズ(mm)40×40
材質キュプラ不織布
色ホワイト
磁性薄膜用基板などに使用されています。
「SCREEN-Ⅰ」は、センサー部分に 測定物を載せるだけ!
わずか1秒でダイヤモンドのⅠ型Ⅱ型を判定します。Ⅰ型であればほぼ100%天然ダイヤモンドと判断できますが、Ⅱ型にはHPHT (高温高圧処理) や、今話題のCVD(Chemical Vapor Deposition) などの合成ダイヤモンドが含まれますので要注意です。
仕様(判定可能な大きさ)0.02~12ct、(カラーグレード)D~Jカラー、(リングサイズ)♯7~
付属品専用ケース、単4電池×4、USBケーブル
寸法(mm)80×130×70
質量(g)210(電池含)
能力ダイヤモンドⅠ型Ⅱ型の粗選別
測定方法紫外線透過率
機能スマートタッチ測定、レーザーターゲットポインター
1台
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
ウェハーの出荷・保管用の容器です。ウェハーの表を下にして収納します。
ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。
オールポリプロピレン製。
材質ナチュラルPP(ポリプロピレン)
汎用的な成膜用基板として使用されています。
ユージオメーターなどの混合気体の点火に使用すると便利です。
長さ(mm)火花:約5
全長(mm)38
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
製造方法CZ法
仕様長さ = 41mm幅 = 16mm深さ = 0.205mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 205 (μm)TE Connectivity LDTシリーズピエゾ振動センサ. TE ConnectivityのMEAS LDTシリーズのピエゾ振動センサは、ポリエステル層にラミネート加工が施されたピエゾフィルム素子で構成されています。 さまざまなリードアタッチメントが取り揃えられています。 このシリーズの一部には、基板に直接装着するためのはんだタブが付属していますが、その他には、ツイストペアワイヤが備わっています。 静電容量は、面積に比例し、素子の厚さに反比例します。 LDT0/M振動センサに適した用途には、低電力ウェイクアップスイッチ、低コストの振動検出、自動車アラーム、セキュリティシステム、洗濯機の振動検出、身体動作などがあります。 LDT1製品に適した用途には、衝撃関連事象の測定、衝撃関連事象の回数のカウント、事象の時間の記録、直接接触力の検出、カンチレバー付きスイッチ / ウェイクアップスイッチ / モーション検出による振動検出などがあります。 LLDT2 / 4ピエゾセンサは、カウンタ用のソリッドステートスイッチ、モメンタリクローズタイプスイッチ、及びビームタイプ振動センサに適しています。. 多目的 堅牢 ラミネート 衝撃感知 多目的
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
仕様取り付けタイプ = リード線直径 = 35mm高さ = 0.51mm寸法 = 35 (Dia.) x 0.51mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 2.8kHz静電容量 = 37nFピエゾスピーカーエレメント. 明瞭な音質 極薄、軽量 コンタクトなしのため、ノイズがなく高い信頼性 電圧タイプの低電力消費 用途: 時計、計算機、デジタルカメラ、防犯アラームなどのさまざまなアラーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,850
税込¥3,135
当日出荷
FT-IR・Raman・UV/Visible用窓板(光学結晶)です。
厚さ(mm)3
直径(Φmm)32
平坦な劈開面を利用してSTM (走査トンネル顕微鏡) 、AFM (原子間力顕微鏡)用の試料として使われています。メンディングテープなど押し当て引きはがすとMicaのように薄く剥離し、新鮮な表面を出すことができます。両面劈開のため、表裏どちらの面からでも劈開できます。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
関連キーワード