電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)100
Φ0.26mm発熱線
全長:約5m
種類産業機械用ケーブル
全長(m)約5
仕様Φ0.26mm発熱線
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
最高使用温度(℃)1100
長さ(m)10
線径(Φmm)0.4
内容電気の利用
抵抗値8.59Ω/m
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥537
税込¥591
当日出荷
長さ(m)10
線径(Φmm)0.2
内容電気の利用
抵抗値34.4Ω/m
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.7
仕様600W
質量(g)16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
¥207
税込¥228
当日出荷
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.45
仕様300W
質量(g)8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
¥171
税込¥188
当日出荷
白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプのニクロムループです。
線径(Φmm)[ループ部使用]0.5、[ニードル先端尖り状]0.6
ニードル長さ(mm)80Φ
材質カンタル抵抗加熱合金のニクロタル80
材質(導体)ニッケルクロム合金
ケーブル形状シングルコア
動作温度(℃)1150
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番112-8360
長さ(m)1
奥行(mm)1000
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
長さ(m)5
許容差±7%
最高使用温度(℃)1100
アズワン品番3-980-12
太さ(mm)0.32
導体抵抗13.4Ω/m
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
耐熱性・耐酸化性に優れています。
非磁気性で強靭です。
長さ(m)5
使用温度(℃)(最高)1100
許容差±7%
導体抵抗(mΩ)8.59
アズワン品番3-980-13
太さ(mm)0.4
1個
¥729
税込¥802
6日以内出荷
ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。
ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。
発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質シリコン
リード線(m)1
生産国日本
ヒーター外径(Φmm)2.5
放熱性の高いコイル状ホルダー採用
ニクロム製。火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
種別ニードル(尖状加工無)
長さ(mm)80
線径(Φmm)0.6
1セット(40本)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
火炎滅菌・乾熱滅菌・オートクレーブ可能。
ニクロムループの軸部分はねじり形状です。
白金耳ホルダーなどに装着して使用可能です。
火炎滅菌・乾熱滅菌・オートクレーブ可能。
白金耳ホルダーなどに装着して使用可能です。
火炎滅菌・乾熱滅菌・オートクレーブ可能。
柄はステンレス製です。
ニクロム製。火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
種別ニードル(尖状加工無)
長さ(mm)50
全長(mm)200
線径(Φmm)0.6
柄径×長さ(mm)2×150
1セット(40本)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
ニクロム製。火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
種別ループ
軸径(Φmm)0.9
長さ(mm)50
全長(mm)200
線径(Φmm)0.5
柄径×長さ(mm)2×150
ニクロム製。先端に尖状加工有。火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
種別ニードル(尖状加工有)
長さ(mm)80
線径(Φmm)0.6
1セット(40本)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプです。
種別ニードル(尖状加工なし)
アズワン品番2-6254-06
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
ニクロム製。先端に尖状加工有。火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
種別ニードル(尖状加工有)
長さ(mm)50
全長(mm)200
線径(Φmm)0.6
柄径×長さ(mm)2×150
1セット(40本)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
ニクロム製。火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
種別ループ
軸径(Φmm)0.9
長さ(mm)80
線径(Φmm)0.5
トラスコ品番213-8643
適合機種SC-10
質量(g)49
使用できるこて部SC-10
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
白金耳ホルダーに取り付けて使用します。
材質ニクロム合金
全長(mm)約50
線径(Φmm)(ループ部使用)0.3
説明書に従い、ご自身で切ってお使いください。
用途SC-5APの交換用。
トラスコ品番147-8188
適合機種SC-5AP
質量(g)49
全長(m)1
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
ケーブル形状 = シングルコア。長さ = 623m。外径 = 0.21mm。動作温度 Max = +1150℃。導体材質 = ニッケルクロム合金。。ニクロム線. ニッケル - クロム(80/20)の抵抗線 最高動作温度: 1150℃ 制御抵抗器に最適 200 gのリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
軸部分はねじり形状です。
火炎滅菌できます。
種類ループ(ニクロム製)
適合柄付き
材質ニクロム
線径(Φmm)0.7
導体抵抗2.8100±6%
仕様ボビンサイズ:DIN100
全長(m)30
1個
¥7,790
税込¥8,569
7日以内出荷
線径(Φmm)0.8
導体抵抗2.1500±6%
仕様ボビンサイズ:DIN100
全長(m)20
1個
¥6,990
税込¥7,689
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ