30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。
外径(Φmm)2.4 絶縁抵抗(MΩ)500 耐電圧(V)1500 常用温度(℃)180以下(ヒーター表面温度) 電源AC100V(引出しリード線1m付)
1個
3,888 税込4,277
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(m)10 線径(Φmm)0.2 内容電気の利用 抵抗値34.4Ω/m 科目理科 準拠理科小学校6年
1個
246 税込271
当日出荷

ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。 ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。 発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質シリコン リード線(m)1 生産国日本 ヒーター外径(Φmm)2.5
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)100
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ0.26mm発熱線 全長:約5m
種類産業機械用ケーブル 全長(m)約5 仕様Φ0.26mm発熱線 質量(g)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1個
303 税込333
当日出荷

電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.45 仕様300W 質量(g)8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
171 税込188
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
材質シリコンゴム 耐電圧水中60分後200V/3秒 外径(Φmm)2.5 電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し) 絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上 耐寒耐熱温度(℃)-60~+200 最高使用温度(℃)常用 180 リード線両面リード線1m付き
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)(発熱部)2.4 リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.7 仕様600W 質量(g)16 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
207 税込228
当日出荷

長さ(m)10 線径(Φmm)0.4 内容電気の利用 抵抗値8.59Ω/m 科目理科 準拠理科小学校6年
1個
537 税込591
当日出荷

場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。 取付け、取外しがラクラク。
リード線片端リード線、差し込みコンセント付き 生地ガラスクロス繊維 電源(V)AC100 耐熱温度(℃)400
1個
4,588 税込5,047
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)


すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束 長さ(m)1 特性可とう性、屈曲性、難燃性 使用温度範囲(℃)-50~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス紐に発熱線をスパイラル状に巻きつけ、耐熱シリコーンゴムで被覆した製品です。 優れた柔軟性と高い電気絶縁性を持っています。 細いコード状でフレキシブルな耐熱シリコーンゴムを使用していますので、被加熱物へ巻き付けたり、任意の形状での取付が可能です。 Ω/mの素線タイプもご用意していますので、任意の長さに切って端末処理し加熱が出来ます。
絶縁抵抗(MΩ)100以上 引張強度(N)(接続部)30 耐電圧(V/min)1500
1本
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300 定格電圧(V)AC100 耐電圧1500V/1分間 使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
1個
特価
4,640 税込5,104
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1セット(10本)
6,690 税込7,359
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5本)
399 税込439
当日出荷

電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。
材質端子:ニッケル材 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 2018年トラスコ掲載ページ3 0803 スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1セット(100個)
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
電熱容量(W)400 電源(V)AC100 耐熱温度(℃)400
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
電熱容量(W)300 電源(V)AC100 耐熱温度(℃)400
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
電熱容量(W)500 電源(V)AC100 耐熱温度(℃)400
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1組(10本)
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒーターエンジニア(Heater Engineer)リボンヒーター
ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
1本
4,990 税込5,489
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)融雪マット 階段用
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ階段用 電圧(V)AC100 コード長さ(mm)3 穴数6個 使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。 幅(mm)810 厚さ(mm)5
1枚
189,800 税込208,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)融雪マット 玄関用
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ玄関用 電圧(V)AC100 コード長さ(mm)3 使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。 幅(mm)960 厚さ(mm)6
1枚
99,980 税込109,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


新素材でありながら低価格を実現。 従来のリボンヒーターと比べ大変柔軟性の高いテープ状ヒーターです。 シロキサンガスの発生がありません。 外装にPTFEコーティングクロスを使用しているため、ダストの心配がありません。 絶縁被覆付ヒーター線を使用しており、外装とも二重に絶縁処理されているため、ショートなどの心配がありません。
材質PTFEコーティング、ヒーター線:ニクロム線 厚さ(mm)約2(発熱部) 電源(V)AC100 耐熱温度(℃)260 リード線(m)1(ULテフロン線 0.75sq) 最高使用温度(℃)200
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヒーターの左右に取付紐が付いているため、脱着が簡単で取り扱いやすく、すぐに加熱ができます。 テープ状で非常に柔軟性のあるヒーターです。産業用のパイプ・変形容器・タンク等の加熱・保温に最適です。 発熱線は、耐熱性の繊維に均一に織り込まれています。そのため、加熱時の絶縁性に優れており、安心してご使用いただけます。
付属品コンセントプラグ、リード線500mm 材質(発熱線)ガラス被覆ニクロム線、(絶縁層)ガラス繊維 電圧(V)100 常用温度(℃)300 最高使用温度(℃)400
1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーターです。 固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。 サーモスタット付きのため過昇温の心配がありません。 RoHS対応品です。
材質PTFEコーティングクロス、ヒーター線:ニクロム線 厚さ(mm)約2(発熱部) 電源(V)AC100 耐熱温度(℃)200 最高使用温度(℃)180 リード線長さ(mm)500(ULテフロン電線 0.75sq)
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)