耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
長さ(m)5
許容差±7%
最高使用温度(℃)1100
アズワン品番3-980-12
太さ(mm)0.32
導体抵抗13.4Ω/m
1個
¥689
税込¥758
10日以内出荷
耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
最高使用温度(℃)1100
Φ0.26mm発熱線
全長:約5m
種類産業機械用ケーブル
全長(m)約5
仕様Φ0.26mm発熱線
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)100
長さ(m)10
線径(Φmm)0.2
内容電気の利用
抵抗値34.4Ω/m
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
長さ(m)10
線径(Φmm)0.4
内容電気の利用
抵抗値8.59Ω/m
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥537
税込¥591
当日出荷
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.7
仕様600W
質量(g)16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
¥207
税込¥228
当日出荷
トラスコ品番367-8628
主な適合純正品番250-1
質量(g)4
1パック(3本)
¥389
税込¥428
当日出荷
便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。
材質PP
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプのニクロムループです。
線径(Φmm)[ループ部使用]0.5、[ニードル先端尖り状]0.6
ニードル長さ(mm)80Φ
材質カンタル抵抗加熱合金のニクロタル80
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂ガラス粘着テープ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
UL-94-V-Oを取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り面にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
粘着力(N/10mm)3.58
引張強度(N/10mm)126.3
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.45
仕様300W
質量(g)8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
¥171
税込¥188
当日出荷
ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質ポリメタクリルスチレン
目盛あり
ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。
ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。
発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質シリコン
リード線(m)1
生産国日本
ヒーター外径(Φmm)2.5
火力3段切替え&五徳で細かな火力調整
汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様
火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます
温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です
火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます
鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
こんなお得な商品も!

メスシリンダー
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記
材質硬質ガラス
目盛あり
JIS規格R3505 クラスA
100V電源仕様で厚手のスチロールも連続切断(厚み:110mm、奥行き:170mm)。ターボスイッチ付で硬質スチロールも簡単に切断できます。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。
スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。
有効切断能力(mm)厚み/110、奥行/170
消費電力(W)6
セット内容本体(電源コード付)、ヒーター(No.A1324)2本
ヒーター温度(℃)ノーマル:170、ターボ:250
質量(g)410(コード含む)
トラスコ品番367-8814
電源AC100V 50/60Hz
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード