20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ0.26mm発熱線 全長:約5m
種類産業機械用ケーブル 全長(m)約5 仕様Φ0.26mm発熱線 質量(g)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1個
303 税込333
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長さ(m)10 線径(Φmm)0.4 内容電気の利用 抵抗値8.59Ω/m 科目理科 準拠理科小学校6年
1個
537 税込591
当日出荷

長さ(m)10 線径(Φmm)0.2 内容電気の利用 抵抗値34.4Ω/m 科目理科 準拠理科小学校6年
1個
246 税込271
当日出荷

1個
1,430 税込1,573
当日出荷

耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
長さ(m)5 許容差±7% 最高使用温度(℃)1100 アズワン品番3-980-12 太さ(mm)0.32 導体抵抗13.4Ω/m
1個
689 税込758
当日出荷

DN-144LiAX EARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎり EARTH MAN 動画あり
無段変速 ブレーキ付
用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に ストローク(mm)約13 モーター電圧(V)DC14.4 ストローク数(min-1[回/分])約0~2300(無段変速) 仕様【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回 セット内容電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1 質量(kg)約1 ピッチ(mm)【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170 板厚(mm)【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9 バッテリー電圧(V)14.4 1インチ当たり山数【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山 刃渡り(mm)【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150 最大切断厚さ(mm)木材:約55、軟鉄材:約2 最大切断径(Φmm)塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

1パック(3本)
389 税込428
当日出荷

色々な材料が切れる! 無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。 3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。 電源(V)AC100 電流(A)3.7 定格消費電力(W)350 コード長さ(m)2 切断能力(mm)軟鋼板2.5 切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32 切断能力(mm)木材(厚さ)55 切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5 対応材質木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分])0~2200 ストローク(mm)約18 周波数(Hz)50/60 質量(kg)1.6 付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1 定格時間(分)30
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)100
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10本)
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断! 取り回し自在。マルチポジションスイッチ。 軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)パイプΦ50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 充電時間(分)約50 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×63×146 作業量(目安)1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本 質量(kg)1.1(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.7 仕様600W 質量(g)16 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
207 税込228
当日出荷


電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.45 仕様300W 質量(g)8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
171 税込188
当日出荷

ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。 ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。 発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質シリコン リード線(m)1 生産国日本 ヒーター外径(Φmm)2.5
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプのニクロムループです。
線径(Φmm)[ループ部使用]0.5、[ニードル先端尖り状]0.6 ニードル長さ(mm)80Φ 材質カンタル抵抗加熱合金のニクロタル80
1箱(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒーター線でヒートカットするため切り口がきれで微細なゴミも出ません。自由曲線はもちろん、アテゲージを使用して直線カットしたり、ヒーターの角度の調節により様々な形状の加工が可能です。定規や角度指示が表示されており、狙った寸法で作成できます。ホビーユースからプロユースまで幅広い作業に使えます。
仕様ヒーター線:ニクロム線(Φ0.3mm×長さ1.5m)、加工寸法:~23cm(アテゲージ無し)/1~20cm(アテゲージ有り)/半径2.5~11cm(回転)/角度45~90°/手持ちフリー加工 付属品ACアダプター、直線ガイド、 円ガイドテーブル、円ガイドピン 定格電力(W)21 定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 本体寸法(mm)幅365×奥行205×高さ235(セット時) 本体質量(g)約700(ACアダプターを除く)
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)