マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
ホーロートップ 水なし片面焼グリル搭載
離れたところからも見やすい大型カラーサイン。
すっきりクリーンゴトク。洗いやすさや拭きやすさにもこだわった、丸くやさしいフォルムに。
パロマ独自の安全装置で、万が一グリル内の魚などに引火した場合でも、排気口から炎が出ることを抑制し、火炎を未然に防ぎます。
仕様強火力バーナー:左・右、シールドトップ
タイプグリル部:水なし片面焼
電源Rc1/2(メネジ) DC3.0V(乾電池単1×2)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)269×597×556
機能調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、フレームトラップ・グリル過熱防止機能、チャイルドロック、早切れ防止装置、高温炒め機能
材質(天板)ホーロートップ
色(天板)ニュートラルグレー
天板幅(mm)600
ガス消費量(kW)4.20
コンロ30分消火安心モード/グリルインフォ機能
口数2口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×461×180
グリーン購入法適合
シンプルながら『高いお手入れ性・さらなる安心』で『すぐラク』を。取り替えたくなるビルトインコンロです。
仕様(強火力バーナー)左・右、(グリル部)水なし両面焼
材質(天板)ハイパーガラスコートトップ
色(天板)ティアラシルバー
グリルレスタイプ薄型2口コンロ
色フェイス/ブラック
電源(V)DC3.0(乾電池単2×2)
機能調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、チャイルドロック、早切れ防止装置
材質(天板)ホーロートップ
色(天板)ニュートラルグレー
外幅(mm)560
グリーン購入法適合
バーナー火口左側
ガス消費量(kW)(強火力)3.50
外寸法・奥行(mm)363
外高(mm)87
GOOD DESIGN 家事ラクお任せコンロ ラ・クックオート機能も搭載!
59cm/ハイパ-ガラスコ-トトップ/水なし両面焼きワイドグリル/低荷重温度センサ-/温調機能/グリルオ-トメニュ-
あんしんコンパクトコンロ。コンロ30分消火あんしんモード搭載で、うっかりをフォローします。
グリーン購入法適合
口数2口
カバーレスバーナーキャップを採用。すっきりした印象と調理性能がポイント。無水片面焼 温度調節機能なし ホーロートッププレート
幅(cm)(トッププレート)60
材質(トッププレート)ホーロートッププレート
色(トッププレート)グレーホーロートップ、(ゴトク)スノーブラックホーローゴトク、(フェイス)ブラックフェイス
付属品なし
電源乾電池(単1・1.5V×2個)
口数3口
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火
関連資料納入仕様図(0.31MB)
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式
成分イソブタン30%、ノルマルブタン70%
使用ガスLPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
油トルネード機能
HEMS(AiSEG2)連携可能
調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
ラクに洗える整流板
室内の温度を検知し、自動で排熱する「排熱運転」機能搭載
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
給気シャッター、排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06)との連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
LED照明(5W)
BL3型相当品
色シルバー
適合寸法(mm)(吊戸棚奥行)375±10
適合パイプ径(Φmm)150
消費電力(W)(50/60Hz)強:24、中:11.4、弱:5.6、常時:4.1
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:420、中:300、弱:180、常時:135
騒音値(dB)(50/60Hz)強:42、中:35、弱:26、常時:21.5
イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス
取付方式カセット式
成分イソブタン70%、ノルマルブタン30%
トラスコ品番365-0693
使用ガスLPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)68×198
質量(kg)6
色シルバー
タイプLP
電源(V)DC3(単1形アルカリ乾電池×2本)
外寸(mm)564×422×H203
接続口径(Φmm)9.5・ガス用ゴム管
ガス消費量(kW)2.46
EBM品番8646530
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02
仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き
質量(g)450(ガスボンベを含まず)
電源単3乾電池×1本(付属)
サイズ(mm)245×108×84
1台
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
「コン郎」のカセットコンロには「コン郎」ボンベです。日本製商品です!
直径(Φcm)6.5
全長(cm)20
使用ガスLPG(液化ブタン)
1パック(3個)
¥859
税込¥945
当日出荷
材質鋳物
バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80
接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
下枠(mm)Φ230×H100
ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
取付方式ねじ込み式
プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
対応逆さ使用可
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。
質量(kg)7.5
電源(V)単3乾電池×2本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×444×180
材質(天板)クリスタルコート
関連キーワード