59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
用途粉塵の多い倉庫やガレージ 集塵容量(L)16 吸込仕事率(W)170 電源コード(m)5 仕様屋内型 トラスコ品番836-2168 セット内容水用ノズル、家具用ノズル、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ノズル、延長管2本、ジャバラホース1.6m 材質本体:ステンレス、蓋:PP樹脂 幅(mm)394 質量(kg)10.7 高さ(mm)696 奥行(mm)426 電源(V)単相100 消費電力(W)1140 騒音値(dB)78 使用環境温度(℃)0~35 吸水量(L)15 最大真空圧(kPa)18 2018年トラスコ掲載ページ9 0026
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

タイプ屋内型 定格電圧100V 定格周波数(Hz)50/60 消費電力1200W 騒音値(dB)80 電線長さ(m)5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
419 税込461
当日出荷

モノタロウブランド専用部品
セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本 品名ホース・パイプセット ホース長さ(m)約1.5 適合本体型式No.67-20 関連資料ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
999 税込1,099
当日出荷

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)30 吸込仕事率(W)160 コード長さ(m)約5 質量(kg)約9 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.8 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約13 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷


天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収 質量(kg)4.9 吸入量(L/min)60 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 仕様ペール缶の上に乗せて使用 種別粉塵・切粉対応 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)315 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 真空度(mmH2O)2600 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー3馬力
1台
68,980 税込75,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


集じん機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体)ABS樹脂 付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A)11 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 吸込仕事率(W)160 風量(m3/min)2.5 電源コード(m)2.5 最大真空圧(kPa)16
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 コード長さ(m)8 仕様布フィルター 付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番298-4148 質量(kg)6.8 材質(本体)ステンレス 消費電力(W)1050 本体質量(kg)6.8 運転音(dB)62
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)10 吸込仕事率(W)130 コード長さ(m)約2.5 質量(kg)約4.5 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂 タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)800 風量(m3/min)1.4 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)77 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷


1個
3,398 税込3,738
当日出荷

便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)約20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×385×385 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)約1100 本体質量(kg)約5.3 吸込仕事率(W)約210 集塵容量(L)(最大)約14 風量(m3/min)約1.9 電源コード(m)約4(自動巻取りではありません) 騒音値(dB)≦約83 真空度(kPa)19 格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属 取扱説明書(2.86MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利! フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!
電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵容量(L)20 吸込仕事率(W)384 電源コード(m)4 質量(kg)7.5 仕様乾湿両用 付属品ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1 寸法(mm)390×380×515 定格消費電力(W)1200 風量58L/S 真空度(kPa)17 ホース長さ(cm)150(調節可能)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。 質量(kg)3.5 ホース内径(Φmm)32 ホース長さ(m)2 吸込量(L/min)72
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

EVC-100P 乾湿両用掃除機 E-Value 動画あり
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105 吸水容量(L)5 集塵容量(L)7 タンク容量(L)10 コード長さ(m)約2.5 仕様最大風量:1.36mm3/min 質量(kg)約3.0 定格消費電力(W)610 ホース長さ(m)約1.8 寸法(cm)37×36×26 騒音値(dB)80 最大真空到達度 (kPa)12
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

すきまノズル 掃除機用 モノタロウ 動画あり
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能) 品名すきまノズル 適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10 関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
529 税込582
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷



適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE 質量(g)137 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×224×35 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

日動工業爆吸クリーナーアース付
エコ商品
火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーの落ちない!吸引力。
定格電圧(V)100 吸込仕事率(W)170 質量(kg)10.7 消費電力(W)1140 定格電流(A)11.8 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696 騒音値(dB)78 連続使用時間30分 電線長さ(m)5 風量1.8m2/min(max) 使用環境温度(℃)0~35 真空度(kPa)18 タンク容量35L RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S セット内容先端ノズル、床用ブラシ、絨毯用ブラシ
1セット
419 税込461
当日出荷

日動工業NVC-S35L用キャスター(1/2個)
エコ商品
紛失・予備・交換用に!
仕様使用数:2 適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE 質量(g)76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×58.5×56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

溜め水を直接吸い込むときに大きなゴミを除去しながら吸い込むことができます。
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1個
419 税込461
当日出荷

1個
289 税込318
欠品中

1個
219 税込241
当日出荷

紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットL(左)です。
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.1MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷


紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットR(右)です。
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.1MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットL(左)です。
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットR(右)です。
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

日動工業爆吸クリーナー用延長管
エコ商品
NVC-S35L用の延長管です。
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE 質量(g)96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×35×35.4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
当日出荷

NVC-S35L用のジャバラホース5mです。本体付属のホースより少し長い5mのオプションです。
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷