522件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】HB(ハードボード) 3.5mm ノーブランド カスタマイズ可
1枚
40 税込44
4日以内出荷

使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。 溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。 溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
1ケース(10枚)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

凹凸した形状と豊かな素材感で壁面に印象的な影が落ちるタイルです。 柔らかな色合いで優しい印象に仕上がります。
グリーン購入法適合 適合(建物)新築専用 仕様45シート/ケース 厚さ(mm)20 寸法(mm)455×40(目地共寸法)、(98・143・208)×38(実寸法) 質量(kg)12
1ケース
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニチハ・ケイミュー 兼用です。
用途サイディングの取り付けに使用します。
1セット(5個×5パック)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ 動画あり
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール 不揮発分98% タイプ防カビタイプ 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬度25(shoreA) 破断伸度(%)250 比重1.56 引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28 タックフリータイム(分)60 スランプ(mm)0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(333mL)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気中や床面のホルムアルデヒドを吸着。施工時はもちろん、施工後の健康的な住まいづくりに貢献します。 基材はクッション性のあるインシュレーションボード。落下物や衝撃からフロアーをしっかり保護し、砂噛みやキズの防止にも効果的です。 ボードカッターで簡単に切断でき、現場での対応もスムーズです。 表面・裏面ともにすべり防止処理済で、現場の安全性に配慮。 撥水処理加工を施しており、表面の水漏れや雨の吹き込みでも、フロアーの汚れを抑えることができます。
厚さ(mm)6 寸法(mm)910×1820 基材インシュレーションボード エコマーク認定認定 表面通気性撥水剤塗装 裏面ホルムアルデヒド吸着処理 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号5111013
1ケース(5枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れを保証。独自の刃型で切粉を捲き込まず軽快に切断。
用途軟質、硬質窯業系サイディングボードに。
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピースの高低差や、表面に施された繊細な石肌のデザインが深みのある陰影を表現。フッ素を使用することで、施工時の色あいが長持ちします。
仕様【定尺】12.5尺 寸法(mm)L=3,788 W=370 t=15 クールブラックF 関連資料(0.47MB)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5枚)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1組(2枚)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625 山数6山 規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
1箱(5枚)
17,980 税込19,778
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

世界の言葉の広がりを専用地図とあいさつカードで楽しもう。英語授業の導入期に「どうして英語を勉強するの?」「英語が話せると世界の人々と話ができる!」を視覚で伝えられる授業セットです。英語以外にも主要な13言語のあいさつ言葉を知ることで多くの言語があることを実感できます。外国語だけでなく社会科やSDGsの導入としてもおすすめです。
材質カード:ポリプロピレン、磁石、地図シート:紙【セット内容】あいさつカード×13枚、地図シート(A1サイズ)×1枚 幅(mm)【カード】105【シート】841 厚さ(mm)【カード】2 質量(g)【カード】24(1枚あたり)【シート】90 奥行(mm)【カード】155【シート】594
1個
14,980 税込16,478
12日以内出荷

「アンプラグド」プログラミング教材は、こちら。 児童がプログラミングを学ぶ糸口となるように作られた絵本です。 プログラミングのいわゆる「コード」は一文字も出てきません。前半の「好奇心いっぱいの女の子、ルビィが宝石集めの冒険をする絵本パート」と後半の「練習問題パート」を通じて、例えば「大きな問題を小さな問題に分けること」「ちらばった情報からパターンを見つけること」などのプログラミングに必要な考え方に触れることができます。
サイズB5変形判 ページ数114 著者リンダ・リウカス
1個
1,800 税込1,980
4日以内出荷

サイディング施工の新革命! 釘での施工に比べて作業の手間・時間を大幅に短縮!専用ビスなのでサイディングの浮きをしっかり押さえることができ、仕上がりもキレイ。フレキなしサラ頭。ペイントしやすい梨地頭。
材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)26 頭径(Φmm)6 表面処理パシペート ねじ径×長さ(mm)3.3×40 穴の形状十字穴2番
1箱(100本)
999 税込1,099
当日出荷

基材に不織布を使用することにより製品の厚さが増し、施工しやすくなりました。 透湿性能があり、湿気を外に逃がす機能があります。 防水性能があり、外部からの雨水の侵入を防ぐ機能があります。 防風性能があり、外部からの風の侵入を防ぐ機能があります。
長さ(m)50 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.3 質量(kg/本)4
1箱(2本)
8,998 税込9,898
4日以内出荷


1台ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)2.5 寸法(mm)910×1820 タイプ塗装カラー化粧板(ウレタンタイプ)
1ケース(10枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリット入りでカットしやすく裏面には粘着剤が付いています。
幅(mm)40×990(45mm×22連) 材質低発泡ポリプロピレン
1ケース(30本)
4,998 税込5,498
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富な色、柄、現代感覚にマッチする合理的、経済的な樹脂化粧合板です。 (2×8)タイプは、こばまき加工・あいじゃくり加工をしてありますから目地が美しく仕上がります。
寸法(mm)2430×606×3.8
1ケース(8枚)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)TS 空カート Pプランジャー付
缶入りペースト状材料等がカートリッジガンで使える! 各種缶入りシーリング材、パテ状接着剤、発泡ウレタン等の注入・充填・シール等で使用するような時にお使いください。
材質胴筒:アルミコート紙管/ノズル、プランジャー:ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1箱(25本)
5,998 税込6,598
当日出荷

非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
1個
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです。 経済的:あたりがやわらかく、かつ軽いためベルトプライ数も少なくすみ、ベルトの寿命が長く経済的です。 安定性:粉末の付着がなく、内容量が一定に保てるので輸送能力が安定します。 取付作業が簡単:コーナー部エッジがなく、軽量のため取付作業が簡単です。 衛生的:衛生的で人体に無害です。
用途米・麦・粉・飼料・豆・珪砂・鋳物砂・その他粉粒体
1個
159 税込175
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

商品毎にL型スチール仕切で仕切れます。
用途商品毎にL型スチール仕切で仕切れます。 シルキー 奥行き(cm)20 高さ(cm)30
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木目調カードレールに取り付けるプライスカードホルダーです。
用途健康食品の陳列にも適しています。量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。 材質透明樹脂 板厚(mm)0.8 縦(cm)7.5 横(cm)7
1セット(10個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

靴下のような履き心地で無理なく続けられる外反母趾サポーター。特許取得の着圧ラインで、中足関節を引き締め足指を開く&親指を直接外側に向けるサポートライン形状とのWサポートで、親指を外側に無理なく開きます。全体に着圧があるサポーターとは異なり、必要な箇所のみ引き締めるので長時間心地よく履けます。縫い目が完全に無いので重ね履きしてもごわつかず、素肌感覚の履き心地を実現。靴下のように簡単に装着でき、洗濯機で丸洗いできるのでお手入れ簡単。普段の靴が履ける薄手形状で通気性が良く蒸れにくい。足首のサポートラインで足首部を固定し脱げにくく、グラつきを防止し歩行を助けます。
用途外反母趾サポーターとして。日本製 外反母趾 サポートソックス 2本指 ソックス 靴が履ける 脱げにくい 黒 ベージュ 薄手 右左セット 材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 入数1
1足
2,490 税込2,739
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネットに引っ掛けて使うタイプのフック。先端形状45°。
用途ネットに引っ掛けて使うタイプのフック クローム 寸法(Φmm)5
1セット(10本)
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型のバスケット
用途小型のバスケット ホワイト 高さ(cm)12 奥行き(cm)29 間口(cm)17.5
1個
519 税込571
4日以内出荷

商品の陳列量に合わせ、常にボリューム感をキープ出来る便利なバスケット。
用途商品の陳列量に合わせ、常にボリューム感をキープ出来る便利なバスケット ホワイト 奥行き(cm)30用 間口(cm)30
1個
879 税込967
4日以内出荷

ノートを陳列する際のサイド仕切です。
用途ノートを陳列する際のサイド仕切です。マグネット付で便利。 透明 間口(cm)4 奥行き(cm)15 高さ(cm)8
1セット(1組)
539 税込593
4日以内出荷

UL棚に使用可能でスライド仕切と組み合わせて商品の仕切として使えます。
用途スライド仕切と組み合わせて商品の仕切として使えます。 透明
1枚
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

什器前面からオフセットして角バーを設置出来ます。 各種フックを使用可能
材質スチール CR
1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ブック用の仕切です。
用途本売場等に。 色(本体)シルキー
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可変式青果台D・N用のアンコ。一体感のあるボリューム陳列ができます。
用途青果売場のイメージアップに 材質ABSブラック 高さ(cm)7.7 縦(cm)45 横(cm)30
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ゴミ箱付タイプの片面サッカー台
用途片面タイプのサッカー台 間口(cm)150 高さ(cm)72 シルキー
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種スライドレールに使用可能なスライド仕切のはめ込みタイプです。
用途各種スライドレールに使用可能なスライド仕切のはめ込みタイプです。 透明
1セット(10枚)
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • ニチユ