さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。
材質タルク
危険物の類別非危険物
1個(500g)
¥539
税込¥582
当日出荷
容量(mL)200
内容量(mL)200
アズワン品番2-4150-01
保管環境冷蔵
1個
¥49,900
税込¥54,890
31日以内出荷
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。
仕様入線用無害平滑剤
入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
あせも、おむつかぶれ等を防ぎ、汗をかきやすい赤ちゃんの肌をサラッと清潔に保ちます。さわやかな香りで赤ちゃんをはじめ、ご家族そろってお使いいただけます。
成分有効成分;クロルヒドロキシAl、その他の成分;タルク、コーンスターチ、香料
名称カオリン
等級EP
化学式Al2O3・2SlO2・2H2O
濃度(%)98以上
化学組成なし
アズワン品番89-0064-98
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
仕様クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード
質量(kg)9.1
防振装置ハウジング防振
全長×全幅W×全高(mm)1240×560×935(ハンドル格納時530)
標準装備品保護メガネ
エンジン型式メイキエンジンTS26
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
名称Aluminium, Powder
等級化学用 CP
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式Al
濃度(%)≧99
比重d≒2.699
化学組成Al
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0062-93
危険物の類別非危険物
特性水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量26.98
CAS登録番号7429-90-5
1本(500g)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。
トラスコ品番818-6525
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
気になる汗やニオイをしっかりおさえる薬用デオドラントパウダーです。
さらさらが長続きし、素肌を快適に保ってくれます。
肌触りの良いコットンパフ付き。
有効成分酸化亜鉛
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(140g)
¥669
税込¥736
当日出荷
名称銅(粉末)
等級一級
化学式Cu
濃度(%)≧99.6
化学組成Cu
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0063-86
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量63.546
CAS登録番号7440-50-8
1本(500g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
UN規格適合品です。
消防法適合品です。
容量(L)5
危険物の類別非危険物
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
斜面などに最適な70cmロングモデルです。
畔草や法面の草刈に最適です。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.6
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドル2グリップ
全長×全幅W×全高(mm)2473×206×214
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)5.6
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
チューブの修理後パッチ面へ塗布しタイヤとチューブの磨耗を軽減。
危険物の類別非危険物
1本(500g)
¥879
税込¥967
当日出荷
塗装してある合板表面に貼った粘着テープをはがすときに、塗料がテープへ移行して塗膜を破損したり、積み重ねておいた合板が互いに接着してブロッキングを起こしたりすることがあります。
シリコーンブロッキング防止剤を塗料に微量添加することにより、塗膜のはく離やブロッキングを防止することができます。
用途油性塗料用
色無色透明
比重0.93(25℃)
外観無色透明液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
粘度(mm2/s)1.5(25℃)
危険物の性状非水溶性
軽量モデルです。
草刈、下刈バランスの取れた使う人を選ばないモデルです。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.3
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドル両手
全長×全幅W×全高(mm)1756×555×395
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)3.4
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
身体の負担を軽減する両肩の2本掛けバンドです。幅広タイプで長時間作業も楽になります。バンド部分がクッションタイプで痛みを軽減します。腰当てパッド付きです。長時間の草刈作業に。作業者の体の負担軽減に。
仕様●パッド部長さ×幅×厚さ(mm):290×95×30●タイプ:ダブルタイプ●パッド部長さ×幅×厚さ(mm):290×95×30●2本掛け●原産国:日本●コード番号:363-1772
アズワン品番67-2223-65
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
斜面などに最適な50cmロングモデルです。
畔草や法面の草刈に最適です。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.5
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドル2グリップ
全長×全幅W×全高(mm)2265×206×214
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)4.7
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
口金E26
電球の種類耐震球
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)1000
関連キーワード