21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ニッケルシルバー(洋白)、ハイカーボン/ハイクロムステンレススチール(ナイフ刀部) 全長(mm)156 表面処理ハーフ・サテン/銀メッキ仕上 TKG品番9-1803-0132 TKG品番(2017)6-1600-0132
1個
899 税込989
3日以内出荷

材質18-8ステンレス鋼 幅(mm)27 全長(mm)140 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 TKG品番9-1796-0243 アーティクルNo.56 TKG品番(2017)6-1595-0243
1個
699 税込769
3日以内出荷

材質ニッケルシルバー(洋白)、ハイカーボン/ハイクロムステンレススチール(ナイフ刀部) 全長(mm)187 表面処理ハーフ・サテン/銀メッキ仕上 TKG品番9-1803-0104 TKG品番(2017)6-1600-0104
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

材質ニッケル・シルバーハイカーボン/ハイクロム鋼(ナイフ刀部) 幅(mm)40 全長(mm)202 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 TKG品番9-1788-0130 アーティクルNo.32 TKG品番(2017)6-1588-0130
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

材質ニッケルシルバー(洋白)、ハイカーボン/ハイクロムステンレススチール(ナイフ刀部) 全長(mm)180 表面処理ハーフ・サテン/銀メッキ仕上 ハンドル空洞(モナカ) TKG品番9-1803-0125 TKG品番(2017)6-1600-0125
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

材質ニッケルシルバー(洋白)、ハイカーボン/ハイクロムステンレススチール(ナイフ刀部) 全長(mm)257 表面処理ハーフ・サテン/銀メッキ仕上 ハンドル空洞(モナカ) TKG品番9-1803-0127 TKG品番(2017)6-1600-0127
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

材質ニッケル・シルバーハイカーボン/ハイクロム鋼(ナイフ刀部) 幅(mm)25 全長(mm)119 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 TKG品番9-1788-0116 アーティクルNo.18 TKG品番(2017)6-1588-0116
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

材質18-12ステンレス鋼 幅(mm)47 全長(mm)213 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 TKG品番9-1791-0233 アーティクルNo.35 TKG品番(2017)6-1589-0233
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

材質ニッケルシルバー(洋白)、ハイカーボン/ハイクロムステンレススチール(ナイフ刀部) 全長(mm)113 表面処理ハーフ・サテン/銀メッキ仕上 TKG品番9-1803-0116 TKG品番(2017)6-1600-0116
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

材質ニッケル・シルバーハイカーボン/ハイクロム鋼(ナイフ刀部) 幅(mm)20 全長(mm)144 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 TKG品番9-1788-0115 アーティクルNo.17 TKG品番(2017)6-1588-0115
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

材質ニッケルシルバー(洋白)、ハイカーボン/ハイクロムステンレススチール(ナイフ刀部) 全長(mm)226 表面処理ハーフ・サテン/銀メッキ仕上 ハンドル空洞(モナカ) TKG品番9-1803-0121 TKG品番(2017)6-1600-0121
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.30 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ダンレックスソーラー看板SUN
スリム看板、ブロー看板にも設置可能 看板が電柱や壁に密着していても使用可能 従来製品よりも明るさがアップ 自動省電力モード搭載で不点灯を防止 充電器を使用すれば、約8時間で充電可能
質量(g)945 電源太陽電池:5.0V×200mA、二次電池:3.6V×2000mAh 寸法(幅W×高さH)(mm)251×220 方式点滅/点灯 LED色 動作時間無日照約7日間(通常モード:5日/省電力モード:2日・夜間のみ発光) LED使用数(個)3
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.20 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.06 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ニッケル・シルバーハイカーボン/ハイクロム鋼(ナイフ刀部) 幅(mm)30 全長(mm)190 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 TKG品番9-1788-0107 アーティクルNo.06 TKG品番(2017)6-1588-0107
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

材質ニッケル・シルバーハイカーボン/ハイクロム鋼(ナイフ刀部) 幅(mm)47 全長(mm)174 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 TKG品番9-1788-0105 アーティクルNo.04 TKG品番(2017)6-1588-0105
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 材質アルミ(A2017) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A2017BE 外径公差(mm)±0.33 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0,+3) サービス分類オーダー・加工
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

お洒落でかわいい箸置き。重厚感のある上品な模様で、いつもの食卓を華やかに彩ります。
高さ(mm)15 材質純銅 幅(mm)22 全長(mm)61 食器の種類和食器
1個ほか
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード