24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力:100V・805W温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内鍋寸法:590×300×H120消費電力:100V・1.2Kw温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃ (ツマミを回すだけで無段階に調節できます。)リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス 質量(kg)14 間口W×奥行D×高さH(mm)630×335×230 TKG品番9-0824-0301 TKG品番(2017)6-0736-0501
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

材質焼杉 仕様NHO-6SY用 間口W×奥行D×高さH(mm)518×368×105 TKG品番9-0824-0603 TKG品番(2017)6-0736-0903
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷


煮る・茹でる・蒸す・炒める・焼くの1台5役のおでん鍋です
材質(本体・蓋):焼杉風木枠、(内鍋):アルミ鋳造、(目皿):18-0ステンレス、(仕切り):アルミ 幅(mm)297 高さ(mm)138 奥行(mm)387
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質ステンレススチール 容量(L)約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230 仕切り8ッ切 水槽寸法(mm)503×301×162 TKG品番9-0823-0302 TKG品番(2017)6-0735-0302
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

安定した保温が自由自在。
消費電力(W)1000 材質ステンレススチール 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 温度調節範囲(℃)約30~80(ダイヤル式)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。仕様型式:CVS-8D消費電力:100V・1.5kw(750W×2)温度調節:マイコン式リード線2m・プラグ付:2P-15A×2
材質ステンレス
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)450 対応ガス専用 直径×高さ(mm)330×100 TKG品番9-0823-0601 TKG品番(2017)6-0738-0201
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷


材質焼杉 仕様NHO-8SY用 間口W×奥行D×高さH(mm)573×398×105 TKG品番9-0824-0602 TKG品番(2017)6-0736-0902
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

材質焼杉 仕様NHO-8LY用 間口W×奥行D×高さH(mm)663×368×105 TKG品番9-0824-0601 TKG品番(2017)6-0736-0901
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷


うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。 火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。 加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。 鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。
材質鍋:モリブデン鋼、蓋:焼き杉 寸法(mm)内容器:304×304×120 質量(kg)8 使用温度範囲(℃)70(蓋を開けた場合)~100(蓋を閉じた場合) 容量(L)11.1 電源(V)単相100 消費電力(W)670 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×335×277 安全装置110℃バイメタル式サーモスタット(自動復帰) 仕切り四ッ切 温度調整方法可変式サーモスタット
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。 火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。 加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。 鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。
材質 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×368×105
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

容量(L)8.5 仕様無段階温度調整付 電源単相100V350W 外寸(mm)560(取手込640)×355×H195 内寸(mm)内鍋:495×290×H100 EBM品番1484000
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。保温(蓋あり)・沸騰(蓋あり)・保温(蓋なし)の3種類の 簡単調節。熱伝道に優れ食材を素早く均等に加熱・保温します。耐久性に優れ丈夫で長持ちします。熱板に埋め込み型のサーモセンサーで清掃性が向上しました。仕様型式:CVS-6S消費電力:100V・750W温度調節:液膨式サーモスタット 約50℃~97℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×279 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×275×125 TKG品番9-0823-1001 TKG品番(2017)6-0735-0701
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質ステンレススチール 容量(L)約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230 仕切り6ッ切 水槽寸法(mm)503×301×162 TKG品番9-0823-0301 TKG品番(2017)6-0735-0301
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

おでん種の牛すじなどの味付けが違う種を入れる時に、 とても便利です。
材質18-8ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×107×115 仕切サイズ(mm)150×80 TKG品番9-0823-0401 TKG品番(2017)6-0735-0401
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

材質18-8ステンレス・スプルス 容量(L)10 仕様4ツ仕切 質量(kg)2.5 内径(Φmm)340 深さ(mm)110 板厚(mm)0.6
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

ご家庭にあるオブジェの鍋にオプション製品を組み合わせていただくと、1つの鍋をいろいろな調理に使えて便利です。
材質18-8ステンレス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用サイズを可愛く再現した本格派プチパンシリーズです。テーブルをおしゃれに演出するラインナップは、調理されたお料理をそのままテーブルにお出し出来ます。バイキングでドレッシングやソースを入れたり、ちょっとしたトッピング類を入れたり用途は数えきれません。
材質18-8ステンレス+アルマイト 板厚(mm)1.2
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


いろんな鍋を家庭でお楽しみください。仕切りや中子を組み合わせておでん、湯豆腐鍋に。仕切りや中子を外せば、寄せ鍋やしゃぶしゃぶなどの鍋料理に。もちろん普通の煮物鍋としても使えます。
材質全面鉄芯三層鋼 容量(L)3.7 サイズ(cm)25 全長(mm)357 質量(kg)1.8 全高(mm)158 対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器 外径×深さ(Φmm×mm)258×80
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

関連カテゴリ