78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm)125 材質S55C 幅(mm)(先端開)最大8 質量(g)72 刃部硬度55~62HRC 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1本
889 税込978
当日出荷

NS-04 マイクロニッパー エンジニア 動画あり
入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)117 トラスコ品番341-9151 材質S58C 質量(g)62 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ゲートの切断やリード線など細かい線材が切断しやすい小型軽量ニッパーです。
全長(mm)124 トラスコ品番828-3588 材質機械構造用炭素鋼 質量(g)45 刃先形状フラット刃・ばね付 切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器などの分野での極細線の切断に最適です。
用途AV・通信・精機機器の組立、修理、ホビー関係用ニッパ。 全長(mm)106 仕様ばね付 トラスコ品番365-5024 質量(g)58 刃形ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 切断能力(Φmm) より線2
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に最適です。
全長(mm)111 仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃 トラスコ品番276-2790 質量(g)58 切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.8
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

NP-05 マイクロニッパー エンジニア 動画あり
ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。 全長(mm)123 仕様ばね付 トラスコ品番368-8089 材質高炭素鋼 質量(g)65 刃部硬度HRC59±3 切断能力(Φmm) 銅線0.8 表面抵抗値(Ωsq)1×106~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

マイクロニッパー 高品質 モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。 被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途極細線の切断に最適です。 全長(mm)132 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)70 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.0 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
用途電子機器の組み立てやメンテナンスに トラスコ品番353-7670 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:ラウンド刃 全長(mm)131 ハンドル二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線Φ2.0 バネあり 切断能力(mm2)銅より線:3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

サビにくいステンレス製です。50gの軽量小型で繊細な作業に便利です。滑りにくいエラストマー成型グリップを採用しています。刃先を閉じて収納できるバネを使った開閉ロック機能を搭載しています。(PAT.)
全長(mm)123 トラスコ品番868-1701 材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)50 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(mm)プラスチックΦ3.0 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

プラモデルやラジコンの組み立てに!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!
全長(mm)127 トラスコ品番828-3576 質量(g)40 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)11 切断能力(Φmm) 銅線1 先端長(mm)12 柄幅(mm)45 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) アルミ線2
1個
999 税込1,099
当日出荷

強力ニッパー(JIS) モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160 材質S55C 幅(mm)(先端開)15以上 質量(g)170 刃部硬度55~65HRC 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
759 税込835
当日出荷

「小さくても本格派!」銅線、鉄線など硬い線材も切断できます!
全長(mm)130 トラスコ品番828-3573 質量(g)65 切断能力(mm)(鋼線)Φ0.6 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)14 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)14 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

小型で精密に仕上てありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。 奥深い個所の切断にご利用下さい。
呼び寸法(mm)125 仕様ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番111-1370 寸法(mm)122 全長(mm)122 質量(g)65 刃形薄刃 寸法a(mm)12.0 寸法b(mm)7.0 切断能力(Φmm) 鉄線0.5 切断能力(Φmm) 銅線0.8 寸法c(mm)25.0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

針金からプラスチックまで切断可能な手の平サイズのニッパー
全長(mm)107 トラスコ品番828-3569 質量(g)50 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)11 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)12 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

FCN-05 マイクロニッパ  (ラウンド刃) フジ矢 動画あり
最高の切れ味”マイクロミラーブレード”を採用。女性でも軽く切断することが可能です。高精度加工により、高い耐久性を実現。刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。小型で軽量なので、細かい作業に向いています。
用途エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に最適です。 幅(mm)49 全長(mm)126 質量(g)70 刃長(mm)15 頭部厚(mm)6.8 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線0.15~2.0 刃角(°)22 アズワン品番64-3209-59 ヘッド幅(mm)13 切断能力(Φmm) より線2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C) 寸法D(mm)6.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟線・硬線さらに細いピアノ線を切断することができます。 ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
用途メカニック用。 全長(mm)130 質量(g)111 寸法A(mm)16 寸法D(mm)20 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)10 切断能力(Φmm) ピアノ線0.8 切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

針金・配線・モジュラーケーブル等の切断に。 精密作業にも使える小型で扱いやすいミニニッパー。 作業負担を軽減する板バネ付。
仕様●重量:63g●材質:炭素工具鋼 アズワン品番68-4098-79
1個
389 税込428
当日出荷

NS-06 マイクロニッパー エンジニア 動画あり
入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)107 トラスコ品番341-9169 材質S58C 質量(g)52 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

NS-03 マイクロニッパー エンジニア 動画あり
ハンドルはソフトグリップ仕様です。入念な焼入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。バネ付。
用途小型サーキットボード周辺作業に。 全長(mm)128 トラスコ品番436-2578 材質S58C 質量(g)70 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,288 税込2,517
当日出荷

手の平に収まるサイズの小型斜めニッパー。使いやすい絶妙なハンドル形状です。
呼び寸法(mm)100 トラスコ品番760-8403 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm)100 質量(g)80 切断能力(Φmm) 軟銅線0.2~1.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.2~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

ハゼットニッパ
小型で細かな作業に向きます。 錆びにくいメッキ仕上げです。 握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです。
用途配電盤等の電工作業用。 材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチック ハンドルプラスチック(エルゴノミクスデザイン)
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSUNODA(ツノダ)パワー強力ニッパー
エコ商品
偏芯テコ採用で従来品より軽い力で切れます。 小型タイプの強力ニッパーです。
用途家電ラジオ、テレビなどの配線・修理やDIYなどに。 トラスコ品番113-1123 材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)132 切断能力(mm)銅線Φ3.2、軟鉄線Φ2.6、ステンレスΦ1.2 ハンドルエラストマーグリップ 刃の種別厚刃 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃表面ラウンド刃
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

手の平に収まるほどの大きさの小型斜めニッパー。ビニールのハンドルを排し、金属の地肌にローレット(溝)を付けているため、油などが付いても滑りづらい。
用途切る作業に サイズ(mm)100 トラスコ品番760-8411 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)110 質量(g)60 寸法A(mm)110 寸法D(mm)19 寸法E(mm)35 寸法B(mm)19.6 寸法C(mm)46 切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9 切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

室本鉄工穴付ニッパ
・小型、精密に仕上てありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。・刃裏をえぐってあるため、間隙切断に適します。ストリップ穴付
寸法(mm)100 仕様ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番111-1507 全長(mm)100 質量(g)55
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:ラウンド刃 ハンドル二重成型エラストマーグリップ バネあり 切断能力(mm2)銅より線:3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型頭部と刃角度22°で細かく入り組んだ作業に対応します。
呼び寸法(mm)125 トラスコ品番496-1901 材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ 全長(mm)125 質量(g)65 刃部硬度(HRC)54~60 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています 硬度HRC57(刃部)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型で軽量なニッパで、プラスチックの成型後の切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に最適です。
全長(mm)110 仕様ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付 トラスコ品番276-2803 質量(g)58 切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材を切断・除去するための専用ニッパーです。 小型で精密な刃部により、狭く入り組んだ箇所も容易に切断できます。
用途光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材の切断・除去に。 全長(mm)120 質量(g)48 刃長(mm)9 呼び寸法(mm)120 切断能力(Φmm)UV硬化レジン:1.0
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

バネ付。ハンドルは帯電防止素材で作られています。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。ヘッドが薄く小型になっています。
1本
1,830 税込2,013
翌日出荷

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
用途針金や銅線、より線など細い線材カットに。 トラスコ品番353-7672 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:ラウンド刃 全長(mm)133 ハンドル二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線Φ2.0 バネあり 切断能力(mm2)銅より線:3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

スリムで鋭利な先端と、丸みを帯びた小さめの扱いやすい形状です。 バネが外れない仕様です。 女性でも握りやすい大きさです! オートクレーブ可。
種別全長130mm 材質ステンレス(SUS420-J2) 全長(mm)130 刃先形状 アズワン品番8-4770-12
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

スリムで鋭利な先端と、丸みを帯びた小さめの扱いやすい形状です。バネが外れない仕様です。女性でも握りやすい大きさです!
材質ステンレス(SUS420-J2)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 全長(mm)156 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)160 表面処理防錆 刃部硬度HRC60~64 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(Φmm) 銅線3.0 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

開閉中心部(芯)を刃に近づけた偏芯タイプ。小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも綺麗に切断できます。スタンダード刃。強力型。バネ付き
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:NH-217●全長(mm):185●切断能力(Φmm):軟鉄線/2.5 軟銅線/3.5 VVF/2.6×3心●重量(g):225●サイズ:A/185mm、B/25mm、C/51mm、D/15mm、E/15° アズワン品番65-3884-86
1丁
4,940 税込5,434
翌日出荷

1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)