「ニッパー取付金具」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NTゲートカットユニットにエアニッパーを固定するための金具です。
高さ(mm)47
1個
929 税込1,022
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ハンド用。・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
1丁
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。 ホース接続径G1/4 オスネジ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。 切断能力ABS樹脂
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。
材質特殊合金鋼 ブレードフラット切断樹脂用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・機械取付用。・角形、全面にネジ穴を設けた固定式タイプ。(刃は別売)
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂切断に用いる標準ブレードです。 切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)
材質特殊合金鋼 ブレード樹脂用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョイント部は高精度の加工、耐久性に優れています。刃の部分はワークに応じた断面角度、特殊な熱処理を施しており、どの部分でも変わらぬ切れ味です。
質量(g)41
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

切断・圧着・つぶし作業に!
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。 ホース接続径G1/4 オスネジ
1丁
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm)240×230(電球込み) 質量(g)965 消費電力(W)最大500 口金E26 コード長さ(m)5(VCT2C) 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)100~120 色温度(K)6500 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)7000 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷


アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。
付属品ニッパー取付用ボルトM6×10(4本) トラスコ品番388-8399 適合機種NW-50,NW-50R 幅(mm)42 高さ(mm)44 奥行(mm)55
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。 NW-35用
付属品付属品:ニッパー取付用M4ボルト(2本) トラスコ品番388-6813 適合機種NW3-35シリーズ 幅(mm)45 高さ(mm)37 奥行(mm)28
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。 NW-20用
付属品付属品:ニッパー取付用M4ボルト(2本) トラスコ品番388-6814 適合機種NW3-20シリーズ 幅(mm)30 高さ(mm)32 奥行(mm)30
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

NWエアーニッパーの固定金具です。 M8用専用ナットにて固定します。 NW3-10シリーズ
付属品付属品:ニッパー取付用M4ボルト(2本) トラスコ品番388-6815 適合機種NW3-10シリーズ 幅(mm)30 高さ(mm)32 奥行(mm)20
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1個
9,098 税込10,008
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます
全長(mm)123 質量(g)60 頭部厚(mm)6 頭部幅(mm)12 先端長(mm)11 柄幅(mm)50 切断能力(mm)プラスチックΦ3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

立体成形で型くずれを防ぐEVAを採用。 フジ矢No.770-200電工名人強力ニッパの収納もOK。 落下防止コード取付金具付。 緩衝材などで使われるEVA樹脂を採用。型崩れの心配がありません。 ペンチ・ニッパー部分は工具の先端までスッポリカバー!着衣や体を傷つけません。
用途ドライバー2丁とペンチ・ニッパーを2丁収納可能です。 形状ペンチ・ドライバー2段差し 幅(mm)140 高さ(mm)280 質量(g)190 アズワン品番64-3209-99
1個
2,498 税込2,748
当日出荷