適合スポーク:NO.14ゲージ/直径2.0
材質真鍮
全長(mm)12
ねじサイズBC2.0
1セット(72個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合スポーク:NO.13ゲージ/直径2.3
材質真鍮
全長(mm)13
ねじサイズBC2.3
1セット(72個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
丸頭タイプのスタンダードな #14 ニップル。
軽量なアルミ製。
鮮やかなアルマイトカラー。
ドレスアップにお手軽な、1カラー10個セット。
全長(mm)14
サイズ#14
加工アルマイト(カラー)
適合スポーク:NO.14ゲージ/直径2.0
材質真鍮
全長(mm)15
ねじサイズBC2.0
1セット(72個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。
用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。
適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)
材質炭素鋼(焼入れ)
直径(Φmm)40
高さ(mm)12
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
1個
¥239
税込¥263
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

スポーク回し 焼入れタイプ
モノタロウ
¥279
税込¥307
リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。
適合(ニップル)#10/12/13/14/15
材質鉄
質量(g)50
外形寸法(mm)41Φ×10
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
スピーディーなホイール組に欠かせない、ニップルドライバー。
ベアリング入りのハンドルを回転させることで、ニップルの早回しができ、ホイール組作業に置いて時間短縮を可能にします。
深さ50mmまでのリムに対応します。
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合スポーク(ゲージ/直径):No.14/2.0mm
材質真鍮
全長(mm)12
色ブラック
ねじ寸法BC2.0
1セット
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
10種類の工具がコンパクトに収納された携帯用自転車装備、修理用セット!
用途自転車の安全走行のための点検、整備に!
レンチサイズ(mm)(ヘックス)2・4・5・6
仕様プラスドライバー:No.2、マイナスドライバー:6mm、ボルト用レンチ:8・9・10mm、スポークレンチ:14G.E(0.136)
材質本体:アルミニウム、ドライバー&レンチ:Cr-V鋼
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
ホイール組の際に、ニップルをスポークに取り付けるのに、困っていませんか?そんな方にこのツールはお勧め。
ニップルを専用の台にある穴に納め、それを専用工具で『パチッ』と掴みます。
その後、リムの穴からスポークに装着可能。
とっても便利なこのツールで、手組でのホイール組も、より効率アップ!!
ニップルツール/ニップルボックス/ツール&ニップルセッティングボックスのセット
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。
アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。
寸法-
精度の高いプロ用のスポークレンチ。サイズ毎にハンドルを色分けしています。2面幅を保持しながら作業ができます。
寸法-
用途ニップル回し。
全長(mm)120
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
ニップルを4 面でつかめるよう菱形にカットしテンションをかけやすくなっている。
アルミニップル等に最適。
またアームのオフセットを大きめにとりスポークの干渉を避け回しやすくなっている。
3.4mmニップル用(#14/15 用)
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
完組ホイールの振れの微調整などに最適なスティック状のスポークレンチ。
JIS #14/15、DT、Wheel Smith他
寸法(mm)口部:2面幅 3.2/3.4
アズワン品番64-8086-33
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
SW-13CはMAVIC製のホイールに使用されているアイレットスクリュー(M9)とインテグレーテッドニップル(M7)に対応するスポークレンチ。長い柄は微調整に最適です。SW-14Cはシマノ製ホイール用のスポークレンチです。
色-
二面幅(mm)-
623297はスタンダード形状のニップルに対応。
ハンドル部分が回転することで素早い作業が可能。
623298は3.2mm角のスクエアタイプに対応。
長さ80mmのシャフトによりディープリム仕様のエアロホイールにも使用可能。
寸法D(mm)6.5
ニップルの4面をホールドする口部と手に良く馴染む形状により効率の良い作業をサポート。
3.3mm(ブルー)と3.45mm(グレー)の2サイズをラインナップ。
質量(g)27
寸法L(mm)45
寸法B(mm)42
寸法C(mm)2.2
用途ニップル回し。
適合3.45mm
材質ステンレス
DTのホイールに採用されているトルクスタイプのニップルに対応するレンチ。
色グレー
タイプトルクスEタイプ(DT用)
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
MAVIC製ホイール用スポークレンチ。スティック状のレンチは微調整に最適です。アイレットスクリュー(M9)と最近のカーボンスポークに採用されている外径6.4mmΦ(7溝)のインテグレーテッドニップル(M7)に対応します。
適合アイレットスクリューM9インテグレーテッドニップルM7(外径Φ6.4mm(7溝))
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
軸長85mmのドライバー型スポークレンチ。リムの外側からニップルを回すインターナルタイプのホイール用です。
車輪の振れ取りなどでスポークの張力を調整する際にニップルを回す工具
ひとつで6サイズのニップルに対応
材質スチール
色シルバー
サイズ10/11/12/13/14/15G
質量(g)37
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
2面幅3.4mmのニップル用
アズワン品番64-9593-46
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
自転車のホイール調整に最適です。10・11・12・13・14・15番に適合。
材質鉄(クロムメッキ)
厚さ(mm)11
質量(g)40
外径(Φmm)40
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
作業がしやすくトルクがかけやすいように握りやすいデザイン。
用途BMX用#13・#14ニップル用レンチ
適合#13・#14用
全長(mm)130
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ