Gねじ×Rねじです。
フリーチューブと継手や金具(Rp、Rcねじ)の接続に使用します。
材質青銅
形状ニップル
接続ねじ種類PT
タイプ両方テーパーあり
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×G(おねじ)
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)19
ねじサイズRc:1/4"、G:1/4"
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
形状ニップルソケット
接続ねじ種類PTXPT
Gねじ×Rねじです。
フリーチューブと継手や金具(Rp、Rcねじ)の接続に使用します。
材質黄銅(クロムメッキ)
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×G(おねじ)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
材質黄銅
平行おねじ、テーパめねじ(G×Rc)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
材質スチール
六角対辺(mm)19
ねじサイズG:1/4"、Rc:1/4"
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。
給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒
表面処理ニッケルメッキ
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×R
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、
またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
材質SUS304
形状ソケット
使用圧力(MPa)6.9以下
ねじの種類PT(管用テーパ)
使用温度(℃)-50~150
使用流体圧縮空気
ねじサイズ1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-2928
形状ニップル
質量(g)24.3
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)38
寸法B(mm)16
二面幅H(mm)17
接続ねじ種類Rc
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
使用流体圧縮空気
ねじサイズ3/8
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-2935
形状ニップル
質量(g)40.7
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)42
寸法B(mm)20
二面幅H(mm)21
接続ねじ種類Rc
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。
全長(mm)20
材質(本体)黄銅製
ねじ長さ(mm)オス/5、メス11
表面処理ニッケルメッキ
使用流体空気・グリース
二面幅(mm)12
流体温度(℃)-5~60
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5424
質量(g)290
粒径(μm)33
噴出量(mL/min)【液体】0~380
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。
用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5426
質量(g)290
粒径(μm)35
噴出量(mL/min)【液体】0~600
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】85
トラスコ品番810-5420
質量(g)290
粒径(μm)15
噴出量(mL/min)【液体】0~60
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)0.5
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】110
トラスコ品番810-5422
質量(g)290
粒径(μm)27
噴出量(mL/min)【液体】0~250
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】100
トラスコ品番810-5490
質量(g)290
粒径(μm)49
噴出量(mL/min)【液体】0~600
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】90
トラスコ品番810-5486
質量(g)290
粒径(μm)41
噴出量(mL/min)【液体】0~230
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】95
トラスコ品番810-5488
質量(g)290
粒径(μm)44
噴出量(mL/min)【液体】0~360
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】75
トラスコ品番810-5484
質量(g)290
粒径(μm)32
噴出量(mL/min)【液体】0~64
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)0.5
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)63
ISO規格ISO15171-2規格
使用温度範囲(℃)-20~100
形状特殊ニップル
材質真鍮(ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1.4
ねじ規格インチサイズ
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。
全長(mm)20
材質(本体)SUS303
ねじ長さ(mm)オス/5、メス11
使用流体空気・グリース
二面幅(mm)12
一般的なカップリングに使用出来ます。
用途エア工具などの着脱(カップリング)用
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
使用圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)-5~60
【デュアルハンドル機能】。軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】。ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】。機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】。製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】。1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。
危険物の類別非危険物
仕様片テーパーニップルソケット
材質真鍮(ニッケルメッキ)
六角(mm)17
Gねじ×Rねじです。フリーチューブと継手や金具(Rp、Rcねじ)の接続に使用します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
材質スチール
六角対辺(mm)41
ねじサイズRc:1"、G:1"
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)41
ねじサイズG:1"、Rc:1"
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状アダプタニップル
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.4
質量(g)2.0
ねじの種類PT
最高温度範囲(℃)-40~+80
負圧性能(kPa)-99.975
1袋(10個)
¥899
税込¥989
3日以内出荷
材質スチール
六角対辺(mm)27
ねじサイズRc:1/2"、G:1/2"
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)36
ねじサイズG:3/4"、Rc:3/4"
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)22
ねじサイズG:3/8"、Rc:3/8"
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ