耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリ等に使用できます。
切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。
臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。
食品衛生法適合品
植毛付き
厚さ(mm)0.33
規格USDA/FDA
全長(cm)30
種別薄手(植毛付き)
材質ニトリルゴム
色グリーン
入数(双)1
機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性・耐摩耗性
耐溶剤性石油系溶剤
切断、摩耗、引っ張り強度がすぐれています。・においがなく、煮沸消毒もできますので衛生的に使用できます。・FDA規格に適合しています。
カラー植毛緑(無)
切断、摩耗、引っ張り強度がすぐれています。・においがなく、煮沸消毒もできますので衛生的に使用できます。・FDA規格に適合しています。
カラー植毛青(無)
切断、摩耗、引っ張り強度がすぐれています。・においがなく、煮沸消毒もできますので衛生的に使用できます。・FDA規格に適合しています。
カラー植毛緑(付)
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
タイプ中厚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガソリン、軽油など油作業での耐油性も抜群。ニトリルゴムから作られているので、切創強度、破裂強度、摩耗強度が強く、耐久性に優れています。食品に臭いなどがつきません。臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。食品衛生法・USDA適合品です。
用途油を使う作業・水産加工。
全長(cm)30
仕様植毛付
厚さ(mm)0.33
タイプ薄手
入数(双)1
機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性
材質(裏)綿植毛
材質(表)ニトリルゴム
耐溶剤性石油系溶剤
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリなどに使用できます。切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。臭いがなく、繰り返し洗浄できます。
用途塗装、金属加工、薬品、油取り扱い、食品取り扱い、園芸、農作業、農薬散布、炊事、家事全般に。
トラスコ品番535-5606
材質ニトリルゴム、裏:植毛付
厚さ(mm)0.33
色グリーン
サイズLL
入数(双)1
機能耐油性、耐切創、耐摩耗性、耐久性
全長(cm)30
1双
¥699
税込¥769
当日出荷
ラテックスタンパクを含んでおらず、ラテックスアレルギーの方には最適
指部のエンボス加来でテープのくっつきを防止
抗がん剤浸透試験(ASTM D6978-05)実施済
特殊な梱包方法で余計な手袋の取り出しを防止できる
サイズ毎にパッケージカラーを変えており、サイズ確認が容易
用途ラテックスアレルギー対策
色ホワイト
サイズL
入数(枚)200
エンボス加工指先エンボス
材質ニトリルゴム
全長(cm)23
質量(g)850
手の平幅(cm)10.7
1箱(200枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
しなやかな装着感とフィット感。優れた耐摩耗性と耐油性、高い強度と伸縮性・内面処理によりスムーズな装着。指先エンボス加工でつかみやすく、1枚ずつ取り出しやすい梱包技術を採用。ラテックスフリー・パウダーフリー。食品衛生法規格試験適合
仕様ラテックス無
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)指先:0.14/手のひら:0.1
色ライトブルー
入数(枚)150
規格食品衛生法適合
機能耐摩耕性・耐油性・伸縮性
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
手にぴったりフィットする伸縮性に、優れた強度・バリア性・作業性を兼ね備えたニトリル手袋です。
ラテックス手袋のような、しなやかなフィット感のあるニトリル手袋です。
手荒れやラテックスアレルギーに配慮した、パウダーフリー&ラテックスフリータイプです。
色ブルー
サイズM
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00120000200
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
。さまざまな化学的危険から保護します。敏感肌用に設計されたニトリル使い捨て手袋は、粉末、ラテックス、および促進剤を使用していません。
仕様●サイズ:L●材質:ニトリルゴム●カラー:ブルー●全長(mm):240●厚み(mm):0.06●掌周り(mm):191●中指長さ(mm):80
アズワン品番65-9250-97
1箱(200枚)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
全長(cm)29.5
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
色ホワイト
厚さ(mm)0.12
機能耐薬品、表面抵抗値(実測値):10^12Ω未満
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策
色白
種別つなぎ
仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他
区分使い捨て
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側に綿加工がなく、糸くず等の発生リスクを抑制します。
用途設備の修理や保守、ツールやロボットの塗装、洗浄。化学薬品取り扱い。ツールや金型の交換。原材料の充填、混合、注入。液体や固体の移し替えなどに。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.28
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKNOPT)
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
全長(cm)約24.0
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
色ブルー
厚さ(mm)掌:0.12/指先:0.14
機能耐突刺、耐油性、耐薬品性
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
入数(枚)100
表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)綿(メリヤス)
材質(表)ニトリルゴム
抜群のフィット性と柔軟性を兼ね備えた疲れにくい手袋です。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
全長(cm)24
厚さ(mm)0.075
入数(枚)100
使いやすさと耐久性を兼ね備えた中厚手のニトリルゴム性耐油・耐薬品手袋です。手袋表面に凹凸加工を施している為、スベリにくく、水・油作業でも効果的です。ニトリルゴム被膜を二層構造とし、内層には柔軟なニトリルゴム素材を使用しているので、中厚手でも作業しやすく疲れにくいです。抗菌加工を施しています。
厚さ(mm)0.38
入数(双)1
機能耐油・耐薬品・耐久性・抗菌
材質(裏)綿(植毛)
材質(表)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性石油系溶剤
汗を吸い取り、ムレや不快感を緩和します。
ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履きとして快適に作業できます。
伸縮性があり、引張強度に優れています。
材質ナイロン100%(長繊維)
入数(双)10
機能伸縮性・吸汗
指タイプ指先有り
手にぴったりフィットする伸縮性に、優れた強度・バリア性・作業性を兼ね備えたニトリル手袋です。
ラテックス手袋のような、しなやかなフィット感のあるニトリル手袋です。
手荒れやラテックスアレルギーに配慮した、パウダーフリー&ラテックスフリータイプです。
色ブルー
サイズL
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00120000200
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
手にぴったりフィットする伸縮性に、優れた強度・バリア性・作業性を兼ね備えたニトリル手袋です。
ラテックス手袋のような、しなやかなフィット感のあるニトリル手袋です。
手荒れやラテックスアレルギーに配慮した、パウダーフリー&ラテックスフリータイプです。
色ブルー
サイズS
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00120000200
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
手にぴったりフィットする伸縮性に、優れた強度・バリア性・作業性を兼ね備えたニトリル手袋です。
ラテックス手袋のような、しなやかなフィット感のあるニトリル手袋です。
手荒れやラテックスアレルギーに配慮した、パウダーフリー&ラテックスフリータイプです。
色ブルー
サイズXS
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00120000200
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト
モノタロウ
¥699
税込¥769
ラテックス手袋に近い伸縮性があります。
やわらかい薄手のパウダー無し・白色ニトリル手袋です。
指先~手のひらまでエンボス加工をしています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
落下菌混入を防ぐ為に、取り出し口にフィルム張りを施しています。
サイズごとにパッケージ色が異なるため、容易にサイズが判断できます。
仕様未滅菌
厚さ(mm)0.07±0.01
タイプ中厚
入数(枚)100
機能耐薬品・伸縮性
全長(cm)24.0±0.5
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス
ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履き用に適しています。
伸縮性があり、引張強度が優れています。
滅菌タイプをラインナップ!
滅菌済
混率(%)ナイロン100(長繊維)
汗を吸い取り、ムレや不快感を緩和します。
ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履きとして快適に作業できます。
伸縮性があり、引張強度に優れています。
サイズフリー
材質ナイロン100%(長繊維)
入数(双)10
機能伸縮性・吸汗
全長(cm)16.5±1
手の平幅(cm)9
アズワン品番1-4293-01
指タイプ指なし
1袋(10双)
¥2,693
税込¥2,962
当日出荷
ラテックスフリー・パウダーフリーの使い捨てニトリル手袋です。突き刺し強度、耐久性に優れています。全面強力グリップダイヤ型の滑り止めエンボス付きです。通常の使い捨てニトリル手袋より少し厚手タイプです。
用途DIY、整備、機械油作業などに。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.2
色ブラック
加工すべり止めあり
全長(cm)24
粉有無無し
エンボス加工ダイヤ型
食品衛生法適合
指先部を全てカットしたことで指の感覚を活かした作業が行えます。ラテックス、ニトリル、PVC手袋の下履き用に適しています。
種別オールカットタイプ 10双入
材質ナイロン100%
アズワン品番3-7342-01
1袋(10双)
¥1,624
税込¥1,786
当日出荷
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
全長(cm)29.5
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
色ブルー
厚さ(mm)0.12
機能耐薬品
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
プラスチック特有のフィット感と、ニトリル特有の伸縮性を実現しました。
特殊配合により、従来のプラスチック手袋より柔らかくニトリル手袋に近い感覚があります。
アレルギーの原因となる加硫促進剤を使用しておりません。
ラテックスフリーの為、天然ゴムアレルギーによる手荒れの心配がありません。
便利な左右兼用タイプの為、無駄なくお使い頂けます。
手首部分からの取り出しが可能で、衛生的にご利用頂けます。
用途看護、介護、清掃。
色パープル
材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)、ニトリルゴム
全長(cm)23
ラテックス手袋に近い伸縮性があります。
やわらかい薄手のパウダー無し・青色ニトリル手袋です。
指先~手のひらまでエンボス加工をしています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
落下菌混入を防ぐ為に、取り出し口にフィルム張りを施しています。
サイズごとにパッケージ色が異なるため、容易にサイズが判断できます。
食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策となります。
全長(cm)24.0±0.5
色ブルー
厚さ(mm)0.07±0.01
機能耐薬品・伸縮性
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス
入数(枚)100
仕様未滅菌
タイプ中厚
さまざまな化学的危険から保護します。敏感肌用に設計されたニトリル使い捨て手袋は、粉末、ラテックス、および促進剤を使用していません。
仕様●サイズ:S●材質:ニトリルゴム●カラー:ブルー●全長(mm):240●厚み(mm):0.06●左右兼用
アズワン品番65-9250-95
1箱(200枚)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
さまざまな化学的危険から保護します。敏感肌用に設計されたニトリル使い捨て手袋は、粉末、ラテックス、および促進剤を使用していません。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.06
全長(mm)240
色ブルー
吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を75%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。高い吸放湿性と低い耐摩抵抗性で快適な着用感が得られます。伸縮糸を使用しており、従来の製品に比べフィット感が高く、作業性がよくなっています。家庭用洗濯可能で、繰り返し使用ができます。
用途ニトリル、ラテックスなど通気性のない手袋の手汗ムレ対策として手汗成分(Na+など)のコンタミ対策として。
トラスコ品番195-1924
材質ベンベルグ[[R上]](キュプラ)、ナイロン
厚さ(mm)1.7
色白(生成色)
サイズフリー
全長(cm)17.8
中指長(cm)6.0
手のひらまわり(cm)14.4
色(手首部)白
ゲージ数13
1双
¥279
税込¥307
当日出荷
あらゆる職場で使い捨て手袋を着用するためのより無菌の方法を提供します。ディスペンサーのセンサーによりエアーで付属の手袋を膨らませるので、手をスライドさせるだけで手袋を装着できます。プロセス全体がタッチフリーです。このシステムは、汚染を最小限に抑え、スタッフと顧客にとってより安全です。滅菌手袋は、ウイルスやバクテリアの粒子を寄せ付けないにするのに役立ちます。ニトリルまたはラテックス製の手袋を使用している場合、従業員は手袋を着用しているときに手袋に触れる必要があり、これは汚染を引き起こします。タッチレスエアログローブディスペンサーを使用すると汚染を減らすことを可能にし、より衛生的な状態になります。
材質Acrylonitrile Butadiene Styrene Plastic Irgagurd B 1000抗菌剤3%入
幅(mm)27
色ホワイト
高さ(mm)8.5
質量(g)1300
奥行(mm)41
TKG品番9-1470-1001
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1.純水洗浄を施したクラス100対応品、クリーン作業に適したソフトなニトリル手袋です。2.ニトリルゴム製なのでラテックスアレルギーの方でも安心のラテックスフリー。
厚さ(mm)0.12
全長(mm)300
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
ラテックスフリー・パウダーフリーでのニトリル手袋です。
指先に滑り止め加工付です。
耐油性・耐溶剤(20%エタノールで2時間透過なし)、突き刺し強度、耐久性に優れています。
フタル酸エステル類を含まず人体にも優しいです。
仕様●材質:NBR(ニトリルゴム)●色:ブルー●サイズ(1箱あたり):210×110×68mm●生産国:マレーシア●食品衛生法適合品
アズワン品番68-0321-11
1ケース(30箱×100枚)
¥59,900
税込¥65,890
6日以内出荷
耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。
用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。
ラテックスフリー・パウダーフリーでのニトリル手袋です。指先に滑り止め加工付です。耐油性・耐溶剤(20%エタノールで2時間透過なし)、突き刺し強度、耐久性に優れています。フタル酸エステル類を含まず人体にも優しいです。
材質NBR(ニトリルゴム)
色ブルー
入数(枚)3000
機能耐油性、耐溶剤、突刺強度、耐久性
総質量(kg)約17
関連キーワード
1
2
次へ