振動を防ぐ効果が天然ゴムの約10倍あります。
用途洗濯機などの防振対策に。
材質非反発ゴム
幅(mm)60
厚さ(mm)9
長さ(m)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
防音・防振+高さも調整できる優れもの
ハイパー防振ゴムマット
重ねて使えば底上げでき、洗濯機の真下排水に最適!
防音・防振効果+高さ調整機能もついた優れものです。
材質非移行性EPDMゴム
厚さ(mm)25
径(Φmm)70
適合サイズ(mm)40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
振動が気になる洗濯機に、防振効果抜群です
洗濯機用防振ゴム
振動吸収力の高いブチルゴム製です
天然ゴムの3倍以上の防振効果があります
低反発タイプです
厚さ(mm)9
寸法(mm)60×60
1セット(4個)
¥759
税込¥835
当日出荷
こんなお得な商品も!
防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。
厚さ(mm)8
材質NR(天然ゴム)
ゴム硬度60±5
RoHS指令(10物質対応)対応
敷くだけで振動吸収する防振ゴム。
防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。
厚さ(mm)10
材質ウレタンエラストマー
タイプ洗濯機用
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など
材質ポリウレタン
厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。
洗濯機の振動を抑えます。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)150(4個使用時)
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)104×104×62/1個
1セット(4個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1袋(4個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
耐荷重・4コで約100キログラム。
振動を防ぐ効果が天然ゴムの約11倍あります。
用途ボルト止めしたエアコンの室外機や振動する機器に。
幅(mm)60
長さ(mm)60
厚さ(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム
硬度53
比重1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130]
圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14
反撥弾性(%)4
耐寒性Tg(℃)/19
中に鉄板を入れた天然ゴム制振ゴムです。
用途ピアノ等の重量物の防振に優れています。
材質天然ゴム(鉄板入)
厚さ(mm)25
直径(Φmm)100
耐荷重(kg)約200(4枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。
用途足ゴム、ストッパーなど
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
形状丸形
接続方式片端おねじ
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度50~60°
適合用途防振/緩衝
床面と直接接触するゴム表面は独自のパターンを持ち、接地効果と防振効果をより高めるように工夫しております。
取り付けが容易です。
アンカーボルトで床に固定する必要がない場合、またはアンカーボルトが取り付けできないところでも使用が可能です。
用途機械全般
形状丸形
接続方式片端おねじ
適合用途防振
こんなお得な商品も!
防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
据付け移動が簡単
機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい
両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい
騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い
荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的
防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質天然ゴム(ゴム硬度50)
ゴム硬度(JIS)50
RoHS指令(10物質対応)対応
軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。
共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。
衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。
小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式めねじ・プレート
材質(プレート)アルミ
材質(防振ゴム)天然ゴム
床面にゴムの色素が移りにくい!
用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。
材質エラストマー
厚さ(mm)10
床に敷くだけで振動を吸収します
防振用
驚異の衝撃吸収素材ハプラゲルを使用しています
何でも貼り直しができますので経済的です
貼ってはがせる片面粘着タイプの防振マットです
プリンタやオーディオ機器にご使用下さい
材質ハプラゲル+ナイロンジャージ
仕様片面粘着
厚さ(mm)7
寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
1セット(4枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
形状角形
厚さ(mm)20
材質(防振ゴム)特殊ブレンドゴム
適合用途防振
関連キーワード