20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本フイリンニューハイネスW
本品は食品の製造または包装機械用の無菌潤滑剤です。 油剤は日本食品分析センターによる重金属ヒ素・微生物の試験をクリアーし、食品等の品質を損なうことのない食用油脂です。 本品に使用の油脂は熱に比較的安定で容易に腐敗せず、且つ-15℃でも固化せず、制菌作用もあります。 医薬品の製造ラインにて生産しております。
容量(mL)440 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 危険物の数量263mL
1本
3,598 税込3,958
6日以内出荷

食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。 主成分植物系油脂
1本(400mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(440mL)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。 規格NSF 3H/H1 認定取得 その他ISO14001認証取得工場製 付属品ストローノズル(細部・深部用) トラスコ品番324-1459 美淡黄色 使用温度範囲(℃)-10~100 主成分植物系油脂、LPG 基油食用油脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.3kg
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷

潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。 使用温度範囲(℃)-5~200 耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm) 引火点(℃)240 成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG 淡黄色透明 規格NSF-H1,3H 基油食用油脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 危険物の数量168mL
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途) 規格NSF 3H/H1 成分植物油、ブタン、プロパン 淡黄色透明 使用温度範囲(℃)-10~100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量168mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど 適合規格FDAのCFR21-178.3570規則 主成分シリコーンオイル、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品機械や包装機械の内部に使用できる安全な無菌潤滑油として開発された純植物油です。
材質食用植物油脂 質量(kg)0.395 危険物の類別非危険物 TKG品番9-0680-0701 TKG品番(2017)6-0602-1101
1本(380mL)
3,298 税込3,562
欠品中

セハー330は常温時の離型・潤滑に使用できる食品加工向けに開発された画期的な食品エアゾル製品です。(厚生労働省認可済)原料は最新の精製、脱臭技術により、寿司・おにぎりなど風味のデリケートな食品に臭いが付かず、品質に影響を与えない安全な無菌高級純植物油を使用しています。
仕様充填ガス/LPG 成分高級精製オリーブ油、ビタミンE・C 材質容器/スチール、キャップ/PP 内容量(mL)330 危険物の類別非危険物
1本(330mL)
1,998 税込2,158
当日出荷

耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所 規格NSF H1 グレード 成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム 使用温度範囲(℃)-20~200 外観白色バター状 増ちょう剤アルミニウム複合石鹸 基油精製流動パラフィン油 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
1本(400g)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房に常備しておくと便利です。 食品衛生法に基づく食品添加物規格適合の流動パラフィンを使用し、極めて高純度で化学安定性に優れています。
成分食品添加物流動パラフィン、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
789 税込868
当日出荷

食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量35.7g 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(500mL)
599 税込659
当日出荷

アメリカ農務省USDAが定める、食品機械用潤滑剤の安全性規格NSF H1規格(食品に接触する箇所での使用が可能)に登録されています。 付着性、防錆性、酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械汚れを抑えます
用途製造ラインのコンベア、オートフライヤーなどに グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース 成分複合アルミニウム石けん基、LPG、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~+200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する USDA H1 の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。 このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。
用途食品機械のチェーンや摺動面の潤滑 使用温度範囲(℃)-20~180
1本(300mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。 タイプスプレー 使用温度範囲(℃)-10~100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(480mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無色、無味、無臭、無蛍光。純度が高く紫外吸光度が低い。安定性、耐光性が高い。安全性が高い。潤滑性が優れている。
用途クレンジングクリームなどの基油。各種食品機械の潤滑剤。エアフィルタ用オイルなど 流動点(℃)-10以下 危険等級 危険物の類別第四類 銅板腐食(100℃×3H)1以下 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)ほか
18,980 税込20,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本フイリンネオクリエイトG480
食品の製造または包装機械用の無菌潤滑剤です。油剤は日本食品分析センターによる重金属ヒ素・微生物の試験をクリアーし、食品等の品質を損なうことのない食用油脂です。高度の精製により油臭を取り除いてあるため食品に接触しても匂いが付きません。ポリスチレンやある種のN・B・R製のゴムを膨潤させたり、ポリスチロール製容器等への影響がより少ない油を使用しております。石油系の機械油は全く使用しておらず、エアゾール式のため、機械を停止することなく簡単にかつ均一に塗布することができます。作業性に考慮した、持ちやすいくびれ缶を採用しております。NSF認証(3H・H1)取得済み。日本製。
用途すしロボットl機械。ジュース・アルコール飲料関係機械並びに包装機械。バター・チーズ・マーガリン関係機械並びに包装機械。生肉・ハム製造機械並びに包装機械。製麺・パスタ・総菜等の製造機械並びに包装機械。ソフトクリームのフリーザーの製造機械並びに包装機械。牛乳の充填トラブル解消。その他全ての食品製造に適応できます。 付属品チューブ付交換ボタン 内容量(mL)480 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 危険物の数量6864mL 関連資料※SDS(0.27MB)
1本(480mL)
2,098 税込2,266
6日以内出荷

NSF”H1”認証取得の食品機械用シリコーンオイルスプレーです。 ピンポイント噴射と広角噴射の切り替えが簡単な2ウェイノズルを採用しました。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 食品機械等の軽潤滑や離型剤として。 仕様NSF H1 認定取得 トラスコ品番329-1448 透明 質量(g)360 使用温度範囲(℃)-50~200 主成分シリコーンオイル 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
739 税込813
当日出荷