22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

HEPA搭載のため吸引した微粉塵を排気しません。消費電力1200WのHEPAモデルです。強化プラスチックボディにより頑丈・かつ清音です。
集塵容量(L)10 質量(kg)5.5 付属品VP300 HEPA本体:107406530、ホースコンプリート:147 0765 500、エクステンションチューブ(2本):140 8246 040、クレビスノズル:147 0146 500、ブラシノズル:140 8244 500、コンビノズル:107405141、サックフィルター:147 1432 500、HEPAフィルター:107402902、モーターフィルター(1枚のみ):147 0670 500、ペーパーバッグ(1枚のみ):140 8618 000 トラスコ品番423-3565 幅(mm)340 高さ(mm)390 奥行(mm)395 内径(Φmm)パイプ:29(テーパー) 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 電源コード(m)15 騒音値(dB)50 最大風量(m3/min)2.1 運転音(dB)50 最大真空圧(kPa)19
1台
41,980 税込46,178
当日出荷


1本
22,980 税込25,278
33日以内出荷

ノズル 掃除機用T型 モノタロウ 動画あり
1個
469 税込516
当日出荷

すきまノズル 掃除機用 モノタロウ 動画あり
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能) 品名すきまノズル 適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10 関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
529 税込582
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

ニルフィスクニルフィスク サックフィルター
エコ商品
VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4624 適合機種VP300/VP300HEPA RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(1枚)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

1台
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。 3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。 クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。
用途業務用掃除機 電源(V)100(50/60Hz) 集塵容量(L)11 電源コード(m)12 質量(kg)7.8(本体のみ) 付属品床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、すきまノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター、断線防止フック 消費電力(W)950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420
1台
36,980 税込40,678
欠品中

ニルフィスクニルフィスク VP300R
・コンパクトかつ軽量設計。・人間工学に基づいた改善。(ハンドル、ロック、曲面形状)。・作業者の負担を軽減。・クラス最高の集塵容量。・静音設計で長時間の清掃作業も快適に実施可能。HEPAフィルター装着可能*オプション。排気HEPAフィルターを装着することで、。清掃作業時における清潔な空間を提供。・呼吸器系への潜在的リスクの軽減。微細なカーボン粒子の排出を抑制し、。作業者の健康を守ります。・電子機器への悪影響の低減導電性粒子による。電子機器の故障リスクを低減します。・清浄度管理における課題の改善。高い清浄度が求められる環境での作業に適しています。
消費電力(W)1200 定格電圧(V)100 50Hz-60Hz 本体質量(kg)5 電源コード(m)15 騒音レベル(dB(A))(BS5415)50±2 真空度(kPa)23 ダストバッグ容量(L)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.8×34.0×39.5 風量(L/sec)33
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ニルフィスクニルフィスク ブラシノズル (32mm)
エコ商品
VP300シリーズ共通/GD5BACK
トラスコ品番256-4600 適合機種VP300/VP300HEPA/GD5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4612 適合機種VP300/VP300HEPA RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0436 適合機種GM80 質量(g)700 品名ローラーコンビフロアノズル 2018年トラスコ掲載ページ9 0053
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ニルフィスクフリースダストバック
エコ商品
ニルフィスクVP300専用のフリースダストバッグとなります。
トラスコ品番256-4625 適合機種VP300/VP300HEPA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
4,898 税込5,388
当日出荷

日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃 仕様乾式 付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)、HEPAフィルター トラスコ品番652-7518 質量(kg)7.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330 吸込仕事率(W)270 集塵容量(L)15 騒音値(dB)45/53 最大風量(m3/min)2.1 最大真空圧(kPa)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)30 吸込仕事率(W)160 コード長さ(m)約5 質量(kg)約9 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.8 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約13 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷


石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。 99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。 JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。 長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用 集塵容量(L)9 電源コード(m)9 仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応 トラスコ品番147-2992 材質アルミ 幅(mm)300 質量(kg)6.8 高さ(mm)527 奥行(mm)390 消費電力(W)850 電源単相100V 騒音値(dB)61 最大風量(m3/min)2 最大真空圧(kPa)18 パイプ内径(Φmm)32
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

関連カテゴリ