20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
園芸系YouTuberカーメン君チャンネルで大ヒット!。ニームの力であらゆる植物を無農薬で育てます。肥料効果と土壌改良効果、根張りを良くして病害虫に強くなる効果が期待できるため、無農薬でも育てやすいです。ニームの木の実からとれる絞り粕をペレット状にした天然成分100%の有機質肥料です。チッソ3.0% リン酸1.0% カリ1.0%。容量 1.2kg
容量(kg)1.2
1個(1.2kg)
799 税込879
当日出荷

良質なニーム種子・核を粉末にした100%有機質の特殊肥料です。土壌混和・表土施用することで、 土壌環境改善はもちろん、作物の根張り促進・樹勢強化に力を発揮します。元肥:プランター650型で100g(紙コップ1杯)を土に混ぜて使用します。追肥:1~2ヶ月に1度を目安に株元に散布します。
用途バラなど肥料、土壌改良に。 適合作物バラ 成分(チッソN-リン酸P-カリK)2.0-0.5-1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×300 名称ダイコウオーガニックマニュア 肥料の種類家庭園芸専用特殊肥料 登録保証輸入17家保衛肥第(号)72
1袋(1kg)
599 税込659
当日出荷

不快害虫の除去、予防に最適。有機肥料として認められている原料使用で安心。植物を活性させ健康植物を育てる。
1袋(600g)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニーム種子から抽出した天然植物保護液です。純度が高く、水に溶けやすいので、 使い勝手が良いオイルです。有効成分アザディラクチンが豊富で、 定期的な散布で、さまざまな被害にも強くなります。(バラの病害虫に強くなります) 7~10日に一回散布。
用途天然植物保護液(特にバラ)。 成分ニーム種子抽出液、アザディラクチン 希釈倍率180~500倍 肥料の種類家庭園芸専用特殊肥料
1本(100mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木酢液にニームオイルを加え、不快害虫駆除効果をさらに向上。 ニームオイルは、インドセンダンの樹より抽出した天然の不快害虫駆除剤です。 欧米では無農薬・有機栽培用の害虫駆除剤として、安全・効果が確認されており、広く使用されております。
質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×300 希釈倍率100~500倍
1本(1.5L)
839 税込923
欠品中

スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。 形状8角形 モスグリーン
1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。 モスグリーン
1個
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バラ専用の高濃度ニームオイルです。アザディラクチン10,000ppm配合。低温時でも固まらず微細粒子で浸透力アップ。ニオイもおだやかです。7日~10日に1回散布。
用途バラ専用高濃度ニームオイル。 適合作物バラ 成分アザディラクチン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×102 希釈倍率1000(倍) 肥料の種類家庭園芸専用特殊肥料
1本(80mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

人気YouTuberカーメン君コラボ商品第2弾!。従来のニームオイルにシトロネラを加えました。ニームオイル散布後の匂いが気になっていたという方には是非使っていただきたい商品です。もちろんニームオイルの有効成分は阻害されることなく含まれています。ニームペレット1.2kgと併用していただく事で、植物生育環境を良くします。使用方法。200~500倍に希釈して葉の表裏に散布してください。(水1Lに対し、付属の軽量カップ1メモリ5ccで200倍になります)。使用間隔。7~10日間隔。この間に雨が降った場合は再度散布してください
容量(mL)80
1個(80mL)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ニームを配合した画期的なバラの肥料です。 有機由来原材料100%配合で微生物によりゆっくりと分解されます。 土壌中の微生物を増加させ、土壌を活性化させる、自然派志向のバラ栽培をしたい方にぴったりの肥料です。
用途バラの元肥、追肥に。 適合作物バラ 成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-5-3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×297×70 名称ペレットすずなり553号 肥料の種類指定配合肥料 登録保証農林水産省※指定配合肥料名称届出
1袋(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

適合病害虫ばら:うどんこ病/黒星病、花き類・観葉植物(ばらを除く):うどんこ病 有効成分ミクロブタニル 剤形液剤 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)23374 成分ミクロブタニル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×89×253
1本(950mL)
949 税込1,044
当日出荷

植木鉢でバラやつる花のオベリスクが楽しめます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ポリプロピレン、他
1セット
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ヤシの実のスポンジ状繊維を特殊加工によりチップ状にしたコンポストです。 洋蘭などの鉢花用から切花・野菜などの床土用まで幅広く、園芸初心者から生産者まで親しまれております。ベラボンのチップは水を含むと1.5倍に膨張し、水をはくと収縮するという運動をくりかえすため、弾力に富み、吸水性、保水性、排水性に優れた理想的なコンポストです。
適合作物洋ラン、観葉植物、シャコバサボテン、バラ、菊 原材料ヤシの実の繊維
1袋(4L)ほか
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカーNo.1肥料!ニームが入った天然成分100%のオールマイティーな有機質肥料。有機JASの野菜を作られている方にもご使用いただけます。
用途野菜、果樹、草花に。 適合作物野菜、果樹、草花
1個
369 税込406
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イネのもみがらを蒸し焼きにして炭化させたもの。1.多孔質なので土に混ぜて通気性を改善したり、有用微生物の繁殖を促す効果。2.植物の根張りを良くする効果。3.有用なケイ酸分とカリを含んでいるので、植物を丈夫に育てる。4.水の浄化作用。木炭よりも細かい穴が多い。5.古い土の再生時に混ぜる。6.土の表面をくん炭でマルチングすることにより、土の跳ね返りが原因になる病気を防ぐ。
名称もみ殻くん炭
1袋(10L)
679 税込747
当日出荷

ガーデンスプレー モノタロウ 動画あり
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農薬・化学品にたよらない野菜づくり!定植から収穫まで使用できます。 【天然由来】植物から抽出した天然由来成分を選び、安全性に配慮した製品です。ニーム(インドセンダン)の種子と青森ヒバより抽出した天然オイルを主成分として使用しています。 【防衛力】強力な自己防衛成分を持ち合わせている植物を使用し、植物自らが持つパワーを最大限に生かし、作物の保護と同時に防衛力を高めることを目的としています。 【安全性】第三者機関による安全性評価を実施して安全性を確保しています。また、農薬成分は一切含んでいませんので、定植から収穫前まで安心してご使用いただけます。
使用期限開封後1年 使用方法希釈せず、そのままご使用ください。乾いた状態の葉に、まんべんなく散布してください。日中の高温時は避けて、朝夕に散布してください。週2回散布を目安に、効果を目で確認しながら散布回数を調整してください。散布回数が多いほど効果的です。浮遊物や沈殿物が発生する場合がありますが、品質・効能には影響がありませんので、よく振ってご使用ください。 適合作物キャベツ、キュウリ、エダマメ、コマツナ、ブロッコリー、ウメ、サラダ菜、ピーマン、ナス、サニーレタス、インゲン、トウモロコシ、チンゲンサイ、カブ、ダイコン、シソなど
1本(900mL)
959 税込1,055
当日出荷

通気性が良く、おしゃれなデザインの植木鉢スタンド。空気が良く通るメッシュのスタンドで、鉢・プランター内へのナメクジ、ダンゴムシなどの侵入防止や、根腐れ、葉焼けを防止。玄関先やお庭がより華やかに、お手入れが楽しくなります。四隅に11mmの支柱が設置可能。
用途鉢・プランターのフラワースタンド。 材質ABS
1枚(20cm)ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木炭の製造時、窯から出る煙を集めて液体にしたのが粗木酢液です。これを熟成・精製して作り上げたのが蒸留木酢液です。 液色が薄いのは、不純物を除去し、品質がよいあかしです。効果、効能をより発揮し活力のある土と健康な植物を育てます。
用途土壌改良・植物活性・犬・猫・虫よけ 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×300 希釈倍率原液~100
1本(1.5L)
539 税込593
当日出荷

高純度な国産の木酢原液です。 木酢液は植物の健康促進効果があると言われています。 また虫よけや土壌改良など家庭園芸・菜園の強い味方です。
用途植物の健康促進、土壌改良、虫・猫・犬よけ、生ゴミや家畜ペットの糞尿の脱臭など。 希釈倍率(園芸用-生ゴミ処理用-ペットの糞尿脱臭-虫犬猫よけ-土壌改良)100~200-50~100-0~10-0~10-50~100倍
1本(1.5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)