26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
元々スポーツ選手(特に野球選手)のツメをプロテクトしツメ割れを防ぐ為に開発されたものです。 ツメ表面に強化被膜を作り、ツメ(手・足)の割れや裂けを防ぎます。光沢を控え、皮膜強度を高めています。 よりプロテクト効果を上げる場合は、乾燥後塗り重ねてご使用ください。 トルエン溶剤は使用しておりません。
用途スポーツ選手用マニキュア。痛みやすいツメの保護に。仕上がり透明・光沢あり。作業等でツメがボロボロになってしまう方にも。ギター・ベース演奏の爪削れ防止に。 材質キャップ:プラ、本体:ガラス 外形寸法(mm)25×25×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪のプレミアムなケアでより強く美しい爪へ痛んだ爪を集中補修。3層構造に着目!油分も水分も与えられる!さらに、痛んだ爪を集中補修!ささくれなどが気になる爪周りもしっとり保湿。
シリーズメンソレータム
1個(12g)
899 税込989
当日出荷

爪の構成をするケラチンの結びつきを強める成分や、浸透を助ける成分を配合。 爪内部に直接「爪保護成分」を届ける浸透補修液です。
用途爪が割れやすい、爪が薄い、爪の縦すじに。 成分水、エタノール、ジメチルスルホン、プロピレングリコール、ヒドロキシプロピルキトサン、スギナエキス、エトキシジグリコール 使用方法清潔で乾いた爪に薄く塗布してください。※水溶性のため、長時間水にふれない時(就寝前など)のご使用が効果的です。
1個(3.3mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

かつて無い新感覚の使いやすさを実現した瞬間接着剤。 キャップを開けて先端のブラシで直接接着面に塗れるので、細かい部品や複雑な形状の接着面でも、はみ出すことなく綺麗に接着できる。 マニキュア感覚でのつけ爪へのラインストーンの接着や、プラモデル用接着剤と同じ使い方での模型製作など、瞬間接着剤の活用の幅を広げる新提案商品。 細かい所にも塗りやすい便利なブラシ付。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材 主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材 付属品液状ブラシ付 トラスコ品番378-3979 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4.55mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(5g)
539 税込593
当日出荷

PEフィルムよりも強度を有しているクロスシートタイプの軽量のクリアシートです。
用途建築床養生材や壁面養生並びに資材物品の短期管保管カバー、梱包材など。 タイプ継ぎ目なし 半透明 材質(シート)ポリエチレン 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) ハトメピッチ(cm)90 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ
1枚
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

「スクワラン」「アルガンオイル」をはじめ11種類の天然由来成分を99.9%以上配合。 より美しい爪、爪まわりを保てる高い保湿力を実現しました。
用途爪にツヤがない、爪・指先の乾燥、爪まわりのがさがさに。 成分スクワラン、アルガニアスピノサ核油、トコフェロール、サフラワー油、アボカド油、ホホバ種子油、ノバラ油、オタネニンジンン根エキス、ビワ葉エキス、ローズマリー葉エキス、カミツレ花エキス、香料 使用方法チップで爪の根元部分や側面にオイルを塗布し、なじませるようにマッサージしてください。併用の際は、「ディープセラム for FOOT」または「ディープセラム」を先に使用し、完全に乾いてから「デイケアオイル」をご使用ください。
1個(6mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

約60秒で欠けた爪や割れ爪を補修可能なキットです。グルーを付け、アクリルパウダーで固めることで爪を修復できます。水に強く、水作業をしていてもはがれにくいです。
アズワン品番66-0011-23
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。キャンプ等にもご使用いただいております
用途液体の保存・保管等 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×178×416 材質(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体 容量(L)20 目盛なし 口内径(Φmm)44×50
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器で充電器と電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)208 入力AC100-240V5 50/60Hz 8W 出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示4個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで 仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

塗った跡が目立たない透明ジェルの液体バンソウ膏。 患部に塗ると、すぐに乾いてキズ口をぴったり密閉し、水仕事中や入浴時にもはがれにくく、傷口を外的刺激から守ります。殺菌成分「トリクロロカルバニリド」配合で、傷口をしっかり殺菌消毒します。 ドーム型チューブ採用で、そのまま患部に塗れて指が汚れません。 靴ずれにもお使いいただけます。
機能耐水 種別靴ずれ用 シリーズメンソレータム 有効成分トリクロロカルバニリド0.1% 効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(10g)
799 税込879
当日出荷

国産ポリエチレンクロスの中で一番軽いシートです。 カバーとして商品に掛けても中身が見易い。 床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内仕様の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。 PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。
用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として 規格3.6×5.4m 仕上り寸法(m)約3.53×5.30 質量(kg)約1.5 タイプ継ぎ目なし トラスコ品番337-0585 材質(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン 厚さ(mm)0.11 ナチュラル ハトメピッチ(cm)約90 呼び寸法(畳)約12
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

指先の怪我を簡単に保護できます。 指先の部分が厚くなっており、爪による破損を防ぐようになっています。 口元の部分の肉厚が薄くなっていて指元が締め付けられず、長時間使用時の疲れを防ぐようになっています。 指先に細かいザラメ状の滑り止め加工がしてあります。
材質天然ゴム 質量(g)20 タイプ単回使用 有効期限(年)5年 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000032 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5本)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柱と梁、柱と土台等を接合するステンレス製 0.6mmの仕口金物です。背割れ材の接合に適した形状となっています。板厚が薄いので、壁合板を欠き込まず、直に貼っても出張りが目立ちません。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
材質SUS304(JIS・G4305) 付属品YA-S45×8本 規格ハウスプラス住宅保証(株)HP03-KT005 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.6 法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当 N値1.0以下 耐力試験短期基準接合引張耐力5.7kN
1セット
139 税込153
4日以内出荷

BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器で電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)208 入力AC100-240V5 50/60Hz 4W 出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示2個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで 仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK! 筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分アルコール、染料、合成樹脂 危険物の類別非危険物
1パック(1.5g)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

名の如く平たく加工を施し定規などに当て直線を引く場合広く使用される大衆的存在の品物です。
長さ(mm)80 幅(mm)13 厚さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
879 税込967
当日出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ビューティーネイラーサロンエプロン
有本幸代プロデュース。(グランドチャンピオン) ネイルサロン用のエプロンです。 肩かけタイプで、軽いので着け心地も快適です。 ウォッシャブルタイプなのでサロンワークにも最適。
ブラック
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低反射色のネイビーのため、フェイスシールドなどを装着した際に反射しにくくなっています。「ASTMF2100-9」レベル1に適合した医療用マスクです。呼吸のしやすいオメガ形状プリーツタイプです。
材質本体/ポリプロピレン、ノーズピース/鉄、ゴム紐/ポリエステル・ポリウレタン ※ラテックスフリー アズワン品番64-9604-73
1箱(50枚)
999 税込1,099
10日以内出荷

住商モンブランサロンエプロン 兼用
住商モンブラン×ワールドグループのコラボブランド「ブランシェ」の男女兼用サロンエプロン。ネイビーに2 本の白いラインを効かせて、さわやかなマリンテイストに。胸当てのないサロンタイプで、よりスタイリッシュな印象を演出します。ベーシックなカラーだから、どんなアイテムとも好相性。サイドのボタンホールから腰ひもを通す仕様で、腰周りがもたつかないスマート設計です。フロントには大き目のポケット付き。もたつかず足さばきの良いひざ下丈です。
ネイビー サイズF 混率(%)ポリエステル65/綿35 生地ツイル
1枚
3,698 税込4,068
3日以内出荷