125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプジェルミーミラーライト 波長(nm)365~405 モード30秒/60秒
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

55910 UV-LEDハンディライト(レジン用) アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
レジンでつくるピカピカアクセサリークラフトキット60秒タイマー付UVライトUVレジン、LEDレジンに対応!
セット内容本体×1、USBケーブル×1 材質PP 本体寸法(mm)135×63×15 包装形態化粧箱入
1個
628 税込691
当日出荷

LED レジン液とセットで開発されたResin Lab 専用LED ランプ。 1 分タイマー照射と連続照射がスイッチで切り替え可能な上、 スタンド式でも手持ちでも使える2 WAY 仕様。 また、ランプカバーになるパッケージが、光の漏れを抑えて作業を快適にサポートします。
セット内容LEDコンパクトランプ・USB ケーブル・取扱い説明書・保証書 材質ABS 消費電力(W)6 電圧(V)(50/60Hz)AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×68×16 機能1分タイマー・常時点灯設定 波長(nm)405 USBケーブル長(cm)98 LED使用数(個)6
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

LEDレジン、UVレジン両方の硬化に対応 ランプ内に約30灯のライト内蔵 便利なタイマー機能付(5秒・30秒・60秒)
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)約200×150×85 電源(V)AC100V 包装形態化粧箱
1台
4,000 税込4,400
当日出荷

スーパーレジンUVクリスタルランプ9Wを4灯使用した照射機です。講習やサークル等で多くの作品を制作する際にお勧め!。天候・環境に左右されず、安定した硬化時間が得られます。約3~5分で硬化(液の厚み、作品の大きさにより異なります。
質量(g)本体約890、ランプ約30
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

紫外線ライト・太陽光線の照射で硬化し、短時間で補修可能な強力補修材です。 FRP配管など耐圧性が要求される場合にはハード、PE(ポリエチレン)タンクなど柔軟性が必要な補修にはソフトが適しています。
アズワン品番1-9842-11 寸法(mm)80×230×125 電源AC100V、50/60Hz 消費電力9W 紫外線波長(nm)385 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

レジン工作用のブラックライト。[特長]。UVレジン&LEDレジンの硬化に対応。スタンドタイプ&ハンディタイプで使える2WAY仕様。タイマー機能付き。
付属品USBケーブル 寸法(mm)128×68×16(56) 電源USB給電 波長(nm)405
1個
2,800 税込3,080
取扱い終了

紫外線 UV ライト モノタロウ 動画あり
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに 消費電力(W)5 付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売) 材質本体:アルミ、レンズ:PC 規格IP65 電源充電池(3.7V/2600mAh) 本体寸法(mm)190×56×36 本体質量(g)310 波長(nm)390~405 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間約4.5時間 取扱説明書(3.7MB) 照射量(μW)1040
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

電圧(V)100(50/60Hz共用) 波長(nm)365 電源コード(m)1.9 ワット数9 寸法(mm)262×87×107 質量(g)約746(電源コード含む) 材質PP グレー 関連資料(1.62MB)
1箱
3,498 税込3,848
7日以内出荷

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)31×31×93 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約75g 光源日亜化学製UV-LED(3灯/9灯) 波長(nm)375 使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売) LED3灯 実用点灯時間(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1箱(3000本)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

オーム電機LEDペンライト
軽量で衝撃に強いアルミボディ 先端が半透明なので広範囲に照らします 携帯用クリップ付
材質アルミ 本体質量(g)約17(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く) 保護等級IPX2 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約75 使用電池単4形乾電池×1本(別売) 色(本体)シルバー 光束(Lm)約10 電球の種類LED
1個
739 税込813
当日出荷

ネイルライトとジェルネイル用品をまとめてすっきり収納できる大容量のケース。小物の収納に便利な付属の ポケットは内側と外側のどちらにも取り付け可能。後ろのスリット穴からコードを通して使用できます。まとめて持 ち運べるので便利。トレーが独立しているので、広げて使えて便利。いちばん上のトレーに背の高いポリッシュタ イプのジェルネイルが収納できます。
付属品収納ポケット 材質本体・トレー:ABS樹脂 質量(g)約1150 対応ネイルライト:約W25×D20.5×H12cm以内(電源コード含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約26×21×23.6 内寸(cm)本体・ボトル収納部:約W9.5×D20×H10.8、本体・トレー部:約W15×D20×H3.6、本体・ネイルライト収納部:約W25×D21×H12、本体・ネイルライト収納部スリット穴:約W22×H5.8、トレー(1つあたり):約W15×D20×H3.4、収納ポケット(1部屋あたり):約W6.5×D2.5×H6
1個
4,000 税込4,400
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く) 質量(g)約150(電池含) ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3 アズワン品番8-6865-02 実用点灯時間約20時間 電球の種類LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1箱(3000本)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ビューティーネイラー仮硬化LEDライト
エコ商品
置き式ハンズフリーで、仮硬化。 パーツの仮留め、ジェルの流れ留め、ネイルチップでの長さ出し、アクリルジェル での長さ出しなど、ちょっと仮どめしたい時に便利な仮硬化用LEDライトです。 フット式スイッチだから両手が塞がっていても簡単硬化! ハンズフリーのフット式スイッチ モバイルバッテリーでの使用もOK 指先で曲がるフレキシブルアーム 少ないスペースでOKのスタンドタイプ 単3電池、USB接続電源(モバイルバッテリーなど)、AC電源アダプターの3つの電源が使用可能
質量(g)320 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)0.4 出力5.0V/0.08A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×150×78 波長(nm)405±5 保証期間1年 ケーブル長(cm)フットスイッチケーブル:146 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,790 税込5,269
5日以内出荷

ビューティーネイラーコンパクトUVライトハンズ&フット
エコ商品
フットネイルに最適。もちろん、手にも使用OK。コンパクト設計&簡単操作。1年間の保証書付。回転スライド式 UVライトで底板をはずすこともなく、フットの照射が超簡単!
セット内容・コンパクトUVライト<ハンズ&フット>本体×1・HNF-1専用UVランプ9W(CCC)×1・電源コード×1(本体に付属) 質量(g)(単品)1122 電圧(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(単品)280×125×128 グリーン購入法適合 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)232×105×265
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

ビューティーネイラーオンラインモバイルホルダーリングライト付
エコ商品
用途に合わせて選べる3色の照明モード&10段階明るさ調整 リングライト付きオンラインモバイルホルダー! リングライトは24灯の高輝度LEDを内蔵。 眩しさを軽減した柔らかい光源で目が疲れにくく、長時間のライブ配信に最適! 照明モード&明るさの切り替えで、メイクアップ・ライブ配信・室内照明など、 用途やシーンに合わせて使用できます。
仕様クリップ式・明るさ調整10段階・3色の照明モード・360度フレキシブルアーム・らくらくUSB給電 材質ABS、EVA、鉄 使用電圧(V)5/1.0A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
689 税込758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

赤ちゃんから大人まで使える2wayネイルケアセット。動いてしまうお子様の爪を安心安全にケア。アタッチメントを本体に収納できるため散らばらず衛生的。おやすみ中のお手入れにも便利なLEDライト付き。持ち運びや保管に便利な収納袋付き。充電式。
用途爪切り、爪ヤスリとして。電動ヤスリ/ネイルケア/電動/ライト付き/充電式/ベビー/赤ちゃん/衛生用品/クマ/くま/かわいい/巻き爪/甘皮処理
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィニッシュネイル(箱)
頭径の小さい仕上釘です。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。 材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
1箱(3000本)ほか
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

用途回り縁、幅木の取り付け、各種内装仕上げ打ち 材質鉄(軟鋼線材)/亜鉛メッキ
1箱(2000本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭い場所でも手軽に釘打ち 本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。 白色LEDライト付 フック付 マグネット付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板 付属品保護メガネ 質量(kg)0.9(蓄電池除く) 打撃数(min-1[回/分])4000 使用釘(mm)【釘長さ】25~90、【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11 アズワン品番64-7056-31 全長×全高(mm)285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
1台
18,980 税込20,878
欠品中

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィニッシュネイル(SPパック)
頭径の小さい仕上釘です。 使いやすい少量タイプです。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。 材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
1パック(800本)
399 税込439
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

UV/LEDライトとネイルマシン、カラージェルやその他パーツや小物が全部で120アイテム(※ビットセットのビットやサンディングバンドを個々に数えた場合)も入った大ボリュームのセットです。 48Wの高出力でセンサーも搭載したUV/LEDライト、 ネイルマシンの入門に適しており一番手軽な<プチトルC リファイン>、カラージェル10色セット、ベースジェル、ノーワイプトップジェルなど オフ時間を短縮し、負担を減らすことで、もっとネイルが楽しくなる!
仕様●【セット内容】●▼48WUV/LEDライト●▼プチトルCリファイン(ビットセット・セラミックビットまたはセラミックビットのいずれか含む)●▼カラージェル(5g)10色セット●▼ベースジェル(5g)●▼ノーワイプトップジェル(5g)●▼スポンジバッファー●▼エメリーボード●▼ハーフムーン(半円型)ファイル●▼フットセパレーター●▼ダストブラシ●▼ブラシスタンド※お色はスタッフチョイス!●▼ジェルブラシセット●▼ネイルスティック※お色はスタッフチョイス!●▼ネイルシェル12色●▼ネイルパーツ●▼ネイルシール「蝶&花」●▼スターターガイド※セット内容は予告なく変更になる可能性がございます。ご了承ください。 アズワン品番67-8046-83
1セット
8,098 税込8,908
11日以内出荷

1箱(2000本×5箱)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1袋(3枚)
776 税込854
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

UV LEDライトを搭載した携帯用ライトです。
用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化 電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売) 本体寸法(mm)約25×25×90 色(ボデー)ブラック 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで機能的なライトタッチのデスクライト。 1つのボタンでライトの明るさを3段階と無段階に調光。 色温度は使いやすい自然な5000Kの昼白色。 どんなシチュエーションにも馴染むカラーのやさしいLEDライトです。 フレキシブルアーム採用でセードはチルト構造。 照らしたい場所に集中的に明かりを集めます。 LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに使えるライトです。
用途デスクワーク、読書灯、ネイル、子供部屋、寝室のサイドテーブル 材質ABS/PS 質量(g)約680 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約365×119×515 色温度(K)5000 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約500 光色昼白色 関連資料(0.7MB) 電球の種類LED(3段階調光/無段階調光) 調光の可否
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビューティーネイラーソークオフキャップ
エコ商品
ぴったりフィットで、オフ中も爪先が使えます。 ホイル不要 密閉式 簡単装着
材質シリコン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×212×15 質量(g)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(5個)
2,190 税込2,409
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
成分アクリル系光硬化樹脂 硬化時間30~90秒(目安) 保管温度(℃)0~25 適合年齢(歳)15以上
1本(30g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(100本×5袋)
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時) 電圧(V)36 使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6 使用電池マルチボルト蓄電池 本体寸法(全長×高さ)(mm)227×270 使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連) 関連資料(1.21MB)
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 軽量10.8Vながら18V従来機同等以上のレスポンスで軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)
質量(kg)1.9(BSL1240M装着時) 電圧(V)10.8 使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 本体寸法(全長×高さ)(mm)227×264 使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連) 関連資料(1.21MB)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(350本)ほか
416 税込458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

これ1台で爪削り、爪磨き、角質ケアが可能です。
用途爪のお手入れ、角質落とし 付属品角質ケアローラー2種、爪磨きローラー、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約140 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×50×65 保証期間1年
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷

トライメイトブラックライト51LED
UV LEDライトを搭載した携帯用ライトで、紫外線(波長390~395nm)を発します。
用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化 材質本体:アルミニウム合金、電池ボックス:PP 長さ(mm)145 寸法(mm)57×57×145 ブラック 質量(g)190 光源UV-LED×51個 使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感 メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力 36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい 電源スイッチ 電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。 2灯式LEDライト 照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。 好バランス ダイヤル式打込み深さ調整付 空打ち防止機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5 モーター直流ブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 使用釘仕上釘 使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)