29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルト長谷川工作所ネイルニッパー
グリップは滑りづらいビニールコーティング仕様です。 ストレート刃クリアケース付き。
全長(mm)120 材質特殊ステンレス鋼
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネイルプロのバージョンアップ版。耐久性の高いダブルリーフスプリングを採用し、グリップはより手にフィットする設計になっております。ストレート刃による自由度の高いお手入れが可能です。
切刃形状ストレート刃 全長(mm)115 刃長(mm)14 質量(g)58 材質特殊ステンレス鋼、スプリング、ダブルリーフスプリング アズワン品番64-3882-89
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

1箱(3000本)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

ハイパワーなプロ仕様の手足ケアセット。 細部にわたって処理ができる5種類のアタッチメント付。 外出先での使用に便利なソフトポーチ入り。
セット内容本体、専用アタッチメント×5種、ACアダプタ、変換ソケット、ポーチ 本体寸法(mm)160×40×30 松吉医科器械コード24-4441-00
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

元々スポーツ選手(特に野球選手)のツメをプロテクトしツメ割れを防ぐ為に開発されたものです。 ツメ表面に強化被膜を作り、ツメ(手・足)の割れや裂けを防ぎます。光沢を控え、皮膜強度を高めています。 よりプロテクト効果を上げる場合は、乾燥後塗り重ねてご使用ください。 トルエン溶剤は使用しておりません。
用途スポーツ選手用マニキュア。痛みやすいツメの保護に。仕上がり透明・光沢あり。作業等でツメがボロボロになってしまう方にも。ギター・ベース演奏の爪削れ防止に。 材質キャップ:プラ、本体:ガラス 外形寸法(mm)25×25×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。 材質パルプ ホワイト シリーズキムワイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ビューティーネイラーツール消毒器ステリライザー
エコ商品
プッシャーやピンセット、ニッパーなどネイルツール消毒用のステリライザー。 衛生管理の必需品です。
材質PP 質量(g)単品:376、本体:276 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:230×82×130、本体:約227×74×127 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,590 税込2,849
5日以内出荷

カットから仕上げまで、これ一本で完成。削った粉は本体内部に入り、飛び散らない。深爪を防ぎ、安全に配慮した仕様。本体裏面にお好みでご使用頂けるトリミング刃付き。
1個
759 税込835
当日出荷

1個(400枚)
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネイルライトとジェルネイル用品をまとめてすっきり収納できる大容量のケース。小物の収納に便利な付属の ポケットは内側と外側のどちらにも取り付け可能。後ろのスリット穴からコードを通して使用できます。まとめて持 ち運べるので便利。トレーが独立しているので、広げて使えて便利。いちばん上のトレーに背の高いポリッシュタ イプのジェルネイルが収納できます。
付属品収納ポケット 材質本体・トレー:ABS樹脂 質量(g)約1150 対応ネイルライト:約W25×D20.5×H12cm以内(電源コード含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約26×21×23.6 内寸(cm)本体・ボトル収納部:約W9.5×D20×H10.8、本体・トレー部:約W15×D20×H3.6、本体・ネイルライト収納部:約W25×D21×H12、本体・ネイルライト収納部スリット穴:約W22×H5.8、トレー(1つあたり):約W15×D20×H3.4、収納ポケット(1部屋あたり):約W6.5×D2.5×H6
1個
4,000 税込4,400
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDレジン、UVレジン両方の硬化に対応 ランプ内に約30灯のライト内蔵 便利なタイマー機能付(5秒・30秒・60秒)
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)約200×150×85 電源(V)AC100V 包装形態化粧箱
1台
4,000 税込4,400
当日出荷

ネイル用品やスキンケア用品のミニボトルなど、コスメを美しくディスプレイ収納。 中身がわかりやすい透明トレー。ネイル用品やミニボトルを立てたまま収納できます。 トレーの取り付けは、背面の突起をケースの溝に差し込むだけ。
材質ケース/ABS樹脂、トレー/ポリカーボネート、滑り止め/シリコーン 質量(g)315 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×7.7×25 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×7(下部6.8)×24.7(下部0.4)
1個
1,800 税込1,980
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェルネイルが思いのまま自在に使い分ける5本セット。 ネイルの形やデザインにあわせて使いわけのできる5本セット。
セット内容オーバル#6×1本、スクエア#6×1本、スクエア#4×1本、スランテッド#2×1本、ポイント#0×1本 材質(毛)ナイロン毛 寸法(縦×横×奥行)(mm)256×幅89×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,290 税込2,519
5日以内出荷

ビューティーネイラーネイルマスター
ジェルオフが超時短!! 静音設計 過負荷自動安全保護システム 安心の1年保証 ・マスターしやすい説明書付き!
セット内容コントローラボックス(1台)、クイックチェンジハンドピース(1台)、ビット(6種類)・サンディングバンド(6個):ケース付き、フットペダル(1個) 質量(g)1096 出力(W)コントローラボックス:6.5~8 電圧(V)コントローラボックス:AC110 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])クイックチェンジハンドピース:20000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×83×170、コントローラボックス:120×75×157 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×長さ(mm)クイックチェンジハンドピース:25×140
1個
15,900 税込17,490
5日以内出荷

ロゼンスター(LOZENSTAR)ガラス製 電動グロスネイル
2種類のヘッドでお手入れ簡単。粗目のやすりで爪を整えて、目の細かいやすりで表面を磨くことでピカピカに。ガラスヘッドは水洗い可能で、何度でも使用でき清潔を保てる。保湿用オイルは4種のオイルをブレンド(ミネラルオイル、アルガンオイル、グレープシードオイル、スイートアーモンドオイル)しており、保湿ケアもできる。
用途電動爪やすりとして。ネイルケア、爪磨きに。 付属品ヘッド1(粗目のやすり)、ヘッド2(ツヤだし用のやすり)、保湿オイル 質量(g)60 電源単3アルカリ乾電池×1本(電池別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×30×190 アズワン品番64-3286-81
1個
3,690 税込4,059
5日以内出荷

爪は切らずに削る!。握力がない。切りにくい爪、指まで切りそうで怖い方に。手軽に煮沸消毒できるので安心(一部除く)。必要以上の強さがかかると自動ストップ。
材質ABS樹脂 レッド 質量(g)70 アズワン品番8-8135-01
1個
8,998 税込9,898
欠品中

上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工 消費電力(W)(コントローラー)10 定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hz ハンドピース寸法(mm)Φ27×L135 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70 ビット軸径(Φmm)2.34 最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ジェルミーワンジェルミーワン
塗って硬化するだけ!簡単おうちジェルネイル。長持ち派にも、気分でチェンジ派にも!。直接カラーを爪に塗れば2週間長持ち(※個人差があります)。サロン級のツヤ&ぷっくり感!。セルフジェルネイル初心者の方でも簡単にサロン級のツヤとぷっくり感。一度塗りでも発色キレイ!。日常使いもできるシンプルで上品な肌なじみの良いカラーラインナップ
1本(10mL)
1,400 税込1,540
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。 形状先細り型 タイプ両綿 全長(mm)約80 備考紙軸 球径(Φmm)約5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(140本)
259 税込285
当日出荷

ビューティーネイラー573×mcマニキュレーションツールビット
エコ商品
573xmcマニキュレーションツールは有本幸代プロデュースブランド 「573」と「マニキュレーションシステム」のコラボ商品です。
寸法(mm)62×115×13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,990 税込3,289
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

普段は食事や仕事用のテーブルとして使いつつ、大きなミラーでメイク&ヘアセットをすることもできる、1台2役のドレッサーテーブルホワイトウォッシュ/マーブルホワイト/ナチュラル/チャコールグレーの4色からお好きな組み合わせをお選びいただけます。たくさんの収納スペースがあるので、コスメやメイク道具などをまとめて収納できます。メイク用品やアクセサリー、ネイル用品など細々したものから、ヘアスプレーやボトル化粧品などの背の高いもの、ヘアアイロンやコテ、美顔器などの美容家電まで収納OK!テーブルとしてもドレッサーとしても使えるので、ワンルームや一人部屋などにもぴったりのアイテムです。
用途テーブル , センターテーブル・ローテーブルとして。 材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード タイプ組立式
1台(1台)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプジェルミーミラーライト 波長(nm)365~405 モード30秒/60秒
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ビューティフルエンジェルプチトル グラスネイルシャイナー
ネイルマシンのプチトルから、ナチュラルネイルのケア用品が登場! 爪の形を整え、甘皮の処理や爪周りのお掃除、そしてクリスタルのような輝きを与える爪磨きで綺麗な指先に大変身♪ ガラス製なので摩耗も少なくコスパも最高 水洗いして繰り返し使用できるので衛生的に使用できます。
仕様●本体サイズ:H140×W75×D20mm●本体重量:39g アズワン品番67-8046-81
1個
1,698 税込1,868
11日以内出荷

ビューティフルエンジェルプチトル グラスヒールスムーサー
ネイルマシンのプチトルから、フットケア用品が登場! かかとやその他の足裏の角質を削り落とすやすり(ファイル)です。 ガラス製なので摩耗も少なくコスパも最高 水洗いして繰り返し使用できるので衛生的に使用できます。
仕様●本体サイズ:H155×W100×D20mm●本体重量:60g アズワン品番67-8046-82
1個
1,698 税込1,868
13日以内出荷

赤ちゃんから大人まで使える2wayネイルケアセット。動いてしまうお子様の爪を安心安全にケア。アタッチメントを本体に収納できるため散らばらず衛生的。おやすみ中のお手入れにも便利なLEDライト付き。持ち運びや保管に便利な収納袋付き。充電式。
用途爪切り、爪ヤスリとして。電動ヤスリ/ネイルケア/電動/ライト付き/充電式/ベビー/赤ちゃん/衛生用品/クマ/くま/かわいい/巻き爪/甘皮処理
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

大木オレンジケアプロダクツオレンジケア ピンセット
先の細いピンセットは、ネイルアートや各種の手芸・手工芸から学童教材、プラモデルの精密作業用として幅広くご使用になれます。 ご家庭の衛生用品としてお使いいただけます。また、生活の様々なシーンで便利な道具になります。
材質ステンレススチール、(加工)プレス、磨き仕上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×180×10
1個
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料樹脂・接着剤の剥離、溶解・希釈に。金属製品の脱脂・油汚れ落とし・洗浄に。ネイル・マニキュア液のリムバーとして。衣服の染み抜き材として。エンジンなどのオイル汚れの洗浄に。FRP樹脂材の希釈・用具の洗浄に
用途溶剤系樹脂・溶剤樹脂・接着剤の希釈や刷毛の洗作業に。塗装面の汚れ落とし、金属製品の脱脂・油分の洗浄除去、衣服などの染み抜き作業・バイク・車のエンジン洗浄に。 無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 入数1缶 危険物の性状水溶性
1缶(200mL)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご家庭用の100Vコンセントで手軽に使えます。タンク内面がエポキシ樹脂コーティング仕様なのでサビにくいです。電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。静音タイプで会話も作業も容易です。モーター内部の温度センサーと電流ヒューズで異常加熱を防ぐ二重安心設計です。PSE(電機用品安全法)での技術的な安全基準合格製品です。コーキングガン、ゴムボートなどの空気入れ。自転車タイヤの空気入れ、エンジンクリーナー。フィルターなどの掃除、連続釘打機。エアーブラシ、自動車タイヤの空気入れ。塗料スプレー、薬剤スプレー、自動車タイヤの空気入れ。エアーダスター、タッカー、エンジンクリーナー、仕上釘打機。直送品車上渡しです。
幅(mm)730 接続口径2023/01/04 高さ(mm)600 奥行(mm)290 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 モーター出力(kW)0.75 騒音値(dB)66 吐出圧力(MPa)0.49~0.68 コード835-7587 空気タンク容量(L)30 吐出空気量(L/min)127/153 アズワン品番64-8635-65
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

いざ、という時の為のアイテムを厳選した防災リュックセット!あってよかった…。そんなアイテムを選びました。耐久性に優れた丈夫なターポリンリュック!2WAYで使えるとても明るいランタン付。
用途避難用、防災用 寸法(cm)リュック:約40×31×15 材質リュック:ターポリン セット内容37点セット:絆創膏、ネイルケア4点セット、マスク5枚、綿棒5本、歯ブラシ2本、簡易トイレ×2、トイレットペーパー1R、ウェットティッシュ、生理用品、レジャーシート、アルミシート、アイマスク、耳栓、ネックピロー、ラップ、紙皿10枚、割りばし4本、コップ×5、3Lタンク、レインコート、ロープ2m、軍手、便利11点ナイフ、ストレス・マッサージボール、トランプ、笛、ガムテープ、洗濯バサミ×10、コンパクトバッグ、スリッパ、メモ帳、ボールペン、タオル、フリーザーパック、ゴミ袋、リュック、2WAY スライドランタン
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)