ドライアイスの替わりに!
冷凍輸送には、冷蔵庫の冷凍室の温度である-13~-16℃が最適!
最大-16℃を16時間持続させることができます。
冷凍庫で凍らせれば繰り返しご使用いただけます。
主成分塩化アンモニウム・塩化ナトリウム・増粘剤
その他保冷効果は、室温20 ℃の環境下で2.5cm厚の発泡スチロール容器密閉状態での庫内の目安です。
氷点下の冷却力。通常の3倍の冷却スピードと保温力。クーラーボックスに配置しやすい形状の保冷剤。飲み物や食材などを、最高のコンディションでフィールドに運ぶことができる。ピクニック、フィッシング、バーベキューなどあらゆるシーンで活躍。
用途キャンプ,アウトドア,クーラーボックスに。冷却剤として。
材質主成分 : 高分子化合物・無機物・他、容器 : ポリプロピレン
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
スピード凍結を実現するロゴスの強力保冷剤。ドライアイスのように冷凍食品などの保管が可能です。一般的な保冷剤の約8倍の保冷力をキープ。家庭用の冷凍冷蔵庫で約18-24時間で凍結が完了します。
用途食べ物や飲み物はもちろん、冷凍食品やアイスクリームまで保存できます。
材質(内容物)植物性天然高分子、(容器)ポリエチレン
繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)
用途繰り返し搬送される配送など。
材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物
厚さ(mm)33
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品!
使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。
農産、畜産、水産などに。
材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルム厚さ(μm)55
急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)になります。クーラーボックス内を急速に冷やすことができます。角をおとしたデザインで、落としても割れにくく丈夫です。持ちやすいハンドル付き。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質外装/PE(抗菌剤入)、内容物/CMC化合物
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
材質水、吸水性樹脂、防腐剤
-25℃を24時間キープという奇跡的な持続性。※。冷凍効率が非常に優れているので、生鮮食品や試薬等の保存・運搬に最適。熱い夏場でも長時間の冷凍輸送や急速冷却が可能です。ドライアイスの様に二酸化炭素等有害物質を出しません。
急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子
寸法(mm)210×165
質量(g)300
アズワン品番1-8650-06
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ナイロンフィルム入りゲル状タイプ
主商品を傷めないようにソフトな仕上がりになっています。生鮮品やお菓子などに最適。本製品は何度でも繰り返し使用できます。
用途農産・畜産・水産に広く利用
タイプソフトタイプ
材質外装フィルム:ナイロン・ポリエチレン、内容物:天然系高分子(植物性) ※内容物に抗菌剤は使用しておりません。
超低温保冷材で-25℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。
用途低温保冷材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×30
内容量(g)500
外装フィルム
1箱(30個)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
-15℃を24時間キープという今までにない持続性。※。家庭用冷凍庫での凍結が可能。環境にも優しく安全。繰返し何度でも使用可。発熱・火傷あるいは生鮮食品の保存にも。
寸法(mm)190×140×29
容量(mL)500
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
-15℃のパワーが「冷たさを保つ」から「冷やす」へ。超冷却機能で素早く庫内温度をクールダウンします。従来タイプより少量で同等以上の保冷効果が得られます。保冷時間(従来品)+冷却パワーのW効果。
仕様設定条件/室温24度、自然放置、冷凍庫で15時間冷凍されたもの
質量(g)50
寸法(縦×横)(mm)100×85
サイズ(mm)85×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300個)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
大事な頭をクールダウン。22度をキープするアイスジェルパッド「REIKA」Neo。ひんやりをキープし繰返し使用可能。ドイツ製PCM使用。氷水で約15分/冷凍庫で約10分
用途現場作業。工事現場。倉庫作業。高所作業。スポーツ観戦。野外イベント
色ネイビー
サイズF
質量(g)90
寸法(cm)縦:18、横:18、高さ:1
素材外側:TPU、内容物:PCM
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
スーパーコールドパックの約半分の時間(24時間)で凍結(メーカー比)。
冷凍室で凍らせるだけ。繰り返し使用OK。
材質外装パック:ポリエチレン、内容物:天然系高分子(植物性)
サイズが豊富でスペースに合わせて使用でき、便利です。
使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。
超低温保冷材で-25℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。日本製により安定した温度が特徴となります。保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。ドライアイスの代わりとしてもご利用されることがあります。ハードケースなので繰り返し向きます。治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。
用途超低温保冷剤
容量(g)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×30
-25℃を24時間キープという奇跡的な持続性。容器材質:ポリエチレン。本体芯温-25℃を24時間持続します。冷凍効率が非常に優れているので、生鮮食品や試薬等の保存・運搬に最適です。ドライアイスの様に二酸化炭素等有害物質を出しません。繰り返し使用できるので、物流コストの削減になります。
材質容器材質:ポリエチレン
繰り返し使用可能なプラスチック容器タイプです。
-21℃の冷凍庫で24時間で凍ります。
用途飲料水、生鮮食品の宅配。繰り返し搬送される配送。
材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)水、ゲル剤(天然高分子)、保存料、着色料
色緑
車高の高い ワゴン・ミニバン用タイヤ。NEO吸着ナノゲルゴムで アイス性能がさらに進化。3Dダブルウェーブグリップサイプが アイス制動性を向上。専用構造と高剛性ボディーがふらつきをおさえ安心感のある走りの瞬感スタッドレス!
用途軽自動車用四輪スタッドレスタイヤ
本数1本
商品タイプタイヤ
適合ボディタイプワゴン・ミニバン
車高の高い ワゴン・ミニバン用タイヤ。NEO吸着ナノゲルゴムで アイス性能がさらに進化。3Dダブルウェーブグリップサイプが アイス制動性を向上。専用構造と高剛性ボディーがふらつきをおさえ安心感のある走りの瞬感スタッドレス!
用途乗用車用四輪スタッドレスタイヤ
本数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプタイヤ
適合ボディタイプワゴン・ミニバン
ヘルメットに装着し大事な頭(頭、額、首)をクールダウン。アイスジェルパッド「REIKA」。アイスデコパッド「デ・コールド」。アイスフラップ「涼RUN」。ひんやり22℃をキープし繰返し使用可能。ドイツ製PCM使用。氷水で約15分~30分/冷凍庫で約10分~20分で冷たくなります。22℃以下で自然凍結
用途作業現場。高所作業。現場作業。工事現場。倉庫作業。サイクリング
セット内容アイスジェルパッド「REIKA」Neo、アイスデコパッド「デ・コールド」、アイスフラップ「涼RUN」
サイズF
素材外側:TPU、内容物:PCM
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
関連キーワード