49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(2本)
699 税込769
6日以内出荷

ワンタッチでガード帯に取り付け可能です 反射材を含有そているため、光が当たると反射します
用途工事看板の保護用スポンジの外れ止めに。 トラスコ品番818-4899 取付方式クリップ
1個
109 税込120
当日出荷

フードが目立ちにくいデザインで、より自然にご使用頂けます。 機能性はそのままに、伊達メガネ風でスタイリッシュになりました。 【柔軟性の高いテンプル形状】じゃばら状のテンプルで高い柔軟性がありますので、患者様の耳が痛くなりません。 【目立たないフードデザイン】フレームの内側についたフードとフレームのカラーで、目立たずフードがお顔に自然に馴染みます。
用途男性・女性の方に。 形状二眼型 仕様UVカット・くもり止め・眼鏡店で度付き加工できます。 サイズM 質量(g)22 寸法A(mm)50 寸法D(mm)33.4 寸法B(mm)17 寸法C(mm)138
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光沢保色性に優れたアクリル樹脂系塗料ですので、船舶を美しく護ります。
用途FRP船・木船・鋼船の外舷部・上部構造物用塗料 成分合成樹脂(アクリル) 使用場所屋外用 タイプ小型船舶用塗料 主な用途木船、鋼 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約4(20℃)、約8(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプアクリル
1缶(2kg)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。 樹脂製ノーズピースにより戸穴の形状にぴったりフィットします。
種別簡易マスク 材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル
1箱(50枚)
269 税込296
当日出荷

「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。 適合番号G42112016(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上の高性能な3層プリーツタイプです。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズふつう タイプゴム/平ゴム 認定番号G42112016 適合JIS規格JIS T9001一般用
1箱(50枚)
599 税込659
当日出荷

白内障や眼内レンズ術後の目をガードする保護メガネです。フレームの角度と長さが自由に調整できます。
仕様(レンズ)UVカット 機能フレーム角度・長さ調整可 形状二眼型 材質ソフトアーム:熱可塑性ポリウレタン樹脂 本体:クリア レンズカラー:ブラウン サイズDX 質量(g)34 奥行(mm)153~160 レンズ色ブラウン 寸法A(mm)58 寸法D(mm)47 寸法B(mm)15 寸法C(mm)115~125 外寸(mm)149 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート アズワン品番8-7463-04 材質(テンプル)ポリカーボネート
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

中国塗料バンノー200
油性、ビニル、アクリル、エポキシ、ウレタン系塗料の上塗りが可能 長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 防食性優秀
用途船舶の外舷、デッキ、上構内外部等各種上塗りが可能なさび止め塗料 特性防食性、付着性、さび止 主な用途船舶 硬化時間(時間)5℃:30 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)5℃:3.5 可使時間(時間)5℃:18 危険物の性状非水溶性 塗装間隔最短:24時間(5℃)
1缶(5kg)ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メオガードスポーティー 名古屋眼鏡 動画あり
室内・外出用問わず使用できる、軽くてスポーティな保護グラスです。 弾力性のあるつると先端のゴム系樹脂でしっかりとまります。
用途ウォーキングなど外出用として 形状一眼型 サイズレギュラー 質量(g)22 寸法A(mm)74 寸法D(mm)44 寸法B(mm)16 寸法C(mm)125 フレーム(mm)140
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1層タイプの超薄型。フィルター機能は付いておりません。 耳が痛くなりにくい平紐ウレタンゴム(幅4mm)を採用します。 樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。 ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。 エッジテープを使用しないシンプルな構造で軽量化を実現しました。
用途軽作業。 食品加工業。
1箱(100枚)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花粉やウイルス飛沫を99%カットするフィルターを採用しています。特殊Vカット加工が頬との隙間を低減、長時間ぴったりフィットし花粉などの侵入をブロックします。
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン アズワン品番65-2321-10
1箱(30枚)
799 税込879
当日出荷

1組(2本)
699 税込769
6日以内出荷

マスクの中に組み込まれたフィルターが細かい粉塵を除去します。 ノーズブリッジ(樹脂)がわきからの漏れを防止し、メガネもくもりにくくなっています。 顔への圧迫感が少なく、軽く、会話も楽に出来ます。防塵マスク特有のわずらわしさがありません。
エスコ品番EA800MF-1 種別簡易マスク 粒子捕集効率(%)80.0 機能防塵 生産国日本 吸気抵抗(mmH2O)0.6 アズワン品番2-8219-01
1箱(50枚)
939 税込1,033
当日出荷

走行により生じる水圧で、自然に塗膜の表面が研磨され、長期間防汚効果を発揮します。 密着性に優れており、プライマー塗装をせずにFRPにも直接塗装できます。 船と海水との摩擦抵抗を低減しますので、燃料の消費を節約できます。
用途FRP船・木船・鋼船の選定用塗料 成分合成樹脂 使用場所屋外用 タイプ小型船舶用塗料 主な用途木船、鋼 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約6(20℃)、約10(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性密着性、防汚、研磨、プライマー 塗料タイプビニル樹脂
1缶(2kg)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤマトプロテックネオメタルガード
薬剤を均一に放射できる特殊ノズルの採用で、素早く安全・確実な消火が可能です。 本体容器を黄色にすることで一般消火器との違いを明確にするとともに、遠くからの視認性も高めます。
種類薬剤/ネオメタルガード 放射距離1~3m(20℃) 仕様使用薬剤/ネオメタルガード対応火災/リチウム、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、鉄粉、金属粉 使用温度範囲(℃)-30~+40
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
1,500 税込1,650
6日以内出荷

ガラス系コート剤最高レベル!圧倒的な低傾斜での滑落角を実現!。高撥水成分MQレジンと滑水促進成分Si-R配合で流れ落ちる水ハジキを実現。GガードNEOは驚異の滑落角20度前後!。反応性ガラス系成分R・G・Cがガラスよりクリアな光沢に仕上げ、塗り重ねるほどに厚く強靭な被膜を形成。最大の特徴は【流動撥水】 ※流動撥水:シャワーが止まっても小さな水滴がボディに留まっていられずに動き続ける状態。反応性ガラス系成分R・G・Cと高撥水成分MQレジンの効果で18ヶ月耐久を実現、洗車機連続15回以上の撥水性を持続。ボディ以外にヘッドライト・未塗装樹脂・メッキパーツ・ホイールにも使用可能。スプレーして塗り込むだけのふきとり不要、全塗装色対応、ノーコンパウンド。
用途自動車外装の保護及びつや出し 対応ボディー色全塗装色 付属品専用タオル 成分反応性ガラス系成分、撥水剤、シリコーン 容量(mL)200mL タイプ液体 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エスケー化研セラミガードNEO
主な用途一般外壁、外構、基礎立上がり部 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 つや艶消
1缶
8,398 税込9,238
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

エスケー化研セラミガードNEO
用途一般外壁、外構、基礎立上がり部 主な用途一般外壁、外構、基礎立上がり部 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種サイディングボード、ALCパネル、各種旧塗膜(活膜下地):エマルションペイント、リシン、吹付タイル(硬質)など つや艶消
1缶
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)サーモアイ ヤネガード
エコ商品
屋根用塗料/1液弱溶剤特殊アクリル樹脂長期防錆型屋根用高日射反射率(遮熱)塗料 厚膜を形成することで長期にわたって減耗に耐え、屋根を腐食から保護することが可能です。※サーモアイヤネガードは、厚膜長期防錆(食)性タイプです。防錆(食)性能は膜厚によるところが大きく、つや保持や色差保持による耐候性能よりも、膜厚による長期にわたる防錆(食)性能を重視した塗料です。 エアレススプレーで100~200μmの1回塗り仕上げが可能です。
用途長期防食性が必要な工場倉庫等の鋼板屋根スレート屋根 適合塗料サーモアイシーラー(スレート屋根系)、サーモアイプライマー(金属屋根系) 塗布面積(m2/缶)32~62/1 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16kg 希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス) 油性 or 水性油性 グリーン購入法適合 乾燥時間16時間以上(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数1~2回 塗料タイプ1液弱溶剤特殊アクリル樹脂長期防錆型屋根用高日射反射率(遮熱)塗料 つや3分つや有り
1缶(16kg)
48,980 税込53,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【オーダー】調色 セラミガードNEO エスケー化研 カスタマイズ可
撥水性を高め、雨、凍害から建物を強固に保護! 光安定剤を複合化した特殊シリコン変性樹脂による撥水機能と高い持続力により、長期に亘り基材への雨水の浸入を防止し、水や凍害などによる壁面の劣化を抑制することができます。 セラミガードNEOは、従来の撥水塗料とは異なり、光安定剤を複合化した特殊シリコン変性樹脂の採用により、塗装直後から撥水性を示し、長期に亘りその性能を維持します。 透湿機能があるため、下地の調湿機能を阻害すること無く、内部結露防止・凍害防止につながります。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持します。
用途一般外壁、外構、基礎立上がり部 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種サイディングボード、ALCパネル、各種旧塗膜(活膜下地):エマルションペイント、リシン、吹付タイル(硬質)など サービス分類オーダー・加工
1缶
8,490 税込9,339
3日以内出荷

クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。 反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)550×1400
1セット(2本)ほか
999 税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板ガードの、風によるズレ防止 はずれ防止に使用。
用途看板用パーツ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×46×55 使用の目安看板1枚に約4~6個使用
1個ほか
65 税込72
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

快適性に優れたハイスペックモデル。防護服の課題を改善したオリジナル仕様。縫製部分に目止めテープ加工をしている為、針孔からの危険物質の侵入を防ぎます。
材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム、ポリエステル(テープ部) 適合規格JIS T 8115 タイプ5、6(化学防護服)
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体とビスカバーが一体で成形されており、簡単にビスを隠す事ができ、見た目がすっきりして、ビス、板面との接触を防ぎます。 本体は硬質と軟質で成形されており、看板枠、板面にぴったりフィットして、外観がきれいにおさまります。 看板板面の浮き上がりをしっかりカバーします。本体の一部は軟質で、接触時の衝撃をしっかり吸収します。
用途工事現場の危険防止に 材質硬質PVC
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白内障、眼内レンズ術後の目をやさしく守ります。 確実に目を保護するために、紫外線カット99.8%・衝撃に強いポリカーボネートレンズの使用・目立たないシンプルなデザイン。 ジャストフィットできるソフトアームなど様々な機能を追加。 メオガードDX(8915-01)は、フレームの角度と長さが自由に調整できます。 白内障や眼内レンズ術後の目をガードする保護グラスです。 フードの形状を工夫し隙間をなくしました。
付属品ソフトケース 材質TR90、ポリカーボネート (DX)ポリカーボネート クリア サイズS 質量(g)27 レンズブラウン15%UVカット
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

白内障、眼内レンズ術後の目をやさしく守ります。 確実に目を保護するために、紫外線カット99.8%・衝撃に強いポリカーボネートレンズの使用・目立たないシンプルなデザイン。 ジャストフィットできるソフトアームなど様々な機能を追加。 メオガードDX(8915-01)は、フレームの角度と長さが自由に調整できます。 白内障や眼内レンズ術後の目をガードする保護グラスです。 フードの形状を工夫し隙間をなくしました。
付属品ソフトケース 材質TR90、ポリカーボネート (DX)ポリカーボネート クリア サイズM 質量(g)28 レンズブラウン15%UVカット
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等 レンズ色クリア 仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製) 種別対飛来物用 形状1眼型 質量(g)43 タイプメガネ併用可 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150 フレーム色透明 加工硬化処理 材質(フレーム)ポリカーボネート製 材質(トリム)エラストマー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白内障、眼内レンズ術後の目をやさしく守ります。 確実に目を保護するために、紫外線カット99.8%・衝撃に強いポリカーボネートレンズの使用・目立たないシンプルなデザイン。 ジャストフィットできるソフトアームなど様々な機能を追加。 メオガードDX(8915-01)は、フレームの角度と長さが自由に調整できます。 白内障や眼内レンズ術後の目をガードする保護グラスです。 フードの形状を工夫し隙間をなくしました。
付属品ソフトケース 材質TR90、ポリカーボネート (DX)ポリカーボネート クリア サイズL 質量(g)34 レンズブラウン15%UVカット
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

術後の目を24時間やさしく守る保護グラスシリーズです。 付属のヘッドバンドに簡単に交換できます。 有害紫外線の99%以上をカット。 衝撃に強いポリカーボネートレンズ。 外出時に、風やチリ、ホコリ、花粉から目を守ります。 室内ではハウスダストから目を守ります。 くもり止めコート付
付属品ソフトケース、ヘッドバンド 材質TR90、ポリカーボネート サイズS 質量(g)(ソフトアーム時/ヘッドバンド時):(S)29/26 レンズブラウン15%UVカット
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

121℃、20分でのオートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が可能。 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付オーバーグラスタイプ。
仕様121℃20分でのオートクレーブ減菌が可能 機能上ひさしサイド付、めがね併用可 形状一眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)、クッションバー/シリコン トラスコ品番470-3758 質量(g)43 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150 アズワン品番1-8130-01 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

全てのシェルにおいてコミネオリジナルのハードシェルモールドを使用。 ヨーロッパのCE規格をパスした新プロテクター。 シェル部分には全てオリジナルモールドを使用した新タイプニーシンガードです。 2カ所におよぶ特殊縫製による関節機能でなめらかな運動性を持ち合わせています。 膝部分は全体を覆うような大型モールドを使用し安心感も抜群。 ロングブーツも着用可能です。 特殊縫製による関節機能。 幅広ネオプレーンバンドが圧力を分散し、確実なホールドを実現。
サイズフリー セット内容左右2個 材質合成プラスチック 適応身長(cm)160~
1セット
8,198 税込9,018
6日以内出荷

手術後の目を保護します。つるを取り外してヘッドバンドに交換できますので、24時間装着できます。
付属品交換用ヘッドバンド、ソフトケース 材質レンズ/PC(ポリカーボネイト)(UVカット)、フレーム/TR-90、アーム/熱可塑性エラストマー、ヘッドバンド/ゴム
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花粉やウイルスを99.0%カットします。 3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。 耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂 サイズ175×95mm タイプイヤーループタイプ(丸ゴム) ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
1箱(50枚)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ネオプレーン固定とラバーガードを追加したコミネプロテクターの上位モデル
サイズFree BLACK 適応身長(cm)160~
1セット
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ネオクラシックデザインで、必要最低限のサイズにこだわったアルミ製へアライン仕上げのチェンガード。サイドホールが軽快感を演出します。
仕様車種専用設計・へアライン仕上げ 適合車種YAMAHA XSR125 '2023 ~ '2024
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ネオクラシックデザインで、必要最低限のサイズにこだわったアルミ製へアライン仕上げのチェンガード。サイドホールが軽快感を演出します。
仕様車種専用設計・へアライン仕上げ 適合車種YAMAHA XSR125 '2023 ~ '2024
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷