25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型の取手付ネオジム磁石と鉄球約200個のセットです。 強力磁力により磁石が見えないくらいに鉄球が吸着します。 多量の鉄球が吸着する事から、ネオジム磁石の強さを実感できます。 取手付なので、磁石に鉄球が吸着しても持ちやすいです。
セット内容ネオジム磁石(Φ30×15mm・磁束密度:500mT・両面着磁型・取手金属カバー付)、鉄球(Φ11mm)約200個
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷


ガウスの加速実験を行うのに必要なネオジム投石球と鋼鉄球をセットにしたものです。
セット内容ネオジム磁石(Φ10mm)×3、鋼鉄球(Φ11mm)×5
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ボール形状で掴みやすいです。磁力が強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品、装飾用として 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1159
1個
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4 磁束密度300mT
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
1,400 税込1,540
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。 材質マグネット:ネオジム磁石ボール部:スチール本体:真鍮
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 特性超強力 材質ニッケルメッキネオジウム磁石 表面磁束密度(mT)200
1パック(8個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な磁力、機械的強さに優れています。
用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。 材質希土類ネオジウム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(500個)ほか
2,703 税込2,973
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
32 税込35
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA5R
エコ商品
鋼製の重量用スライドレールです。ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/- 高さ(mm)54 質量(g)4500 種類スライド形 段数3 質量(kg/m)4.5 幅W(mm)20.1 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

マグネットプラン丸型ネオジウム磁石
エコ商品
最大エネルギー積の値が高くサマリュウムコバルト磁石に比べて安価です。 錆び易い為、体液使用はお控えください。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向はT方向になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA7R
エコ商品
鋼製の重量用スライドレールです。ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/- 種類スライド形 段数3 質量(kg/m)8 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

デスクやスチール家具など、好きな場所に強力磁石でタップを吸着!オフィスやご自宅などの、さまざまなシーンで使いやすい3個口タップです。個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。
用途個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。 。個別スイッチには、オレンジ色のネオン球を搭載。スイッチがONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでも状態の確認ができます。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが35mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。電源スイッチが斜めに配置されているので、大きなACアダプターを挿しても干渉しにくく、電源のON/OFFが押しやすいです。 。タップ底面には、しっかり吸着する強力なネオジム磁石を配しているため、差込口に重いACアダプターなどを挿してもずり落ちにくくなっています。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。サージ電流耐量3500A/1回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できないときがあります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側のAC差込口まわりには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品取扱説明書 材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅 ホワイト スイッチ○(個別スイッチ) 定格125V/15A/1500Wまで コンセント個数3個口 コンセント形状2ピン/絶縁キャップ付(極性のある2ピン式プラグも接続可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約168×50×32※コード部分およびプラグ部分を除く 機能二重、ほこり防止シャッター、絶縁キャップ、スイングプラグ ランプ通電表示ランプ:○(個別スイッチ) 法規制◇PSE(特定電気用品) 保証期間1年間 ブレーカ× 極性△(差込口は対応、プラグは目印のみ) 被覆二重被ふく ノイズフィルター× 対象地域日本国内専用 マグネット プラグ形状スイングプラグ 間隔(mm)差込口:57、35 アダプタタイプ変換アダプター:× 雷ガード 埃防止シャッター
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。 RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。 。個別スイッチには、オレンジ色のネオン球を搭載。スイッチがONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでも状態の確認ができます。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが35mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。電源スイッチが斜めに配置されているので、大きなACアダプターを挿しても干渉しにくく、電源のON/OFFが押しやすいです。 。タップ底面には、しっかり吸着する強力なネオジム磁石を配しているため、差込口に重いACアダプターなどを挿してもずり落ちにくくなっています。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。サージ電流耐量3500A/1回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できないときがあります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側のAC差込口まわりには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ほこりシャッター:○●スイングプラグ:○●ブレーカー:×●プラグ仕様:2ピン●モジュラージャック:×●二重構造:○●二重被ふく:○●使用可能地域:日本国内専用●吊り穴:×●変換アダプタ:×●差込口キャップ:×●差込口仕様:2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)●差込口個数:3個口●差込口間隔:57mm、35mm●抜け止め機能:×●極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)●法規:◇PSE(特定電気用品)●絶縁キャッププラグ:○●通電表示ランプ:○(個別スイッチ)●連動機能:× 付属品取扱説明書 材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅 ホワイト 外形寸法(mm)幅約168×奥行約50×高さ約32 ※コード部分およびプラグ部分を除く スイッチ○(個別スイッチ) 定格125V、15A、1500Wまで 保証期間1年間 ノイズフィルター× マグネット 雷ガード
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明 材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石 全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227) 質量(g)約600 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)3 電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh ケーブル長(m)充電:1.8 入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター) 光源LED球1灯 色温度5700K 使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き) 照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m) 充電電圧(V)USB 5/1A 充電時間(時間)2.5 充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります) 明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66 防水保護等級IP67 連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12
1台
19,600 税込21,560
翌日出荷