こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)80
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。
最高使用温度(℃)80
材質(磁石)ネオジム磁石
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。
汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
材質(キャップ)スチール
最高使用温度(℃)80
マグネットネオジム磁石
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
材質(キャップ)スチール
最高使用温度(℃)80
マグネットネオジム磁石
頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。
既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。
取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。
材質(マグネット)ネオジム磁石
表面処理無電解ニッケルメッキ
材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし)
最高使用温度(℃)80
最小サイズのON/OFFスイッチ付きマグネットホルダ台です。ON/OFFスイッチのまわしやすさにこだわり小さくても使いやすさを犠牲にしていません。業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。
幅(mm)30
高さ(mm)30
質量(g)190
奥行(mm)30
吸着力(N)200
取付ねじ(並目)M6×1.0
ねじ深さ(mm)6
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。各種VAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など
公差(mm)直径:+0/-0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(マグネット)ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当
頭部形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質CRスポンジ (黒)
厚さt(mm)ゴム:0.5
ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。徹底したVAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など
長さ(mm)7.8
質量(g)0.7
吸着力(N)2
深さ(mm)取付ねじ:3
公差(mm)直径:+0/-0.1
取付ねじサイズM2×0.4
直径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等
寸法(Φ×高さH)(mm)44×8
ねじ寸法M4
仕様フェライト磁石
質量(g)54
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。大きな書類もしっかりホールド
業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。
幅(mm)41
高さ(mm)42
取付ねじ(並目)M8×1.25
ねじ深さ(mm)7
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
表面処理メッキ
材質(磁石)アルニコ
・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上。 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法。・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易。・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上。・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの。固定。・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持。・図面や定規などの固定、治工具への取り付け。・金型などへの取り付け
耐熱温度(℃)80
ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。25Φ~50Φの大きなサイズを揃えました。背面にタップ穴があるので組付けが容易です。シボ塗装によって油付着時にも滑りにくくなっています。背面タップは貫通していないのでネジの入れすぎによるマグネット脱落の心配がありません。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。両側が六角穴のタイプもご用意しております。
材質(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(十字穴付皿小ねじ)SUS304相当
寸法L(mm)12
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
寸法L1(mm)145
寸法L2(mm)62
取付部(測定器)6Φ、8Φ
耐荷重(N)25
従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
型式(ホルダ台)SKS-B
寸法L1(mm)99
吸着力(N)(ホルダ台)1000
寸法L2(mm)17.6
取付部(測定器)6Φ、8Φ
耐荷重(N)30
強力マグネットフック(ネオジウム使用)。マグネットホルダーで簡単脱着 。万一の落下防止の為の安全コード付。サビに強いステンレスバネ使用
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(ケース)ABS
材質(バネ)ステンレス
材質(部品)ポリアセタール
材質(フック)鉄+マグネット
材質(ワイヤーコード)鉄+ポリウレタン
材質(マグネットホルダー)ABS+マグネット
タイプストップタイプ
左装着に最適なセフコンベ。定番の左基点に加え右基点目盛もラインナップ。セフホルダー(SF-LHLD)付。マグ爪:ネオジム磁石 260mT※GASFGLWM2550L/LRは本体にもマグネット付属。ストラップ付。0点補正移動爪。プロテクター付3点カシメ爪。ショックアブソーバー付。衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用。フックガードバンパー
用途長さ測定用
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)77×73×49
ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。背面にタップ穴がないタイプです。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など
長さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウム磁石を使用した薄型マグネットホルダー
プレス金型などの埋め込みに最適
吸着面に加工シロのあるものは 切削および研削加工ができる
安全に配慮した頑強設計。金属シャフト標準装備。衝撃吸収プロテクターで衝撃を緩和しボディを保護。ベルトクリップを標準装備。別売のベルトホルダーと付け替え可能。ストラップ付。取り外して市販の落下防止コードを取り付け可能。80823はマグネット爪。強力なネオジムマグネット採用で鉄骨にガッチリと付きます。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)ステンレス(ナイロンコート)
目盛種別両面
材質(ジャケット)ゴム
材質(バネ)ステンレス
仕様樹脂メッキ、455ピッチ
ねじ穴に取り付け可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじ先端に磁力の強いネオジムを取り付けております。磁石の反対側は六角穴になっており、六角レンチで締め付け、取り外しが可能です。サイズは小径のM4から最大M16までラインナップしております。全長が短いため、薄板にも取り付けることができます。
用途ねじ穴を利用した吸着、保持等に。
仕様ねじホルダ 本体:SCM435/無電解ニッケル
材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なネオジキャップ磁石にレバーハンドルを取り付けたマグネットホルダーです。磁石は吸着力、サイズに応じて選択可能、レバーも3色よりお選びいただけます。ネオジム磁石を鉄のキャップで覆い、磁力を高めると同時に割れにくくしております。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、滑り止め効果があります。
用途相手物の押さえや吊り下げ、固定、保持など様々なシーンでお使いいただけます。
仕様●スペーサー:SPCC/三価クロメート●滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質【磁石:キャップ】SPCC/ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装
材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。片側が十字穴のタイプもご用意しております。
材質(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(六角穴付き皿ねじ)SUS304相当
寸法L(mm)12
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
強力ネオジム磁石でスマホをガッチリ固定する車載用ホルダー。スマホの磁気ワイヤレス充電部にピタっと吸着するマグネット式で、エアコンの吹き出し口に挟んで装着するだけの簡単装着でご使用いただけます。
付属品マグネットプレート
材質ABS+PC+マグネット
色シルバー
質量(g)48
取付方式マグネット式
寸法(幅W×高さH)(mm)マグネット部:60×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:59.2×59.2×67.8
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
クリップで挟んで取付け、マグネット脱着式のスマートフォンホルダー。
片手でかんたん、エアコン吹き出し口クリップ取付けタイプ。ルーバー横向き用。
強力ネオジウム磁石採用でしっかり固定。
付属品ホルダー本体、取扱説明書(本台紙裏面に記載)、丸型金属プレート、角型金属プレート、丸型保護フィルム、角型保護フィルム
材質ホルダー本体:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET
色ブラック
質量(g)ホルダー本体:約28、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6
プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50
ホルダー寸法(mm)約W39×H59×D50
フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
強力ネオジム磁石でスマホをガッチリ固定する車載用ホルダー。スマホの磁気ワイヤレス充電部にピタっと吸着するマグネット式で、エアコンの吹き出し口に挟んで装着するだけの簡単装着でご使用いただけます。
付属品マグネットプレート
材質ABS+PC+マグネット
色ブラック
質量(g)48
取付方式マグネット式
寸法(幅W×高さH)(mm)マグネット部:60×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:59.2×59.2×67.8
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
手帳型も大型ケースも簡単に取付けできるマグネット式スマホホルダーです。
強力なネオジム磁石を7個搭載しているので車の振動でもズレづらいです。
ダッシュボードに両面テープ貼付け、エアコンルーバーにクリップ取付けの2種類の取付け方が選べます。
エアコンの送風口を塞がないスマホのローポジション取付けは、夏は冷風を遮らず、
冬はスマホに温風が当たらないのでスマホが熱くならずにナビ中でも安心です。
フリーストップヒンジ機構により好きな角度でピタッと止められます。
ハーフボール機構でマグネット面の微妙な角度調整が可能です。
専用の金属プレートと傷防止フィルム、両面テープが付属しています。
付属品金属板:50mm×40mm
色ブラック
取付方式エアコン吹出口
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×50×78
角度調整範囲65°
耐荷重(g)300まで
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。伸縮式可動アームの吸盤タイプ。
強力ゲル吸盤で車のダッシュボードにしっかり固定。
強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。
ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。
両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・台座:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET
色ブラック
質量(g)ホルダー:約45、台座:約105、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6
プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50
ホルダー寸法(mm)約W43×H54×D30
台座径(Φmm)吸着面:約64
フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。エアコン吹き出し口取り付けタイプ。
マグネット吸着だから近づけるだけでカンタン固定。横置き、縦置きも自由自在。
強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。
ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。
両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・エアコンアタッチメント:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET
色ブラック
質量(g)ホルダー:約45、エアコンアタッチメント:約14、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6
プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約43×54×30、エアコンアタッチメント:約32×38×56
フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ