人気のネオジム磁石に角型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ネオジウム磁石 丸型
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。
手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
特性超強力
材質ニッケルメッキネオジウム磁石
表面磁束密度(mT)200
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上ネオジム磁石
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)80
ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています
コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます
小さなサイズでも強力磁力
収納ケース付
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。
直径(Φmm)25
使用温度(℃)上限80
外装ステンレス(SUS316L)
タップサイズM6・深さ8mm(両端)
マグネットネオジム系希土類磁石
表面仕上げ#400バフ仕上げ
表面磁束密度(T)1.2
磁石の中で最強の磁場をもちます。
RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。滑り止めゴムをセットにした商品です。めねじ貫通タイプ、相手側のねじサイズに合わせて取り付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム
表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ
材質(キャップ)SPCC
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
強力な磁力、機械的強さに優れています。
用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。
材質希土類ネオジウム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。
非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。
割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。
同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。
機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。
磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。
温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。
大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等
形状角型
着磁パターン厚み方向着磁
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4
磁束密度300mT
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質(磁石)ネオジム磁石
ご存じロスベラに缶や足場などに付けれる強力のネオジム磁石を装着!!
落下防止にも一躍!!サイズも3種類ご用意!!
粘着付
収納ケース付
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
粘着シールには剥がしやすいよう、つまみが付いています
粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください
仕様●極性:S極●吸着力:0.35kgf●サイズ(mm):Φ9.5×0.75●材質:ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)●入数:50個●使用温度:80℃以下
アズワン品番65-2218-54
1組(50個)
¥3,210
税込¥3,531
8日以内出荷
強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。
磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。
滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。
材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(磁石)ネオジム
両面テープ3M Y-4920(t0.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。
非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。
割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。
同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。
機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。
磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。
温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。
大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等
形状角型
着磁パターン厚み方向着磁
ペン立てサイズ。ハサミや定規などの収納に最適。
エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。
ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。
強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用ゴム付き。(目安保持荷重 300g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×97
材質スチール・ネオジム磁石
規格目安保持荷重300g
A4の書類(クリヤーホルダー)が横に入るサイズ。回覧書類・郵便受けに最適。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。ライト・デスクトップパネル、ペンスタンド、トレーと組み合わせて使用できます。強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重 1Kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×30×160
材質スチール・ネオジム磁石
サイズA4 横
規格目安保持荷重1kg
こんなお得な商品も!

切粉カバー
モノタロウ
¥799
税込¥879
ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
用途鉄粉の飛散防止。
適合ドリル径(mm)鉄工ドリル直径8まで
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
樹脂カバーにマグネットが付いており、取付け・取外しが簡単です。
従来型と同様にΦ40mm程度の押ボタンに合うサイズです。マグネット構造を変更し、約40%サイズダウンしています。
ネオジム磁石の磁力により、不意な接触によるカバーのズレ、脱落が生じにくくなりました。
質量(g)30
外形寸法(mm)58×64×40
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
アズワン品番65-2254-89
材質(マグネット)ネオジム磁石 ニッケルめっき付
1個
¥4,940
税込¥5,434
当日出荷
厚み3mmの薄型サイズ。
ネオジウム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット
吸着力(N)30
材質マグネット/ネオジウム
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)16
材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード24588
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
厚み3mmの薄型サイズ。
ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット
吸着力(N)26
材質マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430)
厚さ(mm)1.5
質量(g)17
表面処理ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
ペーパーアイテムを強力固定。便利なミニマグネットシリーズ 粒タイプ
強力なネオジム磁石を使用、小さいサイズながら1粒でA4コピー用紙7枚をガッチリ固定。
学校配布のプリントやレシピなど、掲示物の邪魔をせず貼ることができます。
1.小さいサイズながらA4コピー用紙7枚をガッチリ固定
2.マグネットが目立たず、掲示物の邪魔をしない
3.つまみやすい形状で、強力なのに取り外しやすい
材質メタクリル樹脂、ネオジム磁石
直径(Φmm)11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×9×15
保持枚数A4サイズのコピー用紙約7枚まで
強力ネオジウム磁石でネジをしっかりキャッチ。
全長45mmの短いビットにも使える極小サイズ。
手回しドライバーにも電動ビットにも使用可能。
脱磁も可能。
材質(本体)ポリカーボネート
材質(磁石)ネオジウム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に強力なネオジム磁石を使用したPINマグネットです。高級感のあるニッケルメッキ仕上げです。12Φ、16Φ、20Φ、25Φの4種類のサイズをご用意しました。1個、5個、10個入りの3種類があります。カラー樹脂タイプの別シリーズもございます。
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超強力
今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプのマグネットフックです。磁石面にズレ止め、傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。超強力なのでコンパクトサイズなのにしっかり固定できます。耐荷重7kgの超強力タイプです。フック部がブランコ構造になっているので、超強力なのに取り外しが簡単です。オフィスのスチール家具に。取りつけ取り外し自由自在です。掛けやすいL字フックタイプです。強力ネオジム磁石採用しています。ズレ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×48×82
外寸法・幅(mm)52
外寸法・高さ(mm)82
外寸法・奥行(mm)48
仕様マグネット式
トラスコ品番327-5701
材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)ステンレススチール
質量(g)97
耐荷重(kg)7
フックブランコ
特性超強力
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプのマグネットフックです。磁石面にズレ止め、傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。超強力なのでコンパクトサイズなのにしっかり固定できます。耐荷重7kgの超強力タイプです。フック部がブランコ構造になっているので、超強力なのに取り外しが簡単です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×48×82
外寸法・幅(mm)52
外寸法・高さ(mm)82
外寸法・奥行(mm)48
材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)防錆処理鉄線
仕様マグネット式
トラスコ品番327-5922
質量(g)410
耐荷重(kg)7
フックブランコ
質量(g/個)102.5
特性超強力
1パック(4個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-40
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。
サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。
用途センサーやモーター部品として。
強力なネオジキャップ磁石にレバーハンドルを取り付けたマグネットホルダーです。磁石は吸着力、サイズに応じて選択可能、レバーも3色よりお選びいただけます。ネオジム磁石を鉄のキャップで覆い、磁力を高めると同時に割れにくくしております。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、滑り止め効果があります。
用途相手物の押さえや吊り下げ、固定、保持など様々なシーンでお使いいただけます。
仕様●スペーサー:SPCC/三価クロメート●滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質【磁石:キャップ】SPCC/ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装
材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):8●サイズ(mm):20×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-37
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
こんなお得な商品も!

荷崩れ防止リール 台車用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
簡単に、しっかりと荷物を固定。運搬作業を快適に。
自動巻きリール内蔵なのでベルトの引出し、収納が簡単。
ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除。
積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め。
強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取付。
屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)。
用途台車用
トラスコ品番828-5076
材質(本体カバー)ポリプロピレン、(ハンドル)ポリカーボネート、(ベース)アルミダイカスト、(ゼンマイばね)ステンレス
質量(g)880
タイプ屋外使用可
ベルト幅(mm)30
使用温度範囲(℃)-10~50
ベルト長さ(m)3.7
ベルト色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×95×190(ベルト部除く)
端末仕様クロスフック
材質(ベルト)ナイロン(黒)
ベルト厚(mm)0.5
マグネットネオジム磁石2個付
適合寸法(mm)(台車の背板)95以上、(背板固定用ブラケット)Φ10以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
クリアブルーの高精度大型気泡管を採用。
マグネット付は強力なネオジム磁石を採用。鉄骨工事に便利です。
蓄光シート付気泡管です。
ポケットサイズで携帯に便利です。
用途水平・垂直・45°の確認に
長さ(mm)120
精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
厚さ(mm)16
高さ(mm)53.5
材質(本体)ABS樹脂・アルミ
材質(気泡管)アクリル樹脂
材質(液体)石油系液
非常に強力なネオジム磁石を使用したPINマグネットです。視認性に優れるオレンジ色です。12Φ、19Φ、29Φの3種類のサイズをご用意しました。1個、5個、10個入りの3種類があります。メッキタイプの別シリーズもございます。
色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超強力
耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。
ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。25Φ~50Φの大きなサイズを揃えました。背面にタップ穴があるので組付けが容易です。シボ塗装によって油付着時にも滑りにくくなっています。背面タップは貫通していないのでネジの入れすぎによるマグネット脱落の心配がありません。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂カバーにマグネットがついているため取り付け取り外しが簡単な押釦カバーです。ネオジム磁石の磁力により、不意な接触によるカバーのズレ、脱落が生じにくくなりました。Φ40mm程度の押ボタンに合うサイズです。
用途誤作動防止
トラスコ品番367-9634
材質カバー :ポリカーボネート(透明) UL94-HB、マグネット:ネオジム磁石 ニッケルめっき付
幅(mm)58
色64
奥行(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ