絵の具含みが良く、穂先のまとまりが良い画筆!
特殊形状の繊維を使用しているため、水・絵の具の含みがすぐれてお
り広い面をのびのび描けます。
持ち軸部分をなめらかな三角グリップにしていますので、手にフィットし
やすく、机上に置いてころがりにくいデザインになっています。
軸部分は100%再生樹脂(PS)を使用したエコロジー商品です。
種別平筆
全長(mm)195
サイズ(号)10
材質(軸)再生PS
材質(毛)PA
材質(金具)アルミニウム
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
絵の具の含みが良く、穂先のまとまりの良いなめらかなタッチの画筆です。
軸部分はにぎりやすい三角形状のグリップです。
穂先の耐久性が優れています。
絵の具含み穂先のまとまりがよく、滑らかな描き具合です。
サイズ丸筆0号/6号/14号
種別セット
エコマーク認定認定
アズワン品番65-0478-86
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 084
1セット
¥819
税込¥901
当日出荷
独自の特殊毛材を使い、水のふくみとコシの強さのバランスが良い絵筆です。水彩えのぐ、アクリル系えのぐ、両方使えます。
種別平筆
材質穂先:ナイロン繊維 軸:再生PP
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 084
化学繊維仕様で、速乾性塗料、アクリル絵具に最適の筆です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ほどよい弾力。
なめらかなタッチ。
用途絵画・工作・ホビー模型
毛材豚毛
適合塗料水性塗料・水彩絵の具・ポスターカラー
毛丈(mm)14
全長(mm)213
工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
材質(柄)木
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先1mmを考えた極細刃で細かい作業に最適。細かい作業を長時間する手工芸に向いた安定したハンドル。和紙や布、薄いものから厚いものまで切れ味が変わらない強靱な刃。高圧縮冷間鍛造によりステンレス材質の粘りが生まれ、飛躍的に刃の寿命を向上。また、先端の小刃に至まで精密な研削加工をしてありますのでシャープな切れ味を実現しました。軽いタッチ、滑らかな切れ味で和紙工芸・ちりめん細工・パッチワークなどに使えます。
全長(mm)135
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軟質塩ビにも優れた接着力を発揮します。
用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。
主な用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。
仕様2液混合型
トラスコ品番169-1848
質量(g)252
液色主剤:淡黄色 硬化剤:褐色透明
主成分エポキシ樹脂
比重主剤:1.16 硬化剤:0.98(25℃)
可使時間(分)60(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤:11(110) 硬化剤:10(100)
硬化時間(時間)24(25℃)または1(60℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属、軟質塩ビ
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード