19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現在ご使用中の紙巻器の取付穴を利用して、ウォシュレットのリモコンなどがセットできます。新しくねじ穴を開ける必要がないので壁面を傷めず、引越しの時も安心です。
適合(取付可能なリモコン)ウォシュレットアプリコットF3系・F2系・F1系、S2系・S1系リモコン、ウォシュレット一体形便器ネオレストAH・A・D・GG、GG-800 材質樹脂 寸法(mm)182×16×303 パステルアイボリー
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

付属品乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個 長さ(mm)220 幅(mm)84 ホワイト 高さ(mm)25
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷


1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

材質(本体)樹脂製 電源(DC-V)6(アルカリ乾電池単3×4本) 材質(カバー)アルミ製(ヘアライン仕上げ) 止水能力約10分で自動的止水 使用期間(年)2(100回/日使用時) 給水口G1/2
1個
58,980 税込64,878
91日以内出荷

旧リモコン適合品番354-1001,354-1002,354-1003,354-1017,354-1023,354-1024,354-1025,354-1026,354-1028,354-1117,354-1118,354-1119,354-1120,354-1128,354-1205,354-1206,354-1219,354-1220,354-1221,354-1222,354-1223,354-1224,354-1225,354-1236,354-1266,354-1267,354-1268,354-1416,354-1417の代替品。マルチリモコンタイプで電池、ビス、壁取り付けブラケット付。機種により使用するボタン、使用しないボタンに関して、シールを貼って対応ください。
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン 適合DT-2862、DT-2812,DT-2813,DT-2860,DT-2870,DT-3862,DT-3872,DT-3812,DT-3812H,DT-3812XUNQDT-3512XUNQ, DT-3812X,DT-3863,DT-3873,DT-3813,DT-3513,DT-3813X,DT-3813H,DT-3813X,DT-3813HDT-4813,DT-4812,DT-4812H,DT-4872,DT-4812X,DT-4873,DT-4813X,DT-4813H,DT-4871CW-RS3,CW-RS30,CW-RS2,CW-RS20,CW-RS1,CW-RS10DT-V182,DT-V152,DT-V182H,DT-V152H,DT-K182,DT-K152,DT-B183,DT-B153,DT-B183XU,DT-B153XU,CW-E41Q,CW-E410Q,DWT-MC83,DWT-MC53GDS-282S,GDS-282P,GDS-282H,GDS-282SU,GDS-282PU,GDS-282MPU,GDS-252SHR,GDS-252SHLDT-C183C,DT-C153C,DT-C183U,DT-C153UCW-E43,DT-B182,DT-B152,DT-B182XU,DT-B152XU,DT-V181H,DT-V151H,DT-C182,DT-C512CW-E41,DTW-CC83,DTW-CC53,DT-B181,DT-B151,DT-B181XU,DT-B151XU,DT-G182,DT-G152,DT-G181,DT-G151CW-E40,DT-V183,DT-V153,DT-V183H,DT-V153H,DT-K183,DT-K153,DT-V183H,DT-V153HDT-K183,DT-K153DT-V183U,DT-V153U,DT-V183MU,DT-153MUCW-E43Q,CW-E430QGDS-283S,GDS-283P,GDS-283CP,GDS-283H,GDS-253HR,GDS-253HL,GDS-283SU,GDS-283PU,GDS-283MPUDT-V283U,DT-V283HU,DT-V253U,DT-V253HU,DT-V282U,DT-V282HU,DT-V252U,DT-V252HU,DT-V281U,DT-V281HUDT-V251U,DT-V251HU,DT-B152,DT-B153,DT-B182,DT-B183,DT-B182GU
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

INAX(LIXIL)リモコン
354-1226の後継リモコン※業界統一ピクトグラム仕様
適合機種壁リモコンキット(乾燥・流す付) DT-V283型
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。 すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。 両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。 見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。 自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。 汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。 ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。 さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。 掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
形状前丸 グリーン購入法適合
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプルでミニマムな佇まい。日々の暮らしといつまでも、心地よく調和する。
ホワイト 定格消費電力(W)1279 電源コード(m)1000 排水方式 給水方式壁床共通(隠ぺい) 凍結防止一般地(流動方式兼用) 関連資料(3.79MB) (0.25MB) 洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0、壁排水:大4.8/小3.4 グリーン購入法適合 排水芯(mm)200 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×702×512 洗浄方式トルネード洗浄
1セット
259,800 税込285,780
4日以内出荷

使用温度範囲(℃)-10~45 音色流水音、流水音+鳥のさえずり(切り替え可能) 音量(dB)約60~約80(5段階調節可能)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優しい曲線を基調としたやわらかなデザインが、ゆとりと癒やしの空間を演出。
ホワイト 定格消費電力(W)1271 電源コード(m)1000 排水方式 給水方式壁床共通(隠ぺい) 凍結防止一般地(流動方式兼用) 関連資料(3.79MB) (0.25MB) 洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0、壁排水:大4.8/小3.4 排水芯(mm)200 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×700×515 洗浄方式トルネード洗浄
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷

洗浄水量(L)大:8、小:6 排水芯(mm)200 仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌 タイプ床排水
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・便器横の壁が遠い広いトイレや、壁への設置が難しい場合でも、リモコンとペーパーを使いやすい位置に設置できます。 ・安定感のあるローシルエットデザイン ・レジオ、サティス、どちらのリモコンにも相性がよい形状です。 ・リモコンを斜めに設置し、押しやすさに配慮しました。
用途設置可能なペーパー幅は118mm以下です。 材質ステンレス、底部:鋼板(塗装) 寸法(mm)300×185×640 質量(kg)7.8 取付可能リモコン壁リモコン、スマートリモコン(レジオ、サティス) 壁リモコン(アステオ)
1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
用途省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス。土木、建設機械用ディーゼルエンジン。省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラック。ディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど) APICF ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格DH-1 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
欠品中

1個
17,980 税込19,778
当日出荷