35mm・7段ネガポケット両面クリヤータイプ25枚入り
片面乳白ポケット台紙は、ベースフィルムを乳白色にしていますので、自然光でも見やすくなっています。
タイトルカード付き
仕様タイトルカード付き、ア-202用
タイプ収容カット数(表のみ)/35mmフィルム42コマ
縦(mm)340
横(mm)240
台紙35mmネガポケット25枚
1パック(25枚)
¥769
税込¥846
当日出荷
一般用フィルム
KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。
色カラー
サイズ(mm)135
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)400
粒状性の改善により大伸ばしやスキャニング性能を向上
圧倒的になめらかで自然な肌色再現力
スタジオでもロケでもポートレート・ファッション・コマーシャルフォトに最適
色カラー
35mmネガポケット。両面クリヤータイプ台紙
片面乳白ポケット台紙は、ベースフィルムを乳白色にしていますので、自然光でも見やすくなっています。
穴付き透明PPケース入りで中身が取り出しやすく、持ち運びにも便利です。
透明PPケース入り
インデックスシート・タイトルカード付き
サイズB4サイズ
仕様透明PPケース入り、インデックスシート・タイトルカード付き
材質表紙/R-PP
タイプ収容カット数(1冊)/35mmフィルム840コマ(36枚撮り20本)
収納枚数合計50
ポケット数20(35mmネガポケット)
外寸横幅(mm)252
外寸厚(mm)28
縦(mm)340
横(mm)240
とじ具の種類天とじ具タイプ(2穴)
ポケット35mm、7段
外形寸法縦(mm)363
替え台紙ア-212
1冊
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに
材質(レンズ)グリーンガラス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バインダー式の台紙差し替え可能な写真用収納ファイル。ロングセラーの定番 SF(フォトシステムファイル)シリーズ です。
収納枚数ELサイズ 120枚(ELサイズ用台紙10シート:1シートあたり12枚収納)35mmネガシート4本(35mmネガフィルム用台紙1シート:1シートあたり4本収納)
仕様30穴バインダー式アルバム
付属品ネガシート
材質PP・紙
表紙サイズ(mm)W310×H322×D30
こんなお得な商品も!

旋削用チップ TNMG
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
サイズA4サイズ
枚数10
縦(mm)302
横(mm)230
収納枚数(枚)6×6:12コマ、6×7・6×9:8コマ
ポケット寸法縦(mm)64
ポケット寸法横(mm)210
1パック(10枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
用途耐熱合金鋼の幅広い旋削加工用。
仕様ブレーカー:MP
トラスコ品番454-4117
材質TT5080
被削材(適合)M・S
コーティングPVD
チップ形状80°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状中切削
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
用途ミーリング加工用。
適合本体F2010/F4041
厚さ(mm)7.74
刃長(mm)13.7
ブレーカL55
チップ形状菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
用途炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。
仕様ブレーカー:FG
トラスコ品番454-2552
材質CT3000
被削材(適合)P・M・K
チップ形状80°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
1箱(10個)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番706-2508
材質サーメット
切刃長さ(mm)9.53
内接円(mm)9.525
コーナーR(mm)0.8
適合被削材種鋼、鋳鉄
チップ形状正方形
厚さS(mm)3.18
穴径(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
トラスコ品番709-9452
材質CVDコーティング
切刃長さ(mm)L:15.5
内接円(mm)12.7
コーティングCVD
コーナーR(mm)0.8
コーナー半径(mm)RE:0.8
適合被削材種鋳鉄
チップ形状ひし形55°
厚さS(mm)6.35
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。
用途旋削加工用。
内接円(mm)12.7
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状正方形
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
コーティングPVD
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形80°
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
トラスコ品番362-6116
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状正方形
厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。
内接円(mm)12.7
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
合金鋼加工において圧倒的な耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼。
トラスコ品番182-5583
材質PVDコーティング
穴径(Φmm)D1:5.16
切刃長さ(mm)L:15.5
内接円(mm)12.7
コーティングPVD
ブレーカTSF
コーナーR(mm)0.4
コーナー半径(mm)RE:0.4
適合被削材種鋼
チップ形状55°ひし形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、難削材。
切刃長さ(mm)L:12.9
コーティングPVD
適合被削材種鋼、鋳鉄、難削材
チップ形状ひし形80°
厚さS(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
切刃長さ(mm)L:15.5
コーティングPVD
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形55°
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
コーティングPVD
適合被削材種鋼、鋳鉄
チップ形状ひし形55°
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。
コーティングCVD
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形80°
焼入れ鋼汎用加工用材種です。
用途被削材:高硬度材。
角度(°)主逃げ角AN:0
切刃長さ(mm)L:15.5
適合被削材種高硬度材
チップ形状ひし形55°
厚さS(mm)4.76
用途ミーリング加工用。
トラスコ品番409-2126
適合被削材種M・S
チップ形状菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。
寸法D1(mm)5.16
材種KBN010
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種です。耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種です。
材質被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材
刃長(mm)15.5
コーティングPVD
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材
チップ形状ひし形55°
材種AH8015
チップ逃げ角(°)0
加工形状弱断続加工
優れた耐摩耗性と耐凝着性を誇る材種です。耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
材質被削材:ステンレス鋼、難削材、高硬度材
刃長(mm)15.5
コーティングPVD
適合被削材種ステンレス鋼、難削材、高硬度材
チップ形状ひし形55°
材種AH8005
チップ逃げ角(°)0
加工形状連続加工
耐熱合金など難削材向けPVDコーティングチップです。
用途炭素鋼、耐熱合金鋼、ステンレス鋼の小物汎用加工用。
仕様ブレーカー:SM-F
材質TT4430
被削材(適合)P・M・S
コーティングPVD
チップ形状55°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
仕上や加工面向上に適したサーメット材質です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。
仕様ブレーカー:FGP
材質PV3010
被削材(適合)P・M・K
コーティングPVD
チップ形状80°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
加工形状仕上
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ