ネクタイ用 組立式 10枚入り 中枠付き
色白無地
2つ折りの状態で下から差し込むタイプです。
適合サイズネクタイ
質量(g/枚)3
サイズ(mm)0.03×760×115(55)
メーカー商品コード006787900
1パック(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
組立式 10枚入り 中枠付き
色白無地
商品券用 組立式 10枚入り 台紙付き
色白無地
質量(g/枚)-
こんなお得な商品も!

OPP袋 テープ無し
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
表面がパール調の高級なかぶせ箱です。 1個入り
豊富なサイズとシンプルなカラーで多用途に使えるギフトボックス。
材質コートボール紙
タイプワンタッチ組立式
フタと本体が一体となっているタイプです。
色ホワイト
材質裏白カード紙
紙厚(g/m2)350
関連資料仕様
表面が白い段ボール材質の無地箱です。
組立式(フタ・身一体式)
再生紙使用
材質白Eフルート段ボール
サイフ用 組立式 10枚入り
色白無地
タイプフタ:コートボール+プレスコート(裏ネズ)310g/m2、身:コートボール+プレスコート(裏ネズ)310g/m2
感謝の気持ちを形にしたネクタイです!営業や宴会などで話のタネにも!!
材質ポリエステル
寸法(cm)8×141
タオル1本用 サックストレート式 10枚入り
色白無地
タイプフタ:-、身:キャストボール(裏ネズ)310g/m2
質量(g/枚)25
サイズ(mm)内寸法 124×222×22
メーカー商品コード006804000
1パック(10枚)
¥559
税込¥615
当日出荷
感謝の気持ちを形にしたネクタイです!営業や宴会などで話のタネにも!!ハンカチ・ネクタイピン付きです。
付属品化粧箱・ハンカチ・タイピン
材質ポリエステル
寸法(cm)8×141
ノベルティ用途に最適です。 サックストレート式 10枚入り
表面に艶を持たせた無地の枕(ピロー)型ギフトボックスです。 10枚入り。
表面が白い段ボール材質の無地箱です。組立式(フタ・身一体式) 10枚入り
タイプ白Eフルート段ボール
仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:4●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M8●接続方向:チーズ●コード番号:204-7985
アズワン品番65-7582-49
1箱(25個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:8●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7952
アズワン品番65-7573-48
1箱(25個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:12●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7953
アズワン品番65-7579-77
1箱(25個)
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:3●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M8●接続方向:チーズ●コード番号:204-7986
アズワン品番65-7572-47
1箱(25個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端2:5ピンオスM12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:5●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7951
アズワン品番65-7571-95
1箱(25個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端2:4ピンオスM12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:4●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7949
アズワン品番65-7580-50
1箱(25個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:5●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7955
アズワン品番65-7574-29
1箱(25個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:3●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M8●接続方向:チーズ●コード番号:204-7984
アズワン品番65-7572-30
1箱(25個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:12●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-8115
アズワン品番65-7582-50
1箱(25個)
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端2:4ピンオスM12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:4●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7948
アズワン品番65-7572-48
1箱(25個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:8●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M8●接続方向:ストレート●コード番号:204-7965
アズワン品番65-7574-50
1箱(25個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:8●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-8114
アズワン品番65-7571-97
1箱(25個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:12●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7957
アズワン品番65-7572-72
1箱(25個)
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
コネクタ接続に特化したタイプです。(スプライスユニット無し)。前面にケーブルマネジメント機能付ガイドを取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具を取付可能です。
ケーブルタイプ単芯用
ケーブル入力数6本以下
仕様●IP保護等級:IP67●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:234-9454
アズワン品番65-7492-60
1箱(50個)
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
仕様●丸形コネクタアクセサリ●コード番号:195-0714
アズワン品番65-7719-62
1箱(100個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様●丸形コネクタアクセサリ●コード番号:195-0718
アズワン品番65-7667-98
1箱(100個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
Lumberg 3.5 mmジャックソケット。Lumberg製の、この直角モノジャックソケットは、要求の厳しい用途に適しています。密閉型ソケットは、シャーシ取り付けのはんだリング付きで確実に配線できます。コネクタヘッドにねじ止めする取り付けブッシュが装備されているため、ソケットがパネルにしっかり固定されます。 また、コネクタには銀めっきコンタクトがあるため信頼性の高い信号を実現し、堅牢なポリカーボネート絶縁体を採用しています。このシャーシコネクタでは、品質と信頼性が見事に融合しています。 シャーシジャックソケットや電話コネクタには様々な用途がありますが、多くの場合ステージ上やスタジオのアンプや楽器に使用されます。また、業務用スタジオやホームHi-Fiでの一般的な用途以外では、業務用PA設備にも広く使用されています。特長と利点。定格電流: 1 A 定格電圧: 34 V ac/V dc 銀めっきコンタクト 温度範囲: -20℃ → 70℃
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●タイプ:モノ●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に銀●定格電流:1A●ハウジング材質:PC●定格電圧:34 V ac/dc●コンタクト材質:真鍮●極数:2●コード番号:190-3301
アズワン品番65-7717-64
1箱(500個)
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。
梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。
センサ / アクチュエータ埋込型コネクタ、ソケット、4 極、M12 SPEEDCON、A コード、シールド付き、背面 / ねじ取り付け、M12 ねじ、極性保護付き、角度付きはんだ接続
仕様●極数:5●コンタクトジェンダー:メス●コーディング:B●コード番号:857-0263
アズワン品番65-7773-12
1箱(10個)
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
Mini-DIN plugs and sockets for soldering。Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9。For signal currents and loads of up to 2 A。Gold-plated contacts.
仕様●極数:8●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac●動作温度 Max:+85℃●コード番号:190-3275
アズワン品番65-7547-34
1箱(100個)
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
仕様●シリーズ:PX●IP保護等級:IP54●表面処理:黒●コード番号:204-7997
アズワン品番65-7574-69
1箱(100個)
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ