種別ダクト
全長(m)3
材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板
材質(ボルト)電気亜鉛めっき
材質(ナット)電気亜鉛めっき
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍
光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照
明が施工できます。
照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま
す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具
を簡単に移動できます。
種別ダクト
全長(m)4
用途直線部に用いる基本ダクトです。
長さ(m)2.4
仕様スーパーダイマ
付属品直線カバー2枚、カバー止め金具8セット
アルミニウム合金は、軽い金属で比重は鉄の約1/3です。
軽量のため取り付けや運搬がとても楽です。
アルミの持つ耐食性は鉄に比べ良く、防錆力を要求する、
下水処理場や浄水場の配線、照明器具の取り付けに最適
です。又、食品工場など衛生的な環境を必要とする場合、
アルミの持つ特性が充分に活かされます。
アルマイト加工を施した後、アクリル樹脂系のクリア塗
装をしてあります。附属品もクリア塗装してあります。
材質アルミニウム合金ボルト、ナット:ステンレス鋼製
表面処理アルマイト処理クリア塗装
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
1袋(20組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ
全長(m)4
適合規格(PS)E
長さ(m)3
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
手動式ですので電源がいりません。
適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。
親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。
ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
適合ケーブルラック/SR、QR、LR金属ダクト/DP12、DP18
全長(mm)645
質量(kg)6.5
穴あけ寸法(Φmm)10.5
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
ダクト本体を切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた水平ベンドが自在に行えます。
(最大45°)
ダクトと同じ幅のワイダタイプで配線器具の取り付けがスムーズにできます。
ダクト本体を切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下ベンドが自在に行えます。
(最大45°)
関連キーワード