19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
材質軟質塩化ビニル
1セット(20個)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ネグロス電工直線ダクト
用途直線部に用いる基本ダクトです。 長さ(m)2.4 仕様スーパーダイマ 付属品直線カバー2枚、カバー止め金具8セット
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絶縁軸タイプで、多彩なバラエティ。
種類ロータリエンコーダ エンコーダ種類インクリメンタル形 サイズ12型 タイプ絶縁軸 出力信号A、Bの2相出力 定格電圧(V)DC 5 操作バーチカル
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

種別ダクト 全長(m)3 材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板 材質(ボルト)電気亜鉛めっき 材質(ナット)電気亜鉛めっき
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,488 税込1,637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍 光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照 明が施工できます。 照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具 を簡単に移動できます。
種別ダクト 全長(m)4
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)エンドキャップ
レールウェイ端末の閉そくに使用します。
適合規格(PS)E
1個
88 税込97
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)