天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミック
対象動物ねこ
1パック(30g)
¥329
税込¥362
当日出荷
天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない300g!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミック
アズワン品番65-1226-90
対象動物ネコ・イヌ
1本(200g)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
特殊的なニオイでのらネコを寄せ付けません。植物から抽出した天然成分を使用しているため、安全に使用していただけます。タブレット状の速効性忌避剤と、中央のスティック状の持続性忌避剤の2種類の忌避効果によって、ニオイを発散・持続させます。水や湿気に強く、軒下などの半屋外空間でも使用可能です
対象動物ねこ
質量(g)200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×60×93
有効期間約60日
適合床面積約6畳~8畳
種別忌避剤
アズワン品番65-1227-07
1個(200g)
¥799
税込¥879
当日出荷
猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。
ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。
こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。
センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。
1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。
しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。
お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。
車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。
センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減
対象動物ネコ
付属品台座
質量(g)320(台座含む・乾電池除く)
電源アルカリ単二乾電池4本(別売)
モード切替切/超音波A/超音波B
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時)
センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時)
電池寿命約120日(1日10回動作時)
設置場所屋内/屋外(防滴構造)
アズワン品番64-8965-84
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
臭いに敏感なネコの大変嫌う
香料を使って寄せ付けない砂粒タイプの忌避剤。
ワンタッチキャップで場所を選ばず簡単にまける。お手頃サイズ。
効果は約2週間~1ヶ月持続。
用途侵入防止
質量(g)580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×190
主成分天然香材(シトロネラオイル・柑橘系精油・木酢液)
対象動物ネコ
1袋(500g)
¥759
税込¥835
3日以内出荷
野良猫の被害でお困りの方へ
超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します
センサーがネコをキャッチし、超音波を放射!
波長の変化でネコの慣れ防止。
配線不要の簡単設置。
雨天時設置OK!
人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減
センサー赤外線(熱感知式)
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物ネコ
天然無害!
固形タイプ(木酢とにんにく)でのらネコを寄せ付けない300g!
雨にも強い!
置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミック
トラスコ品番819-4106
アズワン品番65-1227-18
対象動物ネコ
1本(300g)
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
犬猫の嫌がるワサビのニオイで、フン尿の被害や侵入を防ぎます。フン尿の臭いも防ぎます。大容量の粒状タイプなので、広い範囲にたっぷり使えます。土壌にやさしい「ゼオライト」を使用しています。雨にも強く、効果は4~6週間持続します。
トラスコ品番796-1197
対象動物猫
1本(400g)
¥659
税込¥725
当日出荷
【立入禁止忌避のしくみ】
猫の優れた嗅覚と同じ場所でフン尿を繰り返す習性を利用し、嫌なニオイで近づけないようにするしくみ。
猫が過剰に嫌がる植物由来成分を配合した猫専用忌避剤です。
粒状だから庭などで使いやすく、大容量なので広い範囲にたっぷり使えます。
土壌にやさしいゼオライトを使用しています。
【猫が嫌がる植物由来成分】
シトロネラ:レモンに似た香りのするイネ科の植物
ユーカリ:ミント系の香りのするフトモモ科の植物
用途【使い方】
(1)猫の残したフン尿やニオイを取り除く。フン尿やその周辺の土を取り除き、きれいにする。
※本品の使用前に姉妹品「ネコ専用立入禁止フン尿消臭液」で消臭すると効果的です。
(2)本品を散布する。
フン尿の被害を受けた場所、猫の侵入口、通り道等に散布する。
※雨水などにより、忌避成分が流れ効果が弱まった場合は、再度散布してください。
※本品は猫がイヤな所には近づきたくないという「学習効果」を利用したものです。繰り返し使用すると効果的です。
(3)本品を保管する。
使用後はキャップをしっかりと締め、直射日光を避けた冷暗所に保管する。
【使用の目安】約1m間隔で小山ができるように50g程度を散布する。
【使用場所】庭・花壇まわり・駐車場など
※植物は枯れるおそれがあるため、あらかじめ目立たない場所で薬害の有無を確認してからご使用ください。
対象動物ネコ
有効成分植物精油(シトロネラ・ユーカリ・カンファ)など
●ネズミの通り道にスプレーするだけで、ネズミを追い出し寄せ付けない。:効きめのヒミツは、ネズミの嫌がる天然ハーブと天敵ネコのニオイ。
●パワフル無風時最大10m噴射(使用環境により異なります)
●ノズル付きで屋根裏、すき間などに使いやすい
【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)、定着防止
用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し)、定着防止
成分【有効成分】天然ハッカ油、香料(琉球ハーブタイプ)
タイプエアゾール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×230×66
使用の目安天井裏や床下通風口などネズミの通路や侵入口に1平方メートルあたり2秒噴射してください。
使用場所天井裏、納屋、すき間、床下
対象動物ネズミ
剤形エアゾール
1本(450mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
天然無害!粒状タイプ(木酢/にんにく/ハーブ)でのらネコを寄せ付けない!まくだけ簡単!
成分木酢、にんにく、ハーブ、特殊セラミック
対象動物のら猫・イヌ
1パック(100g)
¥109
税込¥120
当日出荷
4分割タイプ2パック入り。
天然植物エキスを抽出した特殊な臭いでのら猫を忌避。
効果は約2ヶ月。雨にも強く、通り道や侵入口に置くだけ。有効範囲約60cm。
成分木酢、にんにく、特殊セラミック
対象動物ネコ
1パック(30g×2個)
¥639
税込¥703
当日出荷
猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。ネコを傷つけずにネコ対策。スマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。しかし、「猫しっしソーラー」にはネコを慣れさせないようにするため、3種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防水構造だから屋外でも設置可能です。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電して使用することも可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減する
付属品台座・台座固定ねじ・USBケーブル (Type-C、充電用、長さ約95cm)※USB充電器は付属しておりません
質量(g)390
モード切替超音波A/超音波B/AUTO
充電時間6時間 定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×110×142
電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)
寿命充放電サイクル500回
探知能力(範囲)最大90° 最遠7m 範囲約25m2(付属台座取付け時)、集電型赤外線センサー
ソーラーパネル出力5V/0.6W(結晶太陽電池)
動作回数(満充電時)約1000回(1日10回動作として100日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約180回/ 冬 平均1日約100回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)
設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)
取扱説明書(2MB)
対象動物ねこ
電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
天然無害!固形タイプ(木酢とにんにく)で小動物を寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
対象動物ネコ、イヌ、ネズミ、ヘビ、ムカテ、モグラ
成分木酢、にんにく、特殊セラミック
1パック(4個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減
付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書
材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム
電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後)
本体質量(g)約236
センサーパッシブ赤外線センサー
使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等
アズワン品番65-2352-33
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

忌避剤ネコ専用粒剤タイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
犬猫の嫌がる植物系の香りトリプル配合:ワサビ、タイム、ヒノキ
W効果で寄せ付けない:刺激+ニオイ
フン尿のニオイもしっかり防ぐ
雨に強い:約1.5ヵ月効果持続※使用環境により異なります。
土壌にやさしい天然鉱物使用
【用途】犬猫の忌避、フン尿臭の消臭
【屋外専用】
用途使用前に赤色のキャップを外し、パッキンを取り外した後に再度キャップを取り付けてください。
【寄せつけたくない場合】犬猫に困っている場所にまんべんなくまいてください。(フン尿がある場合は、取りのぞいてから使用してください。)
【消臭する場合】ニオイが気になる場所にまんべんなくまいてください。
※注意、1ヵ所にまとめてまいたり、地面をおおう程まくと植物が枯れる恐れがあります。
【使用の目安】
1平方メートルあたり約35gを均一にまいてください。(35gは大さじ2杯から3杯程度です)
【効果的な使い方】
(1)本剤をまいた上に寄りつかなくなるので広い面積にまんべんなくまくのが効果的です。
(2)犬や猫は同じ場所でフン尿を繰り返す習性があります。フン尿のある場所に使用する場合、フン尿やそのまわりの土を取り除くなど、きれいにしてから使用すると効果的です。
(3)本品は、犬猫がイヤな所には近づきたくないという「学習効果」を利用したものです。繰り返し使用すると効果的です。
【使用場所】
庭、花壇まわり、家のまわり、駐車場、芝生(日本芝)など
※日本芝以外の植物に薬剤がかからないようにしてください。松などの樹木の根元にかけると枯れる恐れがあります。
【屋外専用】
有効成分ワサビ香料、植物由来成分(チモール、ヒノキ油)
使用場所屋外専用
対象動物イヌ・ネコ
効果約1.5か月
1本(1000g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『ソーラー多機能警告式害獣撃退器』は、様々な動物を寄せ付けないよう設計された製品です。超音波、音、光という3つの警告方法で動物を威嚇し、動物を傷つけずに寄せ付けません。撃退周波数を変更することで、様々な種類の動物に対応可能です。ソーラーパネルを搭載しており、晴れの日は太陽光で充電できます。そのため、電源を気にせず設置できます。防水設計なので、雨の日でも安心して使用できます。広い範囲をセンサーで感知するため、遠くから動物を寄せ付けません。コンパクトで軽量なので、持ち運びが簡単です。
用途動物を傷つけずにする撃退に。畑、庭、家庭菜園の害獣駆除に。
仕様【有効範囲】217°
サイズ(cm)14×7.5×17.5
周波数(kHz)【超音波】13.5~45
連続使用時間(時間)8
充電時間(時間)【USB】5~6【ソーラー】7~9
対象猫、犬、蛇など
有効距離(m)1~7
入力電圧5V1A
1台
¥6,988
税込¥7,687
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

忌避剤ネコ専用粒剤タイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
忌避成分は、香料(シナモン系、シトラス系、フルーツ系など)、ペッパーオイル、サリチル酸メチルです。
甘い柑橘系の香りで、人に不快感を与えません。
雨に流されにくく約2~4週間効果が持続します。
消臭成分が縄張りの原因となる糞尿臭を抑え忌避効果アップします。
用途花壇、庭、駐車場への糞尿被害防止。
成分香料(シナモン系、シトラス系、フルーツ系など)、ペッパーオイル、サリチル酸エチル、ミカン科植物油など
種別普通物
対象動物犬猫
樹脂製なので小動物を傷つけません。ジョイント式なので同じサイズのマットを連結する事ができます。
用途庭、花壇、ベランダ、軒下、駐車場など。
対象動物ネコ
材質ポリプロピレン
長さ(mm)約210
幅(mm)約160
色ブラック
高さ(mm)約27
1パック(3枚)
¥159
税込¥175
当日出荷
10種類の天然植物を配合した刺激臭で猫を寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。結束バンドでペットボトルまたは柵・ロープなどにしっかりと固定してください。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途猫専用の忌避材です。
色黒
原材料忌避剤・天然植物成分
対象動物猫
猫や鳥のフン被害から守ります。ベランダ、エアコンの室外機、軒下、窓のひさしや鳥の止まりやすい場所に設置できます。猫の通り道に設置する事で猫を寄せ付けない効果もあります。
用途猫よけ、鳥よけ
材質プラスチック
寸法(mm)420×40×35
色ホワイト
質量(g)45
対象動物ネコ・トリ
1セット(10枚)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
猫や鳥のフン被害から守ります。ステンレス製のピンなので長期間の設置に対応します。ベランダ、エアコンの室外機、軒下、窓のひさしや鳥の止まりやすい場所に設置できます。猫の通り道に設置する事で猫を寄せ付けない効果もあります。
用途猫よけ、鳥よけ
材質ステンレス・シリコン
寸法(mm)500×40×110
質量(g)80
対象動物ネコ・トリ
1セット(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
「柑橘の香り」「メンソールの香り」「メンソールの香り」のローテーション使用で臭いの慣れを防ぎ効果が長持ちします。
消臭効果があり、ナワバリの原因となる糞尿のニオイを押さえ忌避効果をさらにアップします。
忌避成分、消臭成分は安全性の高い植物性です。土壌や植物、人体に影響を与えません。
忌避成分をマイクロカプセル化し、軽石に特殊コーティングしていますので、雨に強く、効果が持続します。
分包タイプなので猫を寄せ付けたくない場所に置くだけで後処理も簡単です。
【使用方法】
糞尿がある場合はあらかじめ取り除き、水で洗い流してください。
糞尿の被害を受けた場所、ネコの侵入口、通り道に約1m間隔で置いてください。
成分(粒)軽石、アクリルエルマジョン樹脂、【忌避剤】(柑橘の香り)リモネン・シトロネラなど、(フローラルの香り)フローラルなど、(メントールの香り)メントールなど
有効期間約1ヶ月(散布場所や天候、季節などにより持続期間は異なる)
対象動物猫
1箱(13g×18個)
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

マット 猫よけ用 3枚入
モノタロウ
¥159
税込¥175
のら猫よけのキャットカットは、取付け簡単で、庭やプランターなど、猫の糞尿被害をシャットアウト。
ベランダの手すりや植え木の幹にまいて、いたずら予防に!
キャットカットの連結部分を必要な大きさにまでつなぎ合わせ、キャットカットの矢印をトゲのない方に折り曲げます。
折り曲げた矢印を地中に差し込んで固定して下さい。
用途のら猫の侵入防止に。
対象動物猫
材質ポリプロピレン
長さ(mm)210
幅(mm)175
色ブラック
高さ(mm)27
1袋(6枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
EVA樹脂で雨に濡れてもサビません。目玉は反光性のある特殊ガラスです。
材質硬質EVA、反光ガラス
質量(g)62
寸法(cm)H15×W31×5
対象動物猫
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
被害場所に向けて置くだけで、赤外線センサーが猫の動きを感知し、自動でスプレーを噴射。猫の聴覚、視覚、触覚を強烈に刺激し、驚かせて追い払います。イヤなニオイがないのでお庭で安心してお使いいただけます。
器具の前を通る際に手を叩くと、音を感知して3分間センサーの感知とスプレーの噴射が止まる一時停止モードを採用しています。
雨に強いので、庭先や花壇など猫が現れるいろいろな場所に設置できます。電池式なので配線も不要。コンセントの有無も問いません。
対象動物猫
付属品単3電池×4本
トラスコ品番759-3741
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ネコのイタズラ対策に。
材質ポリプロピレン
長さ(m)2
色黒
高さ(mm)(トゲ)18
規格2m巻
ねこを傷つけずにフン害を軽減できます。
猫の侵入を熱線センサーで検知し、人に害の無い超音波を発生させます。
乾電池式で簡単に設置でき、防雨型で屋外で使用できます。
用途ネコのフン害の軽減に
仕様1日10回動作で約半年使用可能
トラスコ品番733-7990
セット内容広角アダプター
材質ABS樹脂
保護構造IPX3(防雨形)
電源単1乾電池×2本(別売)
有効面積(m2)約38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×120×244.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
コンセントに差し込むと超音波・電磁波・マイナスイオンが発生しネズミを寄せ付けません。
人間・イヌ・ネコは感知しない超音波を使用しています。
ご家庭・倉庫・店舗等にも。
ゴキブリも不快にします。
1~2週間に1度、設置場所を変えていただくとより効果がアップします。
用途ネズミ・ゴキブリ対策に。
種別超音波・電磁波
寸法(mm)155×210×60
質量(g)250
有効面積(m2)200
1個
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
関連キーワード