手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66
色(ノブ)黒
タイプ五角ノブ
種類多角形
材質(キャップ)ナイロン66
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
種類丸形
取付部おねじ
材質(取付部)ステンレス
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色オレンジ
耐熱温度(℃)75
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
寸法E(mm)24
仕上サテン仕上げ
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SS400
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)真鍮
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)ASA樹脂
適合六角ナット1種
種類五角形
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
色(本体)黒
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色黒
耐熱温度(℃)75
階段の手すりに取り付けるだけで、従来の手すりに比べ、階段の上り下り時の足への負担が軽減されます。
のぼる時、しっかり握って上がれます。
くだる時、自由な角度でささえます。
階段の手すりにネジで取り付けるだけ。
2通りの使い方ができる。付属のアジャスターを付けると、お年寄りのための縦型のミニ手すりとしてご使用いただけます。
材質本体・カバー・アジャスター/ポリカーボネイト、ワッシャー/SPCC三価クロムメッキ
セット内容本体、カバー×2、アジャスター×2、ワッシャー×2、付属ネジ(ユニクロM4×30)×8
安全荷重(kg)80
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET
長さ(mm)450
セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8
耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付長(mm)25
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)黒色
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)ステンレスSUS304
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類多角形
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)黒色
丈夫な肉厚のPE製で、試料の秤量や保管にすぐれています。特に水銀の保管もできます。本体の内径がどこをとっても同じになるように、ねじ山が本体の外側に切られています。
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
めねじを切った取っ手を流し台等に裏側から締め付けて取り付ける為のネジです。
締め付け後出来るだけ出っ張らないよう頭部を薄くしてあります。
相手材がさほど硬くない木材の場合、首下のテーパー部は座ぐりなしでも相手材にめり込みます。
材質鉄
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理クロメート
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
めねじを切った取っ手を流し台等に裏側から締め付けて取り付ける為のネジです。
締め付け後出来るだけ出っ張らないよう頭部を薄くしてあります。
相手材がさほど硬くない木材の場合、首下のテーパー部は座ぐりなしでも相手材にめり込みます。
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)20
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
穴の形状十字穴
1箱(500個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
材質鉄
ねじピッチ0.7
表面処理ノンクロームホワイト
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
めねじを切った取っ手を流し台等に裏側から締め付けて取り付ける為のネジです。
締め付け後出来るだけ出っ張らないよう頭部を薄くしてあります。
相手材がさほど硬くない木材の場合、首下のテーパー部は座ぐりなしでも相手材にめり込みます。
材質鉄
表面処理3価ホワイト
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SS400
取付部おねじ
種類丸形
表面処理三価クロメート(ネジ部)
メッシュラック専用のキャスター4個セットです。このキャスターを使用すればメッシュラックの移動がとっても楽になります。(キャスターを使用した場合最大荷重が下がるので注意して下さい)。キャスターのネジ部分をポールに直接ねじ込み接続するだけで簡単に使用可能です。4個の内2個にはストッパー機能が付いているので大変便利です。
用途メッシュラック専用のキャスター
適合モノタロウメッシュラック
材質キャスター:PP
取付高(mm)約82
ねじ径3/8
寸法(cm)ストッパー付(1個あたり):直径約7.5×奥行約4.5ストッパー無(1個あたり):直径約7.5×奥行約3.5
1セット(4個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
メタルラック専用の大型キャスター4個セットです。大型サイズなので、移動がとってもスムーズ。フローリングなどに傷がつきにくいポリウレタン製です。大型キャスターのネジ部分を直接ポールにねじ込んで接続してお使いいただけます。4個の内2個にはストッパー機能が付いています
仕様ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個
トラスコ品番385-2881
材質スチール・ポリウレタン・ナイロン樹脂
質量(g)850
取付高(mm)約95
寸法(cm)ストッパー付(1個あたり):直径約7.5×奥行約4.5ストッパー無(1個あたり):直径約7.5×奥行約3.5
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約25
1セット(4個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方法は前面のビスをとってグリルを外し、壁に埋込まれた木枠又は鉄枠(別途)に木ネジ・タッピングビスで本体を取付け、その後グリルを取付けます。
材質鋼板
仕様開閉/上下レバー式
色グリル/クリーム、本体・羽根/黒
種類角型レジスター
仕上メラミン焼付塗装
オールフッ素樹脂(PCTFE)製のルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。オリフィス径も大きくとっており、圧損を軽減できます。
用途フィルターハウジングへの接続、各種装置ラインへの接続等
仕様●接続ネジ:R1/8●耐圧(℃):0.25MPa以下(at 25
材質PCTFE
タイプメス・ルアーロック
オリフィス径(Φmm)2.5
アズワン品番63-4154-52
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用
材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用
材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ